SUN UP
メスシリンダー
液体の体積を計る容器です。
ガラス製なので耐薬品性が高い液量計です。
用途
液体の体積測定に。
容量(mL)
100
目盛
1mlごと
本体寸法(mm)
250×60×60
本体質量(g)
180
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03085727
33141
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください