絞り込み
ブランド
  • アズワン(23)
  • SIBATA(柴田科学)(10)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(8)
  • climbing(クライミング)(6)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • PYREX(パイレックス)(4)
  • Kartell(カルテル)(4)
  • サンプラテック(4)
  • BRAND(4)
  • 島津製作所(3)
  • 三商(3)
  • SCHOTT/DURAN(3)
  • arrow(アロー)(2)
  • VITLAB(2)
  • NALGENE(ナルゲン)(1)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • DURAN(1)
  • 宮原計量器(1)
  • ISOLAB(1)
材質
  • ガラス(55)
  • 樹脂(16)
容量(mL)
  • 200~300未満(2)
  • 1000~2000未満(5)
  • 2000~3000未満(81)
  • 3000~4000未満(1)
1目盛(mL)
  • 20
  • 0.1(98)
  • 0.2(130)
  • 0.5(118)
  • 1(135)
  • 2(133)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(139)
  • 10(138)
  • 50(17)
  • 100(12)
  • 200(5)
  • 200.0(3)
  • その他(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メスシリンダーとは、主に液体の体積を計量するために使用する容器です。ガラス製のものや樹脂製のものがあり、細長い円筒状の形をしています。容器には目盛りがついており、転倒を防ぐために底板は広くなっています。耐熱性や耐薬品性に優れたタイプ、透明性が高いタイプ、底板がより大きく安定性に優れたタイプなどがあります。ただし、メスシリンダーで量れるのは目盛りのおよそ10分の1程度までですので、精密な計量には向いていません。
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ガラス(55)
樹脂(16)
ケミカルメスシリンダー サンプラテックケミカルメスシリンダーサンプラテック(63件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ガラス並みの透明性を実現した樹脂製メスシリンダーです。
材質ポリメタクリルスチレン目盛あり
メスシリンダー アズワンメスシリンダーアズワン(13件のレビュー)
13,464税込14,810
1個
当日出荷
仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
メスシリンダー(高精度) アズワンメスシリンダー(高精度)アズワン(3件のレビュー)
16,038税込17,642
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様JIS規格以上の精度です。容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛あり
PPメスシリンダー(ショートサイズ) VITLABPPメスシリンダー(ショートサイズ)VITLAB(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様クラスB(DIN 12681 ISO 6706)材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
TPX(R) メスシリンダー サンプラテックTPX(R) メスシリンダーサンプラテック(3件のレビュー)
5,988税込6,587
1本
当日出荷
耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。 10mL、20mLは使いやすいよう、上部をロート状に設計しています。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 乾燥・保管に便利な釘穴が台の部分にあります。重量のある安定した設計です。 台の形状は八角形ですので横に転げ落ちにくくなっています。 目盛の精度を重視するため射出成型の方法に工夫をこらした製品ですので、安心してご使用いただけます。 透明で、優れた光線透過性を誇ります。 TPXの表面張力はフッ素樹脂に次いで小さく、剥離性に優れています。ポリプロピレンと同様のポリオレフィンであるため、他の透明樹脂であるポリカーボネートやアクリルと比べて優れた耐薬品性を示します。
材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)目盛あり耐熱温度(℃)170
ケミカルシリンダー 三商ケミカルシリンダー三商(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質MAS(ポリメタクリルスチレン)
メスシリンダー ガラス 目盛付 カスタムA SIBATA(柴田科学)メスシリンダー ガラス 目盛付 カスタムASIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差に準拠しています。(3L、5L、10Lは規格外)
用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用目盛あり材質硼珪酸ガラス
メスシリンダー(ニュースタンダード) IWAKI(AGCテクノグラス)メスシリンダー(ニュースタンダード)IWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛ありJIS規格クラスAJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
メスシリンダー(青目盛付きPP) Kartell(カルテル)メスシリンダー(青目盛付きPP)Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
オートクレーブ可能(121℃、20分間)、通常作業時は耐熱100℃。 見やすい青目盛り仕様。
材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
メスシリンダー(硬化ガラス) arrow(アロー)メスシリンダー(硬化ガラス)arrow(アロー)(6件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
リングがついているので液だれ、転がりを防止します。 クッションは破損防止に効果的です。
材質硬質ガラス目盛あり
メスシリンダー ガラス 目盛付 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスシリンダー ガラス 目盛付 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差より高精度です。
用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質ほうけい酸ガラス
PYREX メスシリンダー PYREX(パイレックス)PYREX メスシリンダーPYREX(パイレックス)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
JISクラスA。シルバーステイン目盛。
メスシリンダー(ニューエクセレント) IWAKI(AGCテクノグラス)メスシリンダー(ニューエクセレント)IWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
精度の高いシリンダーです。
材質硼珪酸ガラス目盛ありJIS規格クラスAJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
TPXメスシリンダー 三商TPXメスシリンダー三商
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
衝撃に強く、通常のご使用での破損はありません。台の形状は八角形ですので、横にしても転げにくくなっています。台の部分にカギ穴があるので、つり下げ保管、乾燥に便利です。
材質PMP
メスシリンダー(ガラス製) アローメスシリンダー(ガラス製)アロー(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐熱温度(℃)約250材質ガラス
TPXメスシリンダー サンプラテックTPXメスシリンダーサンプラテック
5,498税込6,048
1本
当日出荷
見やすい目盛は滑り止めを兼ねています。耐薬品性、耐熱性、透明度に非常に優れた製品です。
用途研究施設、食品加工工場に。材質TPX[[R上]]樹脂
メスシリンダー 太型 アズワンメスシリンダー 太型アズワン
10,098税込11,108
1本
当日出荷から翌々日出荷
太型で安定感があります。
材質硼珪酸ガラス3.3(クラスB(DIN EN ISO 4788))形状(ベース) 六角形
メスシリンダー 青目盛 TSCYシリーズ アズワンメスシリンダー 青目盛 TSCYシリーズアズワン
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
見やすい青色の目盛です。土台は六角形で転がりにくい仕様です。
材質硼珪酸ガラスISO規格ISO4788クラスA
サンプラ(R) TPX(R) メスシリンダープレミアム サンプラテックサンプラ(R) TPX(R) メスシリンダープレミアムサンプラテック
7,398税込8,138
1本
当日出荷から16日以内出荷
「サンプラTPXメスシリンダープレミアム」はガラスの体積計許容誤差基準である「クラスA」に相当する精度を持つ高品質メスシリンダーです。全数検査にて社内基準に合格したもののみを製品としています。製品はアルミパックされ、輸送中のUV劣化などを最小限に抑えます。
材質ポリメチルペンテン目盛あり
メスシリンダー スタンダード 宮原計量器メスシリンダー スタンダード宮原計量器(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛ありJIS規格JIS規格クラスAJISクラス硼珪酸ガラスJR-2
宮原 メスシリンダーHG 三商宮原 メスシリンダーHG三商
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
トレーサビリティ証明、検査成績書発行可(別売)。JISクラスAより高精度
メスシリンダー(PFA) アズワンメスシリンダー(PFA)アズワン
139,800税込153,780
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質PFA(フッ素樹脂)
メスシリンダー(目盛付き) Kartell(カルテル)メスシリンダー(目盛付き)Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
五角形の台座のついた一体成型です。 ガラスのような透明なメスシリンダーは、耐熱性、耐破損性のPMPで作られています。ISO規格[6706-1981(E)]に基づいて、作られております。
材質PMP(ポリメチルペンテン)
メスシリンダー  ガラス 目盛付 有栓 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスシリンダー ガラス 目盛付 有栓 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差より高精度です。
用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質ほうけい酸ガラス
メスシリンダー ガラス 目盛付 有栓 カスタムA SIBATA(柴田科学)メスシリンダー ガラス 目盛付 有栓 カスタムASIBATA(柴田科学)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差に準拠しています。(3L、5L、10Lは規格外)
用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質ほうけい酸ガラス
ISOLAB メスシリンダー ISOLABISOLAB メスシリンダーISOLAB
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
DIN規格クラスA。六角形の台が転がりを防止します。
メスシリンダー(青目盛付き) BRANDメスシリンダー(青目盛付き)BRAND
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
メスシリンダー 校正証明書付 アズワンメスシリンダー 校正証明書付アズワン
23,500税込25,850
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正
メスシリンダー JCSS校正証明書付 アズワンメスシリンダー JCSS校正証明書付アズワン
25,980税込28,578
1個
22日以内出荷から41日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書JCSS校正
メスシリンダー 高精度タイプ 5mL~2000mL 校正証書付 アズワンメスシリンダー 高精度タイプ 5mL~2000mL 校正証書付アズワン
26,100税込28,710
1個
10日以内出荷から13日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1仕様高精度校正証明書一般校正
有栓メスシリンダー arrow(アロー)有栓メスシリンダーarrow(アロー)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
100・200・500・1000mLには安全クッションが付いています。
材質硬質ガラス
メスシリンダー PMP製 NALGENE(ナルゲン)メスシリンダー PMP製NALGENE(ナルゲン)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
材質PMP(ポリメチルンペンテン)目盛あり
メスシリンダー(青目盛付き) PMP製 クラスA BRANDメスシリンダー(青目盛付き) PMP製 クラスABRAND
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
目盛あり
PPメスシリンダー 青目盛付き Kartell(カルテル)PPメスシリンダー 青目盛付きKartell(カルテル)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から10日以内出荷
目盛が刻印されています。 100℃での連続使用が可能で、オートクレーブ(121℃・20分)も可能です。
材質PP
メスシリンダー JCSS校正付 アズワンメスシリンダー JCSS校正付アズワン
32,100税込35,310
1本
15日以内出荷から18日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書JCSS校正
メスシリンダー(PMP) VITLABメスシリンダー(PMP)VITLAB
11,980税込13,178
1個
当日出荷
材質ポリメチルペンテン(PMP)
メスシリンダー ニューエクセレント 3022CYLシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)メスシリンダー ニューエクセレント 3022CYLシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から43日以内出荷
材質ほうけい酸ガラス-1
メスシリンダー ニュースタンダード 3022CYLシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)メスシリンダー ニュースタンダード 3022CYLシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
材質ほうけい酸ガラス-1
メスシリンダー スタンダード TGK(東京硝子器械)メスシリンダー スタンダードTGK(東京硝子器械)
18,176税込19,994
1本
3日以内出荷
仕様ニュースタンダード
PMPメスシリンダー Kartell(カルテル)PMPメスシリンダーKartell(カルテル)(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
耐薬品性・耐油性に優れています。 最高使用温度は170℃で耐熱性にも優れています。 121℃・20分の蒸気滅菌にて繰り返し使用できます。 ISO6706-1981規格品
材質PMP(ポリメチルペンテン)
メスシリンダー