絞り込み
材質
  • ガラス(1)
  • 樹脂(6)
容量(mL)
  • 500~600未満(3)
  • 2000~3000未満(2)
  • 3000~4000未満(2)
  • 4000~5000未満(3)
  • 5000~6000未満(2)
1目盛(mL)
  • 50
  • 0.1(35)
  • 0.2(48)
  • 0.5(40)
  • 1(58)
  • 2(53)
  • 5(58)
  • 10(52)
  • 20(31)
  • 100(9)
  • 200(2)
  • その他(21)
ブランド
  • Kartell(カルテル)(2)
  • サンプラテック(2)
  • 三商(2)
  • アズワン(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • NALGENE(ナルゲン)(1)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • マルエム[理化学・容器](1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メスシリンダーとは、主に液体の体積を計量するために使用する容器です。ガラス製のものや樹脂製のものがあり、細長い円筒状の形をしています。容器には目盛りがついており、転倒を防ぐために底板は広くなっています。耐熱性や耐薬品性に優れたタイプ、透明性が高いタイプ、底板がより大きく安定性に優れたタイプなどがあります。ただし、メスシリンダーで量れるのは目盛りのおよそ10分の1程度までですので、精密な計量には向いていません。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ガラス(1)
樹脂(6)
  • メスシリンダー ガラス 目盛付 カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスシリンダー ガラス 目盛付 カスタムA

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差に準拠しています。(3L、5L、10Lは規格外)
    用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質硼珪酸ガラス目盛あり
  • メスシリンダー(青目盛付きPP) Kartell(カルテル)

    メスシリンダー(青目盛付きPP)

    Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    オートクレーブ可能(121℃、20分間)、通常作業時は耐熱100℃。 見やすい青目盛り仕様。
    材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
  • メスシリンダー(PP製)不透明 マルエム[理化学・容器]

    メスシリンダー(PP製)不透明

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)本体/120(オートクレーブ可)、台座/60(オートクレーブ不可)
  • シリンダー ポリプロピレン製 三商

    シリンダー ポリプロピレン製

    三商(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    こぼし口から下部へ液体が排出しやすいよう半弧形になっています。
  • PPメスシリンダー アズワン

    PPメスシリンダー

    アズワン
    11,781税込12,959
    1個
    当日出荷
    透明度に優れたPP(ポリプロピレン)を使用しています。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • アクリル大型メスシリンダー サンプラテック

    アクリル大型メスシリンダー

    サンプラテック(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷
    アクリル大型メスシリンダーは取手がついて取扱いが安心です。
    取手片手付
  • メスシリンダー(目盛付き) Kartell(カルテル)

    メスシリンダー(目盛付き)

    Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    五角形の台座のついた一体成型です。 ガラスのような透明なメスシリンダーは、耐熱性、耐破損性のPMPで作られています。ISO規格[6706-1981(E)]に基づいて、作られております。
    材質PMP(ポリメチルペンテン)
  • メスシリンダー PMP製 NALGENE(ナルゲン)

    メスシリンダー PMP製

    NALGENE(ナルゲン)
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    材質PMP(ポリメチルンペンテン)目盛あり
  • リットルます丸型 500ml サンプラテック

    リットルます丸型 500ml

    サンプラテック
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    オール成型品のリットルますです。目盛の精度が非常に優れています。正確で見やすい目盛はdlとmlの両方で表示し、ますに入れた場合の目盛(入目)、出した場合の目盛(出目)が左右についています。各容量ともに目盛以上に余裕を持たせてありますので、実習時にも水あふれのない算数教材です。
    用途計量用に。トラスコ品番557-3777材質ポリスチレン容量(mL)500高さ(mm)148目盛(mL)50全高(mm)148外径(mm)78内径(mm)74目盛間隔(mL)100
  • メスシリンダー PP製 TGK(東京硝子器械)

    メスシリンダー PP製

    TGK(東京硝子器械)
    35,980税込39,578
    1個
    8日以内出荷
    目盛あり
  • 三商 アクリルシリンダー 3L 三商

    三商 アクリルシリンダー 3L

    三商
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    使いやすい取っ手の付いた大容量メスシリンダーです。目安目盛付。
    寸法(mm)【台】Φ195目盛(mL)50胴内径×胴外径×全高(mm)104×110×460
  • PPメスシリンダー Thermo Fisher Scientific

    PPメスシリンダー

    Thermo Fisher Scientific
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    半透明のポリプロピレン製。刻み目盛付。食品や飲料の試験にも使用可能。
メスシリンダー