メスシリンダー :「校正」の検索結果
メスシリンダーとは、主に液体の体積を計量するために使用する容器です。ガラス製のものや樹脂製のものがあり、細長い円筒状の形をしています。容器には目盛りがついており、転倒を防ぐために底板は広くなっています。耐熱性や耐薬品性に優れたタイプ、透明性が高いタイプ、底板がより大きく安定性に優れたタイプなどがあります。ただし、メスシリンダーで量れるのは目盛りのおよそ10分の1程度までですので、精密な計量には向いていません。
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
素材 = PMP。容量 = 10ml。目盛 = あり。長さ = 140mm。。RS PRO計量シリンダ. RS PRO計量シリンダーで正確な体積測定を実現しましょう。液体の正確な測定が可能です。化学薬品に強い、透明で耐久性のある熱可塑性PMP素材でできています。六角形の底部、注ぎ口、ミリリットル(ml)単位の目盛り付きで、さまざまな体積を正確に測定できます。. 特長. ;ul> ;li>長尺シリンダー ;/li> ;li>透明 ;/li> ;li>注ぎ口 ;/li> ;li>目盛りが印刷された正確な測定 ;/li> ;li>印刷目盛 ;/li> ;li>クラスA、ポリメチルペンテン ;/li> ;li>耐薬品性 ;/li> ;li>ISO 6706、DIN 12681、クラスA公差に準拠した校正 ;/li> ;/ul>. 人気商品別売り. ;ul> ;li>10 ml、RS品号: ; 891-9987 891-9987 ;/li> ;li>25ml、RS品号: ; 891-9996 891-9996 ;/li> ;li>50ml、RS品号: ; 891-9999 891-9999 ;/li> ;li>250ml、RS品号: ; 892-0003 892-0003 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ラボ ;/li> ;li>化学 ;/li> ;/ul>
1袋(2個)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
素材 = PMP。容量 = 250ml。目盛 = あり。長さ = 315mm。。RS PRO計量シリンダ. RS PRO計量シリンダーで正確な体積測定を実現しましょう。液体の正確な測定が可能です。化学薬品に強い、透明で耐久性のある熱可塑性PMP素材でできています。六角形の底部、注ぎ口、ミリリットル(ml)単位の目盛り付きで、さまざまな体積を正確に測定できます。. 特長. ;ul> ;li>長尺シリンダー ;/li> ;li>透明 ;/li> ;li>注ぎ口 ;/li> ;li>目盛りが印刷された正確な測定 ;/li> ;li>印刷目盛 ;/li> ;li>クラスA、ポリメチルペンテン ;/li> ;li>耐薬品性 ;/li> ;li>ISO 6706、DIN 12681、クラスA公差に準拠した校正 ;/li> ;/ul>. 人気商品別売り. ;ul> ;li>10 ml、RS品号: ; 891-9987 891-9987 ;/li> ;li>25ml、RS品号: ; 891-9996 891-9996 ;/li> ;li>50ml、RS品号: ; 891-9999 891-9999 ;/li> ;li>250ml、RS品号: ; 892-0003 892-0003 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ラボ ;/li> ;li>化学 ;/li> ;/ul>
1袋(2個)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
素材 = PMP。容量 = 25ml。目盛 = あり。長さ = 170mm。。RS PRO計量シリンダ. RS PRO計量シリンダーで正確な体積測定を実現しましょう。液体の正確な測定が可能です。化学薬品に強い、透明で耐久性のある熱可塑性PMP素材でできています。六角形の底部、注ぎ口、ミリリットル(ml)単位の目盛り付きで、さまざまな体積を正確に測定できます。. 特長. ;ul> ;li>長尺シリンダー ;/li> ;li>透明 ;/li> ;li>注ぎ口 ;/li> ;li>目盛りが印刷された正確な測定 ;/li> ;li>印刷目盛 ;/li> ;li>クラスA、ポリメチルペンテン ;/li> ;li>耐薬品性 ;/li> ;li>ISO 6706、DIN 12681、クラスA公差に準拠した校正 ;/li> ;/ul>. 人気商品別売り. ;ul> ;li>10 ml、RS品号: ; 891-9987 891-9987 ;/li> ;li>25ml、RS品号: ; 891-9996 891-9996 ;/li> ;li>50ml、RS品号: ; 891-9999 891-9999 ;/li> ;li>250ml、RS品号: ; 892-0003 892-0003 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ラボ ;/li> ;li>化学 ;/li> ;/ul>
1袋(2個)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。