メスシリンダー :「樹脂」の検索結果

メスシリンダーとは、主に液体の体積を計量するために使用する容器です。ガラス製のものや樹脂製のものがあり、細長い円筒状の形をしています。容器には目盛りがついており、転倒を防ぐために底板は広くなっています。耐熱性や耐薬品性に優れたタイプ、透明性が高いタイプ、底板がより大きく安定性に優れたタイプなどがあります。ただし、メスシリンダーで量れるのは目盛りのおよそ10分の1程度までですので、精密な計量には向いていません。
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
樹脂(16)
耐熱温度(℃)88 材質AS樹脂
1個
489 税込538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス並みの透明性を実現した樹脂製メスシリンダーです。
材質ポリメタクリルスチレン 目盛あり
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。 10mL、20mLは使いやすいよう、上部をロート状に設計しています。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 乾燥・保管に便利な釘穴が台の部分にあります。重量のある安定した設計です。 台の形状は八角形ですので横に転げ落ちにくくなっています。 目盛の精度を重視するため射出成型の方法に工夫をこらした製品ですので、安心してご使用いただけます。 透明で、優れた光線透過性を誇ります。 TPXの表面張力はフッ素樹脂に次いで小さく、剥離性に優れています。ポリプロピレンと同様のポリオレフィンであるため、他の透明樹脂であるポリカーボネートやアクリルと比べて優れた耐薬品性を示します。
材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)170
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガラス並みの透明性を実現した樹脂製メスシリンダーです。
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプラテックMS ケミカルシリンダー
材質メチルペンテンポリマー 容量(mL)1000 1目盛(mL)10 口径×高さH(mm)63×432
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

サンプラテックAS ケミカルシリンダー
材質メチルペンテンポリマー
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コックは内径Φ8mmのチューブと接続可能です。
枝管外径(Φmm)(コック)8
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプラテックTPXメスシリンダー
見やすい目盛は滑り止めを兼ねています。耐薬品性、耐熱性、透明度に非常に優れた製品です。
用途研究施設、食品加工工場に。 材質TPX[[R上]]樹脂
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプラテックリットルます丸型 1L
オール成型品のリットルますです。目盛の精度が非常に優れています。正確で見やすい目盛はdlとmlの両方で表示し、ますに入れた場合の目盛(入目)、出した場合の目盛(出目)が左右についています。各容量ともに目盛以上に余裕を持たせてありますので、実習時にも水あふれのない算数教材です。
用途計量用に。 トラスコ品番557-3785 材質ポリスチレン 容量(mL)1000 高さ(mm)148 目盛(mL)100 全高(mm)148 外径(mm)106 内径(mm)103 目盛間隔(mL)100
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

「サンプラTPXメスシリンダープレミアム」はガラスの体積計許容誤差基準である「クラスA」に相当する精度を持つ高品質メスシリンダーです。全数検査にて社内基準に合格したもののみを製品としています。製品はアルミパックされ、輸送中のUV劣化などを最小限に抑えます。
材質ポリメチルペンテン 目盛あり
1箱(2本)ほか
2,598 税込2,858
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンプラテックリットルます角型 1L
オール成型品のリットルますです。目盛の精度が非常に優れています。正確で見やすい目盛はdlとmlの両方で表示し、ますに入れた場合の目盛(入目)、出した場合の目盛(出目)が左右についています。各容量ともに目盛以上に余裕を持たせてありますので、実習時にも水あふれのない算数教材です。
用途計量用に トラスコ品番557-3793 材質ポリスチレン 寸法(mm)底寸法×高さ:107×107×113 容量(mL)1000 高さ(mm)113 目盛(mL)100 内寸(mm)101×101×113 目盛間隔(mL)100
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

透明性・耐薬品性・耐熱性に優れたTPX(R)製のメスシリンダーです。10mL・20mLは上部を使いやすくロート状に設計しています。目盛の精度を重視するため射出成型の方法に工夫をこらした製品ですので、安心してご使用いただけます。また、見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。乾燥・保管に便利な釘穴が台の部分にあります。重量のある安定した設計です。台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
材質TPX、刻印目盛 使用温度範囲(℃)20~170
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

学校教材用のメスシリンダーセットです。正確に計量できます。精度に優れたケミカルシリンダー。
材質ポリメタクリルスチレン セット内容10ml、20ml、50ml、100ml、200ml、1L(各1本) 容量(mL)10、20、50、100、200
1組
5,498 税込6,048
7日以内出荷

サンプラテックリットルます丸型 100ml
オール成型品のリットルますです。目盛の精度が非常に優れています。正確で見やすい目盛はdlとmlの両方で表示し、ますに入れた場合の目盛(入目)、出した場合の目盛(出目)が左右についています。各容量ともに目盛以上に余裕を持たせてありますので、実習時にも水あふれのない算数教材です。
用途計量用に。 トラスコ品番557-3769 材質ポリスチレン 容量(mL)100 高さ(mm)73 目盛(mL)10 全高(mm)73 外径(mm)52 内径(mm)47 目盛間隔(mL)10
1個
349 税込384
当日出荷

サンプラテックリットルます丸型 500ml
オール成型品のリットルますです。目盛の精度が非常に優れています。正確で見やすい目盛はdlとmlの両方で表示し、ますに入れた場合の目盛(入目)、出した場合の目盛(出目)が左右についています。各容量ともに目盛以上に余裕を持たせてありますので、実習時にも水あふれのない算数教材です。
用途計量用に。 トラスコ品番557-3777 材質ポリスチレン 容量(mL)500 高さ(mm)148 目盛(mL)50 全高(mm)148 外径(mm)78 内径(mm)74 目盛間隔(mL)100
1個
799 税込879
当日出荷

メスシリンダー本体下部にコックを取り付けた商品です。
用途計量用に トラスコ品番557-3467 材質ポリメタクリルスチレン 容量(mL)1000 高さ(mm)432 容量(L)1 目盛(mL)10 全高(mm)432 口内径(Φmm)63 外径(mm)72 台座径(Φmm)124 目盛間隔(mL)10
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷