絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • アズワン(7)
  • climbing(クライミング)(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • PYREX(パイレックス)(2)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(2)
  • サンプラテック(1)
  • 三商(1)
容量(mL)
  • 10~20未満(5)
材質
  • ガラス(5)
1目盛(mL)
  • 0.1(5)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

メスシリンダー :「190mm」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メスシリンダー  ガラス 目盛付 有栓 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスシリンダー ガラス 目盛付 有栓 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差より高精度です。
用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質ほうけい酸ガラス
メスシリンダー ガラス 目盛付 有栓 カスタムA SIBATA(柴田科学)メスシリンダー ガラス 目盛付 有栓 カスタムASIBATA(柴田科学)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差に準拠しています。(3L、5L、10Lは規格外)
用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質ほうけい酸ガラス
有栓メスシリンダー カスタムA 英語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)有栓メスシリンダー カスタムA 英語版校正証明書付SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(英語)
有栓メスシリンダー カスタムA 校正証明書付 SIBATA(柴田科学)有栓メスシリンダー カスタムA 校正証明書付SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正
有栓メスシリンダー カスタムA 中国語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)有栓メスシリンダー カスタムA 中国語版校正証明書付SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(中国語)
メスシリンダー