メスシリンダー :「校正証明書」の検索結果

メスシリンダーとは、主に液体の体積を計量するために使用する容器です。ガラス製のものや樹脂製のものがあり、細長い円筒状の形をしています。容器には目盛りがついており、転倒を防ぐために底板は広くなっています。耐熱性や耐薬品性に優れたタイプ、透明性が高いタイプ、底板がより大きく安定性に優れたタイプなどがあります。ただし、メスシリンダーで量れるのは目盛りのおよそ10分の1程度までですので、精密な計量には向いていません。
関連キーワード
50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
5~6未満(36)
10~20未満(44)
材質硼珪酸ガラス 校正証明書一般校正
1個
10,980 税込12,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様JIS規格以上の精度です。容量精度・ロットNo.本体表記 材質硬質ガラス 目盛あり
1個
1,416 税込1,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス 校正証明書一般校正
1個
12,980 税込14,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス 校正証明書一般校正
1個
12,980 税込14,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 仕様高精度 校正証明書一般校正
1個
11,330 税込12,463
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書JCSS校正
1本
14,330 税込15,763
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正
1個
11,030 税込12,133
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書JCSS校正
1個
11,980 税込13,178
22日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正
1個
12,100 税込13,310
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質ほうけい酸ガラス-1 校正証明書一般校正
1個
10,980 税込12,078
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(英語)
1個
13,530 税込14,883
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(中国語)
1個
13,530 税込14,883
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(英語)
1個
14,600 税込16,060
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正
1個
10,980 税込12,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(中国語)
1個
14,600 税込16,060
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正
1個
10,980 税込12,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正
1個
11,980 税込13,178
15日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(中国語)
1個
13,830 税込15,213
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(英語)
1個
12,980 税込14,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質硬質ガラス(硼珪酸ガラス) 校正証明書一般校正
1個
12,430 税込13,673
15日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(英語)
1個
13,980 税込15,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(英語)
1個
14,980 税込16,478
15日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(中国語)
1個
12,980 税込14,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(中国語)
1個
13,980 税込15,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。 注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1 容量(mL)10 1目盛(mL)0.1 全高(mm)180 外径(Φmm)13.1 アズワン品番6-237-02-24 体積許容誤差(mL)±0.05 校正証明書JCSS校正
1個
13,350 税込14,685
26日以内出荷

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(中国語)
1個
14,980 税込16,478
15日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り
校正証明書一般校正
1個
10,980 税込12,078
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質硬質ガラス(硼珪酸ガラス) 校正証明書一般校正(中国語)
1個
14,930 税込16,423
15日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り
校正証明書一般校正
1個
11,980 税込13,178
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質硬質ガラス(硼珪酸ガラス) 校正証明書一般校正(英語)
1個
14,930 税込16,423
15日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り
校正証明書一般校正(英語)
1個
12,980 税込14,278
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

見やすい青色の目盛です。土台は六角形で転がりにくい仕様です。
材質硼珪酸ガラス 校正証明書一般校正
1個
11,300 税込12,430
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り
校正証明書一般校正(中国語)
1個
12,980 税込14,278
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス 校正証明書一般校正
1個
10,980 税込12,078
15日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り
校正証明書一般校正(英語)
1個
13,980 税込15,378
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り
校正証明書一般校正(中国語)
1個
13,980 税込15,378
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS R 3505 クラスAより高精度品。JISマーク・Aマーク表記無し
校正証明書一般校正
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

見やすい青色の目盛です。土台は六角形で転がりにくい仕様です。
材質硼珪酸ガラス 校正証明書一般校正(英語)
1個
13,800 税込15,180
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス 校正証明書一般校正(英語)
1個
12,980 税込14,278
15日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

見やすい青色の目盛です。土台は六角形で転がりにくい仕様です。
材質硼珪酸ガラス 校正証明書一般校正(中国語)
1個
13,800 税込15,180
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)