メスシリンダーとは、主に液体の体積を計量するために使用する容器です。ガラス製のものや樹脂製のものがあり、細長い円筒状の形をしています。容器には目盛りがついており、転倒を防ぐために底板は広くなっています。耐熱性や耐薬品性に優れたタイプ、透明性が高いタイプ、底板がより大きく安定性に優れたタイプなどがあります。ただし、メスシリンダーで量れるのは目盛りのおよそ10分の1程度までですので、精密な計量には向いていません。
「容量(mL)」から絞り込む
1個
¥10,980~
税込¥12,078~
15日以内出荷
仕様JIS規格以上の精度です。容量精度・ロットNo.本体表記
材質硬質ガラス
目盛あり
1個
¥1,416~
税込¥1,558~
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
1個
¥12,980~
税込¥14,278~
15日以内出荷
1個
¥12,980~
税込¥14,278~
15日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1
仕様高精度
校正証明書一般校正
1個
¥11,330~
税込¥12,463~
15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
1本
¥14,330~
税込¥15,763~
15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
1個
¥11,030~
税込¥12,133~
15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
1個
¥11,980~
税込¥13,178~
22日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
1個
¥10,980~
税込¥12,078~
15日以内出荷から22日以内出荷
太型で安定感があります。
材質硼珪酸ガラス3.3(クラスB(DIN EN ISO 4788))
校正証明書一般校正
1本
¥11,600~
税込¥12,760~
15日以内出荷
1個
¥13,530~
税込¥14,883~
15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
材質硼珪酸ガラス-1
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥13,530~
税込¥14,883~
15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
1個
¥10,980~
税込¥12,078~
15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
太型で安定感があります。
材質硼珪酸ガラス3.3(クラスB(DIN EN ISO 4788))
校正証明書一般校正(英語)
1本
¥14,100~
税込¥15,510~
15日以内出荷
太型で安定感があります。
材質硼珪酸ガラス3.3(クラスB(DIN EN ISO 4788))
校正証明書一般校正(中国語)
1本
¥14,100~
税込¥15,510~
15日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
1個
¥10,980~
税込¥12,078~
15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
材質硼珪酸ガラス-1
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥13,830~
税込¥15,213~
15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
1個
¥12,980~
税込¥14,278~
15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
材質硬質ガラス(硼珪酸ガラス)
校正証明書一般校正
1個
¥12,430~
税込¥13,673~
15日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
1個
¥13,980~
税込¥15,378~
15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
材質硼珪酸ガラス-1
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥12,980~
税込¥14,278~
15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
校正証明書一般校正
1個
¥11,980~
税込¥13,178~
15日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥13,980~
税込¥15,378~
15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り
1個
¥10,980~
税込¥12,078~
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
材質硬質ガラス(硼珪酸ガラス)
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥14,930~
税込¥16,423~
15日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り
1個
¥11,980~
税込¥13,178~
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
材質硬質ガラス(硼珪酸ガラス)
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥14,930~
税込¥16,423~
15日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。
注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1
容量(mL)2000
1目盛(mL)20
全高(mm)480
外径(Φmm)90
アズワン品番6-238-04-24
体積許容誤差(mL)±6.0
校正証明書JCSS校正
1個
¥31,000
税込¥34,100
26日以内出荷
JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り
1個
¥12,980~
税込¥14,278~
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥14,980~
税込¥16,478~
15日以内出荷
見やすい青色の目盛です。土台は六角形で転がりにくい仕様です。
1個
¥11,300~
税込¥12,430~
15日以内出荷
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥14,980~
税込¥16,478~
15日以内出荷
JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り
1個
¥12,980~
税込¥14,278~
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
1個
¥10,980~
税込¥12,078~
15日以内出荷から75日以内出荷
JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り
1個
¥13,980~
税込¥15,378~
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り
1個
¥13,980~
税込¥15,378~
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
見やすい青色の目盛です。土台は六角形で転がりにくい仕様です。
1個
¥13,800~
税込¥15,180~
15日以内出荷
1個
¥12,980~
税込¥14,278~
15日以内出荷から75日以内出荷
見やすい青色の目盛です。土台は六角形で転がりにくい仕様です。
1個
¥13,800~
税込¥15,180~
15日以内出荷
1個
¥13,830~
税込¥15,213~
15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
灯油缶 黒
大澤ワックス
税込¥1,099~
¥999~
グラデカップ
Richell(リッチェル)
税込¥14,278
¥12,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。