絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(7)
  • Thermo Fisher Scientific(594)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(353)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(325)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(263)
  • TGK(東京硝子器械)(178)
  • WATSON(165)
  • ビーエム機器(146)
  • QSP(134)
  • GILSON(ギルソン)(125)
  • アズワン(122)
  • Thermo Scientific(105)
  • Finn(102)
  • Celltreat(84)
  • BMBio(76)
  • sartorius(ザルトリウス)(66)
  • SIBATA(柴田科学)(60)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(59)
  • コーニング(57)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パスツールピペット 三商

    パスツールピペット

    三商
    1,898税込2,088
    1箱(200本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ソーダガラス製、綿栓なし
    材質ソーダガラス製区分4●等級JR-3外径(mm)7ピペットの種類パスツールピペット
  • パスツールピペット用 シリコンスポイト 三商

    パスツールピペット用 シリコンスポイト

    三商
    199税込219
    1個
    当日出荷
    オートクレーブ可能。転がりにくい形状。
    全長(mm)55穴径(Φmm)6
  • 安全ピペッター ブルー 三商

    安全ピペッター ブルー

    三商
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質天然ゴムブルー容量(mL)50穴径(Φmm)6
  • 三商 ポリ駒込ピペット PP製 三商

    三商 ポリ駒込ピペット PP製

    三商
    469税込516
    1個(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    オートクレーブ可能。
    仕様安全データシート発行可材質PP区分4●オートクレーブの可否可能
  • 安全ピペッター用アダプタ 三商

    安全ピペッター用アダプタ

    三商
    319税込351
    1個
    当日出荷
    安全ピペッター縁・黒用のアダプタです。
    穴径(Φmm)4
  • γ線滅菌済み PEスポイト 三商

    γ線滅菌済み PEスポイト

    三商
    1,498税込1,648
    1袋(10本)
    欠品中
    汎用性の高い商品をγ線滅菌・パックしました。個包装になっており、すぐにご使用頂けます。ご購入しやすい10本パックです。無滅菌試験及び線量分布測定に対する試験成績書が発行可能です。
    全長(mm)138容量(mL)2
  • 安全ピペッター 三商

    安全ピペッター

    三商
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    材質天然ゴム容量(mL)50穴径(Φmm)6
  • ラボチップ 三商

    ラボチップ

    三商
    2,098税込2,308
    1袋(1000本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    大量使用に適したリーズナブルなチップ。。スクリーニングや学生実験などにおすすめ。ギルソンピペットマンに対応。。PP製。
  • スポイトゴム 三商

    スポイトゴム

    三商(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質天然ゴム
  • シリコン安全ピペッター用アダプタ 三商

    シリコン安全ピペッター用アダプタ

    三商
    439税込483
    1個
    当日出荷
    シリコン安全ピペッター用のアダプタです。2・5・10mlのピペッターに使用できます。
    穴径(Φmm)3
  • 0.45μm疎水性フィルター 三商

    0.45μm疎水性フィルター

    三商(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個(5本)
    当日出荷
    穴径0.45μm
  • マクロピペットコントローラー 三商

    マクロピペットコントローラー

    三商
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • PEスポイト 三商

    PEスポイト

    三商
    1,498税込1,648
    1セット(100本)
    当日出荷
    材質PE全長(mm)138容量(mL)2
  • 駒込ピペット 三商

    駒込ピペット

    三商
    229税込252
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • ベロペット 三商

    ベロペット

    三商
    799税込879
    1セット(10本)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質PE
  • フィンピペット ノーバス 三商

    フィンピペット ノーバス

    三商
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    シンプルでわかりやすい電動ピペット。日本語表示で初めての方にも安心。。分注、希釈、連続分注の機能を選択できます。。吸引/分注の速度設定は9段階から選べます。。大きくてクリアなディスプレイ。。1年保証。
  • クオリティーチップ 三商

    クオリティーチップ

    三商
    2,598税込2,858
    1袋(250本)ほか
    4日以内出荷から63日以内出荷
    全てのチップ・ラックは、高品質ポリプロピレン製、オートクレーブ可能です。(121℃ 15分)
  • ガラス製 試薬リザーバー 三商

    ガラス製 試薬リザーバー

    三商
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    ホウケイ酸ガラス製。。オートクレーブ、乾熱滅菌可能。。有機溶媒にも使用可能。。注ぎ口付で試薬の回収も簡単。
    容量(mL)50
  • シリコンゴムキャップ バラ 三商

    シリコンゴムキャップ バラ

    三商
    84税込92
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ピッペ 簡易型ピペッター 三商

    ピッペ 簡易型ピペッター

    三商
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    グレー容量(mL)50穴径(Φmm)6
  • ベローズピペット 三商

    ベローズピペット

    三商
    529税込582
    1セット(10本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質PEピペットの種類ベローズピペット
  • トランスファーピペット 三商

    トランスファーピペット

    三商
    4,998税込5,498
    1セット(500個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    溶出成分の少ないポリエチレンを原材料に使用し、移送に適するように作られています。
  • パスツールピペット 三商

    パスツールピペット

    三商
    10,980税込12,078
    1個(200本×5箱)
    6日以内出荷
    ホウケイ酸ガラス製。綿栓なし。
    材質ホウケイ酸ガラス製区分4●等級JR-2
  • S1 Pipet Filler 三商

    S1 Pipet Filler

    三商
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    高性能リチウム電池を搭載。。UV耐性のあるハウジング、スタンド。過充電防止機能付(フル充電で約20時間)。吸引・排出スピードが各8段可変。自重排出モード有(排出スピード”0”設定時)。ノーズピースアッセンブリーはオートクレーブ可。1ml~100mlまでのピペットにご使用いただけます。。ACアダプタ付属。。本体保証2年。
    付属品壁掛ホルダー、卓上スタンド、1mlピペットサポート、ACアダプタ材質本体:PC、ピペットグリッパー:シリコン、フィルター:PEバッテリー容量(mAh)2550
  • ガラス製ディスポーザブルピペット 三商

    ガラス製ディスポーザブルピペット

    三商
    34,980税込38,478
    1個(200本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    目盛は読み取りやすい青色の双方向目盛。。ショート丈はフード中などの限られた空間での操作に便利。。標準/先端目盛。
    仕様●先端目盛●ショート丈●綿栓入材質ほうけい酸ガラス区分5滅菌γ線滅菌済包装個包装(紙・プラスチック)
  • アキュジェットプロ用バッテリーパック 三商

    アキュジェットプロ用バッテリーパック

    三商
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    アキュジェットプロ(73-0028)用のバッテリーパックです。
  • ピペットトップ 三商

    ピペットトップ

    三商
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    0.1~100ml(Φ4~Φ9mm)のガラス及びプラスチックピペットが装着可能。簡単に分解ができて、オートクレーブ滅菌ができます。オーバーフロー防止用のフィルターディスク付。
  • F1-Clip Tip ピペット シングル 三商

    F1-Clip Tip ピペット シングル

    三商
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。専用チップが必要です。
  • チップ ピペットマンP-5000用 三商

    チップ ピペットマンP-5000用

    三商
    4,998税込5,498
    1個(250本)
    当日出荷
    ピペットマンP-5000用の新しいピペットチップです。。オートクレーブ可能(121℃ 15分)。500μlきざみに目盛が付いています。
    適合ピペット:GISONP-5000全長(mm)123
  • フィンチップ 三商

    フィンチップ

    三商
    11,980税込13,178
    1袋(1000本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    容量(μL)0.5-250
  • 三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード 三商

    三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード

    三商
    359税込395
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス目盛なしJISクラスJR-2、Aより高精度(JISマーク入)ピペットの種類ホールピペット
  • ピペット・エイドXP 三商

    ピペット・エイドXP

    三商
    64,980税込71,478
    1個
    5日以内出荷
    吸引・吐出を3スピード(急速・中速・緩速)に設定できます。ノーズピース・ロック採用により、ピペットの脱落を防止。
    付属品スタンド、ピペットエイドホルスター、交換用TCフィルター4ヶ長さ(mm)140質量(g)235電源(V)110適合ピペット(mL)1~100電池8.4V NiCd電池(充電型)
  • 牛乳用先端メスピペット 三商

    牛乳用先端メスピペット

    三商
    1,298税込1,428
    1本(11mL)
    5日以内出荷
    容量(mL)11
  • シリコンピペッター 赤 三商

    シリコンピペッター 赤

    三商
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    容量(mL)50穴径(Φmm)6
  • PEスポイト γ線滅菌済 三商

    PEスポイト γ線滅菌済

    三商
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    γ線滅菌済。個包装になっているので、すぐにご使用頂けます。ご購入しやすい10本パックです。
    全長(mm)138容量(mL)2
  • 足踏フイゴ 三商

    足踏フイゴ

    三商
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    寸法(Φmm)帽子径:180
  • トランスファーピペット 三商

    トランスファーピペット

    三商
    5,798税込6,378
    1セット(500個)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    溶出成分の少ないポリエチレン製。
  • トランスファーピペット 三商

    トランスファーピペット

    三商
    15,980税込17,578
    1セット(1000本)
    5日以内出荷から10日以内出荷
    毒性の少ない軟質ポリエチレン樹脂を使用。樹脂成分の溶出がほとんどありません。破損の心配がなく、安全で便利な多用途形状をご用意しました。凍結保存可能※。放射線滅菌(γ線)可能。
  • コパン パスツールピペット 三商

    コパン パスツールピペット

    三商
    5,498税込6,048
    1セット(500個)ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
    クロスコンタミの危険性のない、トランスファーピペットです。高品質ポリエチレン製で、毒性は一切なく、焼却可能です。熱によるシール、液体窒素等の低温での凍結ができます。ポリエチレン製。
    材質ポリエチレンピペットの種類パスツールピペット
  • PX ディスポメスピペット 三商

    PX ディスポメスピペット

    三商
    19,980税込21,978
    1個(100本)ほか
    3日以内出荷
    取出しやすいカラーコード付Steri-View™包装。容量を色で識別することができます。。マイナス目盛が付いており、規格以上の容量を確保しています。。個包装、綿栓入、滅菌済。

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

ピペット/ピペッター/スポイト