絞り込み
容量(mL)
  • 1未満
  • 1~2未満(30)
  • 2~3未満(22)
  • 3~4未満(11)
  • 5~6未満(39)
  • 10~20未満(107)
  • 20~30未満(110)
  • 30~40未満(12)
  • 50~60未満(97)
  • 90~100未満(2)
  • 100~200未満(18)
  • 200~300未満(3)
  • 500~600未満(5)
  • 1000~2000未満(17)
  • 2000~3000未満(12)
  • 3000~4000未満(5)
最小目盛(mL)
  • 0.002(1)
  • 0.01(4)
ブランド
  • 三商(4)
  • ミクロ(2)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビュレットとは、滴下した液体の容量を計量するための道具です。容量滴定の際に使用され、分析化学の実験や研究などで利用されることが多くなります。素材は、ガラス製やプラスチック製が多く、材質の色は透明なものと色付き(褐色)のものがあります。色付きのものは、光による変化を起こしやすい試薬などを滴定する場合に使用します。国家検定を受けたビュレットには検定マークが刻印され、正式な計量の際はこうしたものを使用しなくてはなりません。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートビュレットB型 ミクロオートビュレットB型ミクロ(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
種別本体
オートビュレットSL型 ミクロオートビュレットSL型ミクロ
36,980税込40,678
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
オートビュレットB型(本体) 茶 三商オートビュレットB型(本体) 茶三商
53,980税込59,378
1個
6日以内出荷
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
精度±1%再現性±0.1%
オートビュレットB型(本体) 白 三商オートビュレットB型(本体) 白三商
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
精度±1%再現性±0.1%
ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付 三商ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付三商
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
精度±1%再現性±0.1%
ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付 三商ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付三商
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
再現性(%)±0.1精度(%)±1
水平ミクロビュレット 1型 SIBATA(柴田科学)水平ミクロビュレット 1型SIBATA(柴田科学)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
・ごく微量の容量分析で指示薬が希釈されて滴定の終点が不明瞭な比色分析に使用されます。 ・添加すべき溶液の液量を最低限に止めたいときに小容量での容量分析にも用いられます。 ・垂直式ビュレットのような液高差による滴下状態には変化が無いので、高精度に操作できます。
容量(mL)0.15目盛(mL)0.002

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

ビュレット