絞り込み
容量(mL)
- 1未満(1)
- 1~2未満(4)
- 2~3未満(4)
- 5~6未満(4)
- 10~20未満(18)
- 20~30未満(13)
- 50~60未満(14)
- 100~200未満(1)
- 1000~2000未満(6)
- 2000~3000未満(6)
最小目盛(mL)
- 0.002(1)
- 0.005(3)
- 0.01(3)
- 0.02(3)
- 0.05(13)
- 0.1(13)
- 0.2(1)
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- arrow(アロー)(1)
- BRAND(1)
- ISOLAB(3)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(7)
- sartorius(ザルトリウス)(3)
- アズワン(11)
- アラム(1)
- アローヒネノ(3)
- サンプラテック(1)
- ナリカ(1)
- ミクロ(6)
- レオナ(1)
- 三商(22)
- 宮原計量器(16)

カルシウム管セット 自動ビュレット用
SIBATA(柴田科学)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷自動ビュレット用のスペアパーツです。カルシウム管 2個と接続用T字菅 1個のセットになります。仕様カルシウム管 2個、T字管1個
ビュレット スーパーグレード PTFEコック付き
SIBATA(柴田科学)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から5日以内出荷容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。
ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付
SIBATA(柴田科学)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から3日以内出荷容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。目盛は白色目盛です。仕様ガラスコック付き色茶褐色目盛白色
台座 ミクロビュレット用
SIBATA(柴田科学)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷ミクロビュレット用の金属製の台座です。TGK品番371-11-52-01寸法(mm)Φ90×125質量(kg)0.82口内径(Φmm)10
自動ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥65,980~税込¥72,578~1個5日以内出荷から13日以内出荷自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。付属品びん、カルシウム管、2連球ゴムスプレー材質ほうけい酸ガラスゴム止外径(Φmm)8
ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷から4日以内出荷容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛は白色目盛です。色茶褐色目盛白色
自動ビュレット ガラスコック付
SIBATA(柴田科学)¥49,980~税込¥54,978~1式5日以内出荷から17日以内出荷自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。仕様ガラスねじ止めコック付き材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)
ミクロビュレット スーパーグレード PTFEコック
SIBATA(柴田科学)¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷から7日以内出荷PTFEコック仕様のミクロビュレットです。種類白規格PTFEコック:TF-13
ミクロビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック 台なし本体のみ
SIBATA(柴田科学)¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷通常のビュレットよりも少量で吐出ができるので、精度の高い滴定が可能です。
自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥61,980~税込¥68,178~1個6日以内出荷から11日以内出荷自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。付属品びん、カルシウム管、2連球ゴムスプレー材質ほうけい酸ガラスゴム止外径(Φmm)8
びん 茶褐色 自動ビュレット用
SIBATA(柴田科学)¥15,980~税込¥17,578~1個欠品中自動ビュレット 平面接続タイプ用のびんです。材質ほうけい酸ガラスタイプ平面接続口内径(Φmm)26口外径(Φmm)50
ビュレット スーパーグレード 青筋 ガラスコック付
SIBATA(柴田科学)¥11,980~税込¥13,178~1本5日以内出荷容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。仕様ガラスコック付き色青筋プリント目盛シルバーステン
ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷から5日以内出荷容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。色青筋プリント目盛シルバーステン
ミクロビュレット 本体のみ
SIBATA(柴田科学)¥67,980税込¥74,7781個3日以内出荷から6日以内出荷通常のビュレットよりも少量で吐出ができるので、精度の高い滴定が可能です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」で製作しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。材質ほうけい酸ガラス
自動ビュレット ゴム栓用 ガラスコック付
SIBATA(柴田科学)¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。付属品カルシウム管、2連球ゴムスプレー材質ほうけい酸ガラス外径(Φmm)16ゴム止外径(Φmm)8
自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥64,980~税込¥71,478~1個6日以内出荷から33日以内出荷自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。付属品びん、カルシウム管、2連球ゴムスプレー材質ほうけい酸ガラスゴム止外径(Φmm)8
自動ビュレット スーパーグレード ゴム栓用 青筋 ガラスコック付
SIBATA(柴田科学)¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から33日以内出荷自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。付属品カルシウム管、2連球ゴムスプレー材質ほうけい酸ガラス外径(Φmm)16ゴム止外径(Φmm)8
自動ビュレット スーパーグレード ゴム栓用 茶褐色 ガラスコック付
SIBATA(柴田科学)¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から14日以内出荷自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。付属品カルシウム管、2連球ゴムスプレー材質ほうけい酸ガラス外径(Φmm)16ゴム止外径(Φmm)8
ミクロビュレット スーパーグレード 茶褐色 本体のみ
SIBATA(柴田科学)¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷から33日以内出荷通常のビュレットよりも少量で吐出ができるので、精度の高い滴定が可能です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」で製作しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。材質ほうけい酸ガラス色茶褐色
水平ミクロビュレット 1型
SIBATA(柴田科学)¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷・ごく微量の容量分析で指示薬が希釈されて滴定の終点が不明瞭な比色分析に使用されます。 ・添加すべき溶液の液量を最低限に止めたいときに小容量での容量分析にも用いられます。 ・垂直式ビュレットのような液高差による滴下状態には変化が無いので、高精度に操作できます。容量(mL)0.15目盛(mL)0.002
自動ビュレット PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥53,980~税込¥59,378~1式25日以内出荷自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
ガラスビュレット スーパーグレード(ガラスコック付き)
SIBATA(柴田科学)¥9,998~税込¥10,998~1本翌日出荷から5日以内出荷容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。目盛はシルバーステン目盛です。仕様ガラスコック付き色透明