絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)(29)
- DESCO(14)
- NICHIRYO(ニチリョー)(10)
- ケニス(9)
- Socorex(ソコレックス)(6)
- ICOMES(5)
- BRAND(4)
- ceramus(4)
- 武蔵エンジニアリング(4)
- 三商(4)
- InterScience(4)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(3)
- VITLAB(3)
- WATSON(2)
- ヒラサワ(2)
- レオナ(2)
- アズワン(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 分注器/ディスペンサー
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
連続分注器
三商¥31,980税込¥35,1781個6日以内出荷汎用チップが使用できる可変式連続ディスペンサー。。ブローアウト機構付で、再現性±2%。。ガードフィルター付。。チップはギルソンタイプのチップをご使用頂けます。分注容量(μL)250~1000
可変式連続分注器用シリンジ
NICHIRYO(ニチリョー)¥16,980~税込¥18,678~1袋(50本)ほか翌々日出荷から8日以内出荷1回のみオートクレーブ可能です。 シリンジ先端部が長く(50mm)バイアル瓶等の底まで届きます。適合本体00-8100
分注器(ディスペット) EXⅡ
NICHIRYO(ニチリョー)¥83,980~税込¥92,378~1個4日以内出荷から5日以内出荷オートクレーブが可能なボトルトップディスペンサーです。 各種標準試薬瓶に直接セットできるよう、3サイズのアダプタが標準装備されています。 長さ調整可能なインレットチューブにより、様々なサイズのボトルに使用できます。ねじ口規格(GL)45アダプタサイズGL-28/32/38(付属)
分注器 DISPET EXⅡ
SIBATA(柴田科学)¥78,980~税込¥86,878~1台3日以内出荷から4日以内出荷オートクレーブ(121℃)滅菌可能接液部は耐薬品性に優れた素材一般的なボトルにセットできるよう、3種類のアダプターを付属インレットチューブは長さの調整が可能な為、様々なサイズのボトルに使用可液戻し機構により試薬のロスを最小限に抑制。用途溶媒の分注にねじ口規格(GL)45再現性(%)≦0.1精度(%)±0.5
分注器(セリペッター)
関東化学¥82,980~税込¥91,278~1個6日以内出荷酸やアルカリ、塩溶液やオイルなど幅広い薬液に対応しています。 ピストンシリンダーは交換可能なカートリッジ式です。付属品スペアカートリッジ、ボトルアダプタ(GL38/32/27)、吸引チューブ、排出チューブタイプセリペッタープロ精度±0.2%以下接続口径(Φmm)45(38/32/27mmに変換可能)
連続分注ピペット(マルチペット)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥74,980~税込¥82,478~1個当日出荷から4日以内出荷別売のコンビチップアドバンスとの組み合わせにより容量を自動認識し、1度の充填で最大100回の連続分注が可能です。タイプピペッティングタイプ:ポジティブディスプレイスメントシステムチャンネル数1オートクレーブの可否不可ラベルACTラベル:はい
連続分注器
WATSON¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷電池・充電が不要で、いつでもどこでも使えるレバー操作式の連続分注器です。吸引・分注量はダイアルを回すだけで簡単に設定でき、最大13mLまでまとめて吸引できます。 ノズルは10度刻みで5段階に角度を調整できます。ノズル先端はオートクレーブ可能で、メンテナンスも簡単です。材質本体/PBT、ノズル/POM寸法(mm)70×(117~137)×224質量(g)180分注容量(mL)0.5~5(0.5mL間隔)吸引量1~13mL(1mL間隔)
電動マルチディスペンサー
WATSON¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷1台3役(吸引・吐出、連続分注、連続吸引)の電動マルチディスペンサーです。 細胞にやさしい低速モードや、高粘度にも強いパワフルモードなど、吸引・吐出速度は5段階で調整可能です。 あらかじめ吸引・吐出量をプログラムすることにより、設定した量で自動ストップします。目盛確認することなく分注作業が可能です。 見やすいパネルで簡単操作。繰り返し作業は10個まで設定登録が可能です。分注容量(mL)0.1~50吸引量0.1~50mL
分注器(シンプレックス)
レオナ¥61,980~税込¥68,178~1個4日以内出荷から5日以内出荷調整ダイアルにより、微妙な容量設定が行える分注器です。 排出口(ノズルの向き)を360度自由に動かせます。 付属アダプタによりボトル接続部の口径を変えることができ、各種試薬瓶に装着できます。 オートクレーブ滅菌が可能です。材質シリンダーピストン/ホウケイ酸ガラス、接液部/フッ素樹脂・白金、アダプタ/PP精度±0.5%オートクレーブの可否可能
分注器(セリペッター)
BRAND¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷から6日以内出荷セリペッターR はアルカリ溶液や培養液、寒天培地(60℃まで)に、またセリペッタープロは酸やアルカリ、塩溶液やオイルなど幅広い薬液に対応しています。 ピストンシリンダーは交換可能なカートリッジ式です。付属品スペアカートリッジ、ボトルアダプタ(GL38/32/27)、吸引チューブ、排出チューブ材質ポップアッセンブリー:PC、スプリング:スチール、分注カートリッジ:PE、PP、バルブブロック:PP、バルブ:PP、EPDM、排出チューブ:PP、吸引チューブ:PP、排出チューブ用キャップ:ストッパーキャップ、PPタイプセリペッター再現性(%)±0.2以下接続口径(Φmm)45(38/32/27mmに変換可能)
ディスペンセッテ S-TA(分注器)
BRAND¥259,800税込¥285,7801個6日以内出荷フッ化水素酸(HF)の分注を可能にするために特別にデザインされた、アナログ可変式のボトルトップ型分注器です。 ボトルへの接続口径は45mmです。標準付属のアダプタにより、各種口径サイズのボトルに対応できます。種別アナログ可変モデル(スライド式)最小目盛(mL)0.2分注容量(mL)1~10材質(接液部)Al2O3-サファイア、ETFE、FEP、PFA、PCTFE、PTFE、Pt-Irまたはタンタル
Opus滴定セット
アズワン¥451,000税込¥496,1001個12日以内出荷仕様精度(標準偏差/繰返し精度):0.2%/0.07%、レンジ(mL):0.1~200、分解能(μL):<1、コントローラーサイズ(mm):55×130×110、コントローラー重量(g):230、リピート(回):1~9999、間隔(秒):1~9999、ステッパー(段階):10、メモリー機能(セット):9付属品接続アダプター(GL32・GL38・S40)×各1個、吸引チューブ×1個、滴定用排出部×1個、ACアダプター、ボトル2.5L、接続ケーブル材質ピストン/PTFE(フッ素樹脂)、シリンダー・バルブ座/硼珪酸ガラス3.3、バルブブロック/ECTFE(フッ素樹脂)容量(mL)滴定セット20本体質量(g)660型番958232010本体サイズ(mm)320×80×63アズワン品番1-1468-03
自動分注器交換用チューブセット
InterScience¥59,980税込¥65,9781個12日以内出荷材質チューブ/シリコンチューブ径(Φmm)内径Φ3.2×外径Φ4.8アズワン品番2-4208-11
ボトルトップディスペンサー
VITLAB¥289,800税込¥318,7801個6日以内出荷仕様変動係数:≦0.1%、標準取り付け口径(mm):45、アダプター:GL28/S28(ETFE)・GL32(ETFE)・S40(PTFE)付属品アダプター材質シリンダー/ガラス、排出チューブ・吸引チューブ/テフロン(R)容量(mL)1.00~10.00精度0.50%型番1627525最小目盛(mL)0.2サイズ(mm)※標準取付口径は分注器本体の取り付けサイズです。※アダプター口径の38/32は32のボトル口径用です。※ボトルは付属していません。アズワン品番1-6232-07
分注器デジフィットマスター
SIBATA(柴田科学)¥42,980~税込¥47,278~1本3日以内出荷から33日以内出荷・従来のデジフィットと比較し、高耐久性と精度の向上を図った製品です。 ・ピストン部の耐久性は60万回のストローク操作ができ(デジフィットは5万回)、先端部はPEEK製(一部の機種をのぞく)で耐摩耗性を向上させました。 ・5年間保障対応製品です。 ・フィット感を重視、長時間の作業でも疲れにくい構造です。 ・オートクレーブ滅菌、UV滅菌も可能です。 ・チップ着脱時の摩耗に強い高耐久ノズル採用しています。オートクレーブの可否可設定方式プッシュボタン回転式
分注器ライトフィットピペット
SIBATA(柴田科学)¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷から33日以内出荷・わずか83gの軽量です。長時間の作業でも負担が少なくてすみます。 ・ピペットの指かけ部分を大きくしましたので安心してお使いいただけます。 ・エジェクタはワンタッチ取り付け方式により簡単に脱着できます。 ・押しやすい大きなプッシュボタンです。設定方式プッシュボタン回転式オートクレーブの可否不可
分注器リビューレット茶褐色 本体のみ
SIBATA(柴田科学)¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な茶かっ色タイプの卓上型分注器です。 ・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。 ・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。ねじ規格M26×P4mm
ストッパー・ポインターフランジ
SIBATA(柴田科学)¥2,298~税込¥2,528~1個ほか当日出荷から33日以内出荷シリンダーの目盛に対して、分注容量を設定する部分のスペアパーツです。用途リビューレット、フィックス・ア・レット用
分注器 デジタルビュレット
SIBATA(柴田科学)¥279,800税込¥307,7801個3日以内出荷滴定、分注に便利なデジタル液晶表示の手動式ビュレットです。0~50mLの範囲内で、0.01mL刻みに吸引/吐出量が表示されます。本体は360°回転することができます。正面の4つのボタンで吸引容量表示、吐出容量表示の切替やゼロ表示合わせ等各種設定を行います。(分注は都度設定が必要)キャリブレーション機能付。用途滴定、分注に容量(mL)50付属品バッテリーチャージャー、GL32用アダプター材質FEP、Tefzel、ガラス、プラチナインジウム、セラミック電源DC 9V 200mA(Ni-Cd充電式)分注範囲(mL)0~50精度±0.2%設定方式デジタルダイヤル式オートクレーブの可否不可可変範囲0.01mL
チュービングディスペンサー用シリコンチューブ
武蔵エンジニアリング¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から翌々日出荷チュービングディスペンサーにて液体材料を吐出する際に使用する液送チューブです。吐出する液体材料の粘度や吐出量に応じて選べるような豊富なラインナップ。用途チュービングディスペンサー用シリコンチューブ。材質シリコン長さ(m)10
キャリブレックスディスペンサー
Socorex(ソコレックス)¥53,980~税込¥59,378~1本翌々日出荷から12日以内出荷薬品瓶のねじ口に直接取り付けることができるボトルトップタイプのディスペンサーです。 デジタル表示式容量設定で容易に使用できます。 ノズル部は360°水平方向に回転します。 オートクレーブ可(121℃)
EMサイクルディスペンサー ceRamuS
ceramus¥89,980~税込¥98,978~1本翌々日出荷仕様オートクレーブ可能121℃/200kPa(2bar)、20分(※キャップは不可)材質シリンダー/DURAN(R)(硼珪酸ガラス)排出チューブ・吸引ホース/フッ素樹脂(キャップはPE(ポリエチレン))再現性(%)<0.1(※20℃におけるH2Oの値です(F.S.において)。)![ロートスプレー用定量バルブ M2004 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ロートスプレー用定量バルブ M2004
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷ロックタイトM2004定量塗布バルブは空気圧復動シリンダーにより作動します。シリンダー上昇時に液タンクより供給される接着剤を機械的にストローク調整可能なプランジャーに充填します。シリンダー下降時にプランジャーを押し下げることにより充填していた接着剤を吐出します。この吐出する量はプランジャーの充填量に等しく、プランジャーを機械的にストローク調整することにより吐出量が一定となり、温度変化の影響を受けにくく、毎回安定した量が塗布できます。トラスコ品番705-9696適合機種ロックタイトロートスプレー用全長(mm)210
可変式連続分注器00-SG-Z用アタッチメント
NICHIRYO(ニチリョー)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷00‐SG‐Z用アタッチメント型番00‐SG‐ZAアズワン品番2-8678-18
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
- ピペット/ピペッター/スポイト
- ビュレット
- シリンジ類
- 分注器/ディスペンサー

































![ロートスプレー用定量バルブ M2004 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)