絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)(29)
- DESCO(14)
- NICHIRYO(ニチリョー)(10)
- ケニス(9)
- Socorex(ソコレックス)(7)
- ICOMES(5)
- BRAND(4)
- ceramus(4)
- 武蔵エンジニアリング(4)
- 三商(4)
- InterScience(4)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(3)
- VITLAB(3)
- WATSON(2)
- ヒラサワ(2)
- レオナ(2)
- アズワン(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

電動ディスペンサー TofuttyPro
ICOMES¥97,980税込¥107,7781台24日以内出荷専用アプリで吐出パターン作成する事により、Tofutty本体のボタン操作による吐出量の設定が不要となります。吐出動作ログを記録し、PDF形式で保管されます。低粘度から高粘度な液剤に対応しており、高粘度では半田ペーストやグリース塗布に使用可能です。バッテリー駆動で吐出量はモータ制御により、電源やコンプレッサーとの接続不要です。小型・軽量なので省スペース化につながります。メーカーコア技術のΦ8マイクロアクチュエータによる直圧制御により温度変化、粘性、残量による吐出量変化がなく高い精度を実現します。液剤の微量塗布に最適です。主に嫌気性接着剤、UV接着剤、エポキシ接着剤(一液性)、ネジロック、シリコン系オイル、フッ素系オイル、さらに半田ペーストやグリース等の塗布用途にご使用いただけます。事前に吐出パターンを作成しておくことで、Tofutty本体での吐出量設定が不要となり、効率的な作業が進められます。トラスコ品番713-0438セット内容単4形ニッケル水素電池1本、クリアシリンジ1本、プランジャ1個、テーパーノズル(22G)1本材質本体筐体:ABS樹脂、シリンジ:PP樹脂、プランジャ:PP樹脂、プランジャOリング:NBR長さ(mm)149幅(mm)22高さ(mm)38
スマートラック UT型 960入
SIBATA(柴田科学)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷SmartRackにより効率性が向上。チップセットの手間を省略。廃棄物の削減、環境にやさしいエコラック。UT、SG用ラックは兼用でき、より経済的用途マイクロピペット(デジフィットマスター・ライトフィットピペット・AUPシリーズ)チップのチップセット材質ポリプロピレン型式UT型分注範囲(μL)0.1~10入数960オートクレーブの可否可
フリーディスペンサー ボトル付
SIBATA(柴田科学)¥71,980~税込¥79,178~1台4日以内出荷スケールポストを容量をセットしたまま倒すことができるため、狭い冷蔵庫内への保管に便利です。プランジャー部はボトル内部に収納可能。接液部材質はガラスとPTFEですので、耐薬品性に優れています。部品の分解、交換ができます。付属のロートを使用し、セットしたまま液の補充が可能。付属の先管付シリコンチューブセットを使用し、本体や受器を動かさずに分注が可能。『フリーディスペンサー ボトル付 5mL』付属品の茶かっ色ボトル500mLは、『フリーディスペンサー ボトル付 10mL』付属品の茶かっ色ボトル1000mLと、ねじ口が共通のため、自由に組み合わせできます。オートクレーブが可能です。(蒸気滅菌121℃ 20分間)用途PTFE/ガラス接液部を活かした、薬品耐性の必要な分注用途に仕様容量設定:ストッパー合わせ式再現性(%)0.1精度(%)<±1オートクレーブの可否可※121℃まで
ストッパーセット フリーディスペンサー用
SIBATA(柴田科学)¥1,799税込¥1,9791セット4日以内出荷容量設定をする際にスケールポストの目盛を固定するストッパーです。ストッパーとポインターフランジのセットです。用途フリーディスペンサー
電動ディスペンサー”Tofutty”充填治具
ICOMES¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷空気を入れずに高粘度液剤をシリンジに充填することができます。用途Tofutty専用シリンジへの液剤充填に使用します。トラスコ品番556-4482適合機種MSIC16-02セット内容充填治具、シリンジ治具、イジェクトパイプAssy材質治具:A5052、ネオジム磁石等、治具用シリンジ:PP、治具アダプタ部:PP全長(mm)49色半透明容量(mL)1管径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ボトルトップディスペンサー Varispenser2
Eppendorf(エッペンドルフ)¥53,980~税込¥59,378~1個(1個)4日以内出荷試薬を無駄にせず、選択された容量を一貫して分注できるように設計されています。ディスペンサー全体をオートクレーブできます。エアベントキャップを外せばオプションのドライチューブが簡単に取り付けられ、湿度やCO2によるダメージを受けやすい試薬を保護します。オートクレーブの可否可
分注器リビューレット茶褐色
SIBATA(柴田科学)¥56,980~税込¥62,678~1個3日以内出荷から6日以内出荷・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な卓上型の分注器(透明ピストンシリンダー)です。 ・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。 ・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。ねじ規格M26×P4mm
丸びん 茶褐色 リビューレット用 1L
SIBATA(柴田科学)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷リビューレット本体に直接取り付け可能なびんです。仕様リビューレット 1、5、10mL用容量(mL)1000
ワッシャーセット リビューレット用
SIBATA(柴田科学)¥1,999税込¥2,1991セット15日以内出荷・リビューレット本体を付属のスクリューキャップでアダプターに固定する際に使用するPTFE製のワッシャーです。 ・リング状のものと一ヶ所がカットされたリングの2種類で挟んでセットします。用途リビューレット用セット内容ワッシャー、切れワッシャー×1
ストッパーセット フリーディスペンサー1~10mL用
SIBATA(柴田科学)¥1,598税込¥1,7581セット33日以内出荷フリーディスペンサーで容量設定をする際にスケールポストの目盛を固定するストッパーです。アフターメンテナンス用のスペアパーツになります。用途フリーディスペンサー用
アタッチメントハンディペッターシリンジ 60mL用
SIBATA(柴田科学)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷ハンディペッター1型用シリンジ60mLに付属しているアタッチメントのみでの販売です。用途ハンディペッター1型用トラスコ品番111-5145
分注器 リビューレット 本体のみ
SIBATA(柴田科学)¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な卓上型の分注器(透明ピストンシリンダー)です。 ・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。 ・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。ねじ規格M26×P4mm
ソコレックスSH 連続分注器
ケニス¥49,980~税込¥54,978~1個翌々日出荷注射器のような体積式の分注器で、粘性の高いサンプルなども定量で連続分注を行えます。 本体は分解せずにオートクレーブ可能です。 接液部の材質に配慮されているため、耐薬品性があります。道具なしで簡単に分解できるため、必要なパーツの洗浄や交換などのメンテナンス作業を軽減します。また、ピストン周りにOリングが付いていないので、Oリング交換といった面倒なメンテナンスが不要です。 ピストルハンドルタイプは、横方向の分注に適しています。手のひら全体を使用してピストンを押すので、長時間の分注動作も疲れにくいです。 ガラスバレルに取り込んだ液体をピストンで押し出す構造なので、高粘性の液体でも連続分注が行えます。 2リングハンドルは、手首を返さずに分注できるので、縦方向の分注動作に適しています。 プレミアムタイプは取外し式の三方弁(連続分注バルブ)を採用しており、本体に直接ニードルを差し込むことで注射器として使用することも可能です。また、接液部の耐薬性がクラッシックタイプより優れています。付属品スペアパーツセット シリコンチューブ メタルシンカー ニードル(3種類) 洗浄ブラシ 三方弁材質ニードルロック:ステンレス/チューブコネクター:ステンレス/バレルカバー:Ni-Cr真鍮【接液部パーツ】シリコンチューブ:シリコン バレル:硼珪酸ガラス バレル用ワッシャー:FPM ピストン:ステンレスDIN316L バルブシステム:ステンレスDIN316L バルブ用パッキン:PTFE スプリング・ボール・バルブ:ステンレスDIN304 シンカー:クロムメッキ仕上げ真鍮 ニードル(接続部/先端部):接続部/特殊加工の真鍮 先端部/ステンレスSUS304ハンドル2リングオートクレーブの可否可
ボトルトップディスペンサー
Thermo Fisher Scientific¥53,980~税込¥59,378~1個当日出荷から4日以内出荷気泡のない分注が可能なディスペンサーです。 簡単に分解ができるので、お手入れが簡単です。付属品ボトルネックアダプター(28、32、36、40、45mm)材質ピストン:PTFE シリンダー:ガラス ボリューム調整ノブ:ネジ式 バルブハウジング:PTFE バルブアセンブリ:ガラスボールとシール 放電アセンブリ:PTFE デリバリーチューブ:FEP インレットチューブ:FEP接続口径28、32、36、 40、45mm接続口径(Φmm)28、32、36、 40、45オートクレーブの可否可(121℃/15分)
チュービングディスペンサー用フッ素樹脂チューブ10m巻
ティックコーポレーション¥3,500~税込¥3,850~1巻(10m)5日以内出荷チュービングディスペンサー用の液体を送る為のチューブです。フッ素樹脂なので、様々な種類の薬品を送る事ができます。液体の粘度や吐出量に応じて経をお選び下さい。一般的なフッ素樹脂チューブとしても使用可能。用途チュービングディスペンサー用チューブとして。溶剤、薬剤の液送に。材質フッ素樹脂長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ボトルトップディスペンサー
レオナ¥48,980~税込¥53,878~1個4日以内出荷から6日以内出荷材質ピストン・ハウジング・排出チューブ・アダプター:ポリプロピレン(PP)、シリンダー:ホウケイ酸ガラス、ピペット装着部:シリコン付属品アダプター28・32・36・40・45mm各1個取付径(Φmm)標準30
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
- ピペット/ピペッター/スポイト
- ビュレット
- シリンジ類
- 分注器/ディスペンサー