絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(13)
- デンゲン(10)
- リークラボ・ジャパン(9)
- FALCON(8)
- アールウィズエイチ(8)
- SIGNET(シグネット)(6)
- UVIEW(ユービュー)(5)
- TRACERLINE(5)
- ZAC(4)
- 関西化研工業(4)
- イチネンTASCO(3)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
- 東尾メック(2)
- MOBILY(2)
- マルエヌ(1)
- JTC(1)
- SUNOCO(1)
- PITWORK(日産)(1)
- 日本サン石油(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「冷媒の種類」から絞り込む

ゲージアダプター EA421Bシリーズ
エスコ¥4,360税込¥4,7961個翌々日出荷仕様●オスねじ(フレアー):1/4"(ムシ付)●メスねじ(フレアー):5/16"(ムシ押付)●フレアーゲージタイプ●気密試験用、チッソブロー用危険物の類別非危険物
チャージングホース(アンモニア用) TA134AMシリーズ
イチネンTASCO¥34,980税込¥38,4781本5日以内出荷仕様●仕様・3/8″フレア●両端鉄ローレット●常用圧力:3.5MPa●破壊圧力:17.2MPa●長さ(cm):366アズワン品番65-5722-26危険物の類別非危険物
PAGオイル缶 【R134a&R1234yf用 】
リークラボ・ジャパン¥29,980税込¥32,9781箱(250cc×4缶)7日以内出荷独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。 熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。 高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。用途車のエアコンに。セット内容1箱(4缶入)対応冷凍機油(適合車):PAG対応冷媒種別R1234yf、R-134aコンプレッサー従来ベルト駆動適合ガスR134a/R1234yf兼用成分ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル容量(mL)250タイプ蛍光剤なし危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
POEエアゾール缶 【1234yf用】
リークラボ・ジャパン¥30,980税込¥34,0781箱(30g×12本)7日以内出荷R1234yf冷媒ガスと相溶性と安定性を高く評価されており、HV&EVに最適。 コンプレッサーの潤滑性を向上し、コンプレッサーの性能及び部品の寿命を延長させる。用途車のエアコンに。適合ガスR1234yf成分R1234yf容量(mL)30タイプ蛍光剤なしセット内容1箱(12本入)質量(g)30対応冷凍機油(適合車):POE危険等級Ⅲ対応冷媒種別R1234yf危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類コンプレッサーEV&HV危険物の性状非水溶性
2ステージ式真空ポンプ
リークラボ・ジャパン¥36,980税込¥40,6781セット7日以内出荷エアコンシステム(配管)に空気や水分が混ざると凍結による部品損傷や圧力不足が発生するため、システム内を真空にし水分を乾燥させてくれる役目を担う真空ポンプ。 カーエアコンには、15ミクロンの真空度。 アルミボディで軽量かつコンパクト。 2ステージで高真空度を実現。 オイル逆流防止電磁弁付き。 R134a&R1234yfのマニホールドに装着可能。用途冷媒ガスの真空引き作業に。ステージ数2ステージモーター4分の1(馬力)オイルタンク容量(mL)230寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×93×200スイッチON / OFF質量(kg)4.3排気量50L(50Hz) / 57L(60Hz)毎分動作温度範囲(℃)5~40電源100V AC50/60Hz安全性電磁弁付到達真空度15(ミクロン)仕様吸気口:7/16-20UNF(1/4フレア)危険等級Ⅲ対応冷媒種別R134a/R1234yf危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Dr.Leak POE蛍光剤潤滑油入り漏れ止め剤ミニキット
TRACERLINE¥27,980税込¥30,7781セット(50mL×3本)当日出荷LL-DR1/PドクターリークPOEx3本、LL-300-A02/Pエアゾール缶専用注入ホースセット1本のセットです。カーエアコンや回収機にも影響を及ぼさない安全なストップリーク剤です。用途自動車のエアコンサイクル内の漏れ止め及び漏れ防止。セット内容ドクターリーク(LL-DR1/P)×3本、R134a、POEエアゾール缶専用注入ホースセット(LL-300A02/P)×1式種類POEオイル使用工具POE専用注入ホース(品番:LL-300-A02/P)安全性カーエアコン、回収機等:詰まりの原因とならない使用量ガス量600g/1本危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.022L危険物の性状非水溶性効果A/C漏れ止め剤、漏れ検知(蛍光剤入り)、R134aガス入り、R134aへの使用、POEオイルへの使用(電動コンプレッサー)
ハイブリッド用A/Cオイル30ml,蛍光液7.5ml
UVIEW(ユービュー)¥2,898税込¥3,1881セット翌日出荷セット内容A/Cオイルカートリッジ(30ml)、染料カートリッジ(7.5ml)容量(mL)30(A/Cオイル)、7.5(蛍光液)危険物の類別非危険物
スノコ AC EFFECTER(POE)
日本サン石油¥17,980税込¥19,7781ケース(30mL×10缶)3日以内出荷ハイブリッド車(一部車両除く)/電動コンプレッサー搭載車両向けに新開発。ハイブリッド車/電動コンプレッサー搭載車は冷凍機油にも電気絶縁性が要求されるため、新配合の液体特殊添加剤「フリクションモディファイア」がコンプレッサー内部の微細な凹凸を埋めて摩擦を軽減することでコンプレッサーのフリクションロスを低減させます。これにより省電力化をはじめ、エアコンシステムの耐久性向上、コンプレッサーの作動音、振動を低減させることが出来ます。用途カー・エアコン専用添加剤(POE)R134a適合ガスR134A成分ポリオールエステル容量(mL)30タイプ蛍光剤なし危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
カーエアコンガス漏れ止め剤 134a PAG専用
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥39,980税込¥43,9781箱(10本×50g)4日以内出荷ノーポリマー仕様のため、配管内を詰まらせることがありません。SAE規格J2297試験済みなので安心してご使用できます。紫外線による漏れ止め検査が可能です。あらかじめ注入しておくことで漏れ予防にも最適です。漏れ止め効果は半永久的に持続します。用途134a PAG専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量220mL危険物の性状非水溶性
『カーエアコンガス/オイル』には他にこんなカテゴリがあります
- カーエアコン用冷媒
- カーエアコン用コンプレッサーオイル
- エアコンオイル/添加剤
- 紫外線ランプ