絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • TGK(東京硝子器械)(19)
  • 三商(18)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(10)
  • アズワン(6)
  • climbing(クライミング)(2)
  • ナリカ(2)
  • コーニング(1)
  • ケニス(1)
冷却部長さ(mm)
  • 200(3)
  • 300(4)
  • 500(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷却部長さ(mm)から絞り込む
200(3)
300(4)
500(2)
共通ジムロート冷却器 SIBATA(柴田科学)共通ジムロート冷却器SIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から16日以内出荷
内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。
共通摺合冷却器 アリン(球管) SIBATA(柴田科学)共通摺合冷却器 アリン(球管)SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管) SIBATA(柴田科学)共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管)SIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
SPC分留受器 ウィッドマー SIBATA(柴田科学)SPC分留受器 ウィッドマーSIBATA(柴田科学)
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
・下部に接続された受フラスコ等へ分留するのに便利な目盛りとPTFEコックの付いた受器です。 ・減圧分留や分留液を滑らかに流下させることが可能です。 ・2ヶ所の圧力調節用コックの1つは尾状ノズルの為、下部に接続された受器等の取り外しや上部に取り付けることによる減圧還流を効率よく行うことができます。
材質ほうけい酸ガラス
SPC分留管 スニーダー SIBATA(柴田科学)SPC分留管 スニーダーSIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
管内の3~5個のガラス球によって還流が起き、ガラス球が浮くことで蒸気が上昇通過し分留されます。
材質ほうけい酸ガラス寸法b(mm)26下部(SPC)SPC-24
SPC冷却器 リービッヒ SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 リービッヒSIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
・最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
タイプリービッヒ材質ほうけい酸ガラス
共通リービッヒ冷却器 SIBATA(柴田科学)共通リービッヒ冷却器SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
SPC冷却器 ジムロート SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 ジムロートSIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。 上部と下部はSPC15で、セパラブルフラスコ等のガラス容器にもご利用いただけます。
材質ほうけい酸ガラスタイプジムロート
SPC二重管冷却器 SIBATA(柴田科学)SPC二重管冷却器SIBATA(柴田科学)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
・ジムロート冷却器の外側にも冷却水が流れるように二重管構造をもつ冷却器です。 ・下部SPC規格の接続部から上昇する蒸気は、中央のジムロート部と二重管部の両方に流れる冷却水によって効率の良い冷却が可能です。
ゴム止外径(Φmm)8材質ほうけい酸ガラス
SPC冷却器 グラハム(じゃ管) 公定分析用 SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 グラハム(じゃ管) 公定分析用SIBATA(柴田科学)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
・中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。 ・下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
材質ほうけい酸ガラス型式300mm寸法d(mm)34寸法a(mm)300寸法b(mm)70上部摺合18/9
SPC冷却器 公定分析用 SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 公定分析用SIBATA(柴田科学)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
・最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス型式300mm下部(SPC)SPC-15上部摺合18/9透明すりゴム止外径(Φmm)8
SPC分留管 ヴィグリュウ SIBATA(柴田科学)SPC分留管 ヴィグリュウSIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
角度を変えて各部に邪魔板をつけることによって、分留効果を得られるようにした簡易的な分留管です。
材質ほうけい酸ガラス
SPC分留管 ヴィグリュウ クライゼン形 SIBATA(柴田科学)SPC分留管 ヴィグリュウ クライゼン形SIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
33日以内出荷
全ての接続部は互換性のあるSPC規格で統一されており、中心から枝分かれした部分に邪魔板付きの簡易的な分留管があります。分留管の側面から斜め下方に枝管の接続部がついているので、ガラス器具の連結や組み合わせが容易です。
角度(°)60材質ほうけい酸ガラス
SPC分留管 ヘンペル SIBATA(柴田科学)SPC分留管 ヘンペルSIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878
1個
31日以内出荷から33日以内出荷
分留管内部にガラス製のねじり板をセットすることで、下方からの蒸気はらせん状に上昇還流し分留されます。
上部(SPC)SPC-15寸法c(mm)55角度(°)60材質ほうけい酸ガラス
SPC分留管 充填式 SIBATA(柴田科学)SPC分留管 充填式SIBATA(柴田科学)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
ガラス管の内部に、充填剤を詰めて使用する分留管です。
材質ほうけい酸ガラス
SPC分留管 充填式 枝管付 SIBATA(柴田科学)SPC分留管 充填式 枝管付SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個
33日以内出荷
ガラス管の内部に、充填剤を詰めて使用する分留管です。
用途セミミクロ用材質ほうけい酸ガラス型式120mm寸法a(mm)120角度(°)60寸法b(mm)190下部(SPC)SPC-15上部(SPC)SPC-15カラム内径(Φmm)10側管SPC-15
SPC冷却器 グラハム(じゃ管) SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 グラハム(じゃ管)SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
タイプグラハム(じゃ管)材質ほうけい酸ガラス
SPC冷却器 アリン(球管) SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 アリン(球管)SIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
材質ほうけい酸ガラス
SPC冷却器 空冷式 SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 空冷式SIBATA(柴田科学)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から63日以内出荷
冷却器外部の気温によって冷却する、空冷式のシンプルな冷却器です。
材質ほうけい酸ガラスタイプ空冷式
冷却器 ジムロート SIBATA(柴田科学)冷却器 ジムロートSIBATA(柴田科学)
28,980税込31,878
1個
33日以内出荷
内部は、らせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって、下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。ゴム栓などを利用して連結組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス型式300mm寸法d(mm)12寸法b(mm)480上部内径(mm)17
冷却器 アリン(球管) SIBATA(柴田科学)冷却器 アリン(球管)SIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
材質ほうけい酸ガラス型式300mm寸法d(mm)12寸法b(mm)500上部内径(mm)17
冷却器 リービッヒ SIBATA(柴田科学)冷却器 リービッヒSIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
ゴム止外径(Φmm)8材質ほうけい酸ガラス
共通摺合冷却器 空冷式 SIBATA(柴田科学)共通摺合冷却器 空冷式SIBATA(柴田科学)
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から41日以内出荷
冷却器外部の気温によって冷却する、空冷式のシンプルな冷却器です。
材質ほうけい酸ガラスタイプ空冷式寸法b(mm)16上部摺合19/38下部摺合24/40

共通摺合せ商品/セパラブル製品』には他にこんなカテゴリがあります

共通擦合せ冷却器