絞り込み
冷却部長さ(mm)
- 200(3)
- 300(4)
- 500(2)
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- 三商(18)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(10)
- アズワン(4)
- climbing(クライミング)(2)
- ナリカ(2)
- ケニス(1)
特価
「冷却部長さ(mm)」から絞り込む
200(3)
300(4)
500(2)

共通ジムロート冷却器
SIBATA(柴田科学)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から3日以内出荷内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。
共通リービッヒ冷却器
SIBATA(柴田科学)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
SPC冷却器 ジムロート
SIBATA(柴田科学)¥20,980~税込¥23,078~1個3日以内出荷から33日以内出荷内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。 上部と下部はSPC15で、セパラブルフラスコ等のガラス容器にもご利用いただけます。材質ほうけい酸ガラスタイプジムロート
SPC冷却器 アリン(球管)
SIBATA(柴田科学)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から3日以内出荷二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。材質ほうけい酸ガラス
SPC分留受器 ウィッドマー
SIBATA(柴田科学)¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷から33日以内出荷・下部に接続された受フラスコ等へ分留するのに便利な目盛りとPTFEコックの付いた受器です。 ・減圧分留や分留液を滑らかに流下させることが可能です。 ・2ヶ所の圧力調節用コックの1つは尾状ノズルの為、下部に接続された受器等の取り外しや上部に取り付けることによる減圧還流を効率よく行うことができます。材質ほうけい酸ガラス
SPC冷却器 リービッヒ
SIBATA(柴田科学)¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から33日以内出荷・最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。タイプリービッヒ材質ほうけい酸ガラス
SPC冷却器 空冷式
SIBATA(柴田科学)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から63日以内出荷冷却器外部の気温によって冷却する、空冷式のシンプルな冷却器です。材質ほうけい酸ガラスタイプ空冷式
共通摺合冷却器 アリン(球管)
SIBATA(柴田科学)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から3日以内出荷二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
SPC二重管冷却器
SIBATA(柴田科学)¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から33日以内出荷・ジムロート冷却器の外側にも冷却水が流れるように二重管構造をもつ冷却器です。 ・下部SPC規格の接続部から上昇する蒸気は、中央のジムロート部と二重管部の両方に流れる冷却水によって効率の良い冷却が可能です。ゴム止外径(Φmm)8材質ほうけい酸ガラス
SPC冷却器 グラハム(じゃ管) 公定分析用
SIBATA(柴田科学)¥30,980税込¥34,0781個3日以内出荷・中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。 ・下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。材質ほうけい酸ガラス型式300mm寸法d(mm)34寸法a(mm)300寸法b(mm)70上部摺合18/9
SPC冷却器 公定分析用
SIBATA(柴田科学)¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷・最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。材質ほうけい酸ガラス型式300mm下部(SPC)SPC-15上部摺合18/9透明すりゴム止外径(Φmm)8
SPC分留管 スニーダー
SIBATA(柴田科学)¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷管内の3~5個のガラス球によって還流が起き、ガラス球が浮くことで蒸気が上昇通過し分留されます。材質ほうけい酸ガラス寸法b(mm)26下部(SPC)SPC-24
SPC分留管 ヴィグリュウ
SIBATA(柴田科学)¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から33日以内出荷角度を変えて各部に邪魔板をつけることによって、分留効果を得られるようにした簡易的な分留管です。材質ほうけい酸ガラス
SPC分留管 ヴィグリュウ クライゼン形
SIBATA(柴田科学)¥19,980~税込¥21,978~1個33日以内出荷全ての接続部は互換性のあるSPC規格で統一されており、中心から枝分かれした部分に邪魔板付きの簡易的な分留管があります。分留管の側面から斜め下方に枝管の接続部がついているので、ガラス器具の連結や組み合わせが容易です。角度(°)60材質ほうけい酸ガラス
SPC分留管 ヘンペル
SIBATA(柴田科学)¥18,980~税込¥20,878~1個31日以内出荷から33日以内出荷分留管内部にガラス製のねじり板をセットすることで、下方からの蒸気はらせん状に上昇還流し分留されます。上部(SPC)SPC-15寸法c(mm)55角度(°)60材質ほうけい酸ガラス
SPC分留管 充填式 枝管付
SIBATA(柴田科学)¥12,980税込¥14,2781個33日以内出荷ガラス管の内部に、充填剤を詰めて使用する分留管です。用途セミミクロ用材質ほうけい酸ガラス型式120mm寸法a(mm)120角度(°)60寸法b(mm)190下部(SPC)SPC-15上部(SPC)SPC-15カラム内径(Φmm)10側管SPC-15
SPC冷却器 グラハム(じゃ管)
SIBATA(柴田科学)¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から33日以内出荷中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。タイプグラハム(じゃ管)材質ほうけい酸ガラス
冷却器 ジムロート
SIBATA(柴田科学)¥29,980税込¥32,9781個33日以内出荷内部は、らせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって、下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。ゴム栓などを利用して連結組み合わせて使用します。材質ほうけい酸ガラス型式300mm寸法d(mm)12寸法b(mm)480上部内径(mm)17
冷却器 アリン(球管)
SIBATA(柴田科学)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。材質ほうけい酸ガラス型式300mm寸法d(mm)12寸法b(mm)500上部内径(mm)17
冷却器 リービッヒ
SIBATA(柴田科学)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から33日以内出荷最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。ゴム止外径(Φmm)8材質ほうけい酸ガラス
共通摺合冷却器 空冷式
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から41日以内出荷冷却器外部の気温によって冷却する、空冷式のシンプルな冷却器です。材質ほうけい酸ガラスタイプ空冷式寸法b(mm)16上部摺合19/38下部摺合24/40
共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管)
SIBATA(柴田科学)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から3日以内出荷中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。