血球計算盤 :「計算盤」の検索結果
血球計算盤とは、赤血球や白血球といった各種細胞の数を計測するための実験器具。細胞を計測する方法としては、この血球計算盤が一般的です。透明のスライドガラス上に目盛りと溝がある造りをしており、その上にカバーグラスを乗せて使います。使用方法は溝に計測したい細胞液を流し込み、その部分にある細胞数を顕微鏡で数えて計測。正確な統計データの算出や細胞濃度を推定するのに活躍します。食品、バイオ、農業といった幅広い分野で使用されている実験器具です。
関連キーワード
マイクロピペット感覚で細胞の計数が可能な細胞計数装置です。
60μmセンサで約14秒、40μmセンサで約25秒と短時間での測定が可能です。
わずか50μLのサンプルで手軽に細胞の濃度管理が可能です。
計数方式にはコールター法を採用しており、正確な計測が可能です。
電源充電式(USBポートからの充電)
必要サンプル量(mL)0.1(計測サンプル量:0.05)
『培養用品』には他にこんなカテゴリがあります
培養用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。