血球計算盤 :「血球 計算 板」の検索結果
血球計算盤とは、赤血球や白血球といった各種細胞の数を計測するための実験器具。細胞を計測する方法としては、この血球計算盤が一般的です。透明のスライドガラス上に目盛りと溝がある造りをしており、その上にカバーグラスを乗せて使います。使用方法は溝に計測したい細胞液を流し込み、その部分にある細胞数を顕微鏡で数えて計測。正確な統計データの算出や細胞濃度を推定するのに活躍します。食品、バイオ、農業といった幅広い分野で使用されている実験器具です。
バクテリアの含有量の計算、血小板の研究及び算定に使用できます。
仕様画線(mm):1.000×1.000、目盛面深度(mm):0.02
付属品デッキグラス(22×22×0.4mm)×2、押え金具×1
種別バクテリア計算器(ペトロハウザー盤) 標準 盤のみ
検定JIS 社内検定品
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
『培養用品』には他にこんなカテゴリがあります
培養用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。