絞り込み
ブランド
- BROWN(ブラウン/平井工具)
- モノタロウ(618)
- エスコ(16,401)
- 修理(3,341)
- マキタ(2,565)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,310)
- 日東工器(1,769)
- TRUSCO(1,551)
- RS PRO(1,545)
- BAHCO(バーコ)(1,499)
- SK11(1,393)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,254)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,200)
- 工進(1,170)
- Wera(1,169)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,101)
- KNIPEX(クニペックス)(1,067)
- KTC(1,023)
- 日本紐釦貿易(967)
- ベッセル(951)
- BOSCH(ボッシュ)(938)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)

アタッカー (ドライバー)
BROWN(ブラウン/平井工具)(17件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷角軸貫通全身総焼き入れ型の万能強力ツールです。ALC・Pタイル・スポット溶接・ペンキ、サビはがしなどに。種類特殊形状材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)樹脂軸貫通あり
ナットドライバー
BROWN(ブラウン/平井工具)(25件のレビュー)¥229~税込¥252~1本当日出荷から6日以内出荷六角ボルト・ナット着脱専用で先端部は特殊鋼を使用し、耐摩擦性にすぐれています。種類ナットドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
幅広ドライバー
BROWN(ブラウン/平井工具)(13件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷大型ネジやストレーナーの逆止弁のネジ廻しにネジを傷めにくい幅広タイプ。大型ネジやバッテリーのキャップ廻しにネジを痛めにくい幅広タイプのR型。角軸のためペンチやプライヤーでつかんで廻せます。種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)26材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ビスキャッチビット インパクト対応タイプ
BROWN(ブラウン/平井工具)(13件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷磁石の効かない奥深い所のビスを落とさず作業ができます。(PAT.) 充電インパクトドライバー14.4V対応型6.35mm用ビットです。 先端軸径は、Φ4.3mmのスリムタイプです。用途磁石の効かないビスを落とさず廻せます。トラスコ品番389-3162全長(mm)115質量(g)20軸長(mm)90先端形状プラス(+)本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
ビスキャッチドライバー
BROWN(ブラウン/平井工具)(16件のレビュー)¥439税込¥4831本当日出荷指先のとどかない所でのビスの取付や磁石の効かないビスを落とさず作業できます。軸径(Φmm)4.3全長(mm)295質量(g)62種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)21材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
ビスキャッチドライバーセット
BROWN(ブラウン/平井工具)(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(4本)当日出荷これで極小ネジから通常よく使われる2番のネジまですべてに対応出来ます。 最近多いステンレスネジなど磁石の効かないネジをしっかり保持して落とさず作業が出来ます。トラスコ品番798-4201セット内容(+)ドライバー:No.00×100mm、No.0×100mm、No.1×100mm/(-)ドライバー:4.3×100mm質量(g)122種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
角軸貫通強力ドライバー
BROWN(ブラウン/平井工具)(5件のレビュー)¥459~税込¥505~1本当日出荷尻金をハンマーで叩きネジにくいこませ押しつけて強くしめたりゆるめたりできます。角軸になっているため、スパナをかけて強い締付が可能です。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
クッション電工ドライバー(マグネット入り)
BROWN(ブラウン/平井工具)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷パワフルな締付力を生むボールクッショングリップ。(+)(-)が色分けとともにグリップエンドでも確認できるワンポイントデザイン特許取得申請済。軸はクロムバナジウム鋼全身焼入。先端はマグネット入ブラックポイント加工。クロムメッキ仕上軸径(Φmm)6.3種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)41材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
エルドラスーパーショート
BROWN(ブラウン/平井工具)(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷従来のドライバーの先の部分を六角レンチの様に90度に曲げました。 通常のドライバーが入らないコーナー角や狭い障害物がある場所での本締めが可能。しかも(+)1、2番対応ですので殆どのネジを廻せます。 軸部は全身焼入れ、ブラックポイント加工。トラスコ品番853-2987種類L型ドライバー首下長(mm)16商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
クッション電工ドライバー(マグネット入り)
BROWN(ブラウン/平井工具)¥399~税込¥439~1本当日出荷パワフルな締付力を生むボールクッショングリップ。(+)(-)が色分けとともにグリップエンドでも確認できるワンポイントデザイン特許取得申請済。軸はクロムバナジウム鋼全身焼入。先端はマグネット入ブラックポイント加工。クロムメッキ仕上軸径(Φmm)6.3種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)41材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
タッチラチェットスタビー
BROWN(ブラウン/平井工具)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷狭い場所にも便利ならラチェット機構付コンパクトスタビードライバーです。 45ギアで滑らかに動きます。種類スタビードライバー/差替式ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
精密ドライバーセット
BROWN(ブラウン/平井工具)¥999税込¥1,0991セット当日出荷軸の長さが無断階(18mm~100mm)に調整可能のビット付 ハンドルは、ロータリーキャップでクッショングリップ付トラスコ品番297-7109セット内容(+)ドライバー:#00・#0/(-)ドライバー:2.5・3.0・4.0全長(mm)110種類セット品グリップ径(Φmm)14材質(グリップ)樹脂本数5商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
角軸貫通強力ドライバー
BROWN(ブラウン/平井工具)(2件のレビュー)¥459~税込¥505~1本当日出荷尻金をハンマーで叩きネジにくいこませ押しつけて強くしめたりゆるめたりできます。角軸になっているため、スパナをかけて強い締付が可能です。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
幅広スタビーS R型
BROWN(ブラウン/平井工具)(1件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷バッテリーの補充液のネジの脱着や大きめのマイナスネジの脱着に最適です。バッテリー液の補充用キャップ、カメラ三脚の取り付けネジなどに使用できます。力が入りにくい時は、角軸の為スパナやプライヤ等で掴んで廻せば楽に廻す事が出来ます。用途アール形状のすりわり溝ネジの締め付け・緩め作業。材質最高級工具鋼色(柄)ブルー商品構成単品
幅広ドライバーS
BROWN(ブラウン/平井工具)¥559税込¥6151本当日出荷水廻りのメンテナンス・大きめのマイナスネジの脱着に最適です。混合栓のストレーナー付逆止弁の脱着・清掃に最適です。大きめのマイナスネジの脱着に便利です。力が入りにくい時は、角軸の為スパナやプライヤ等で掴んで廻せば楽に廻す事が出来ます。用途大径のすりわり溝ネジの締め付け・緩め作業。材質最高級工具鋼色(柄)オレンジ商品構成単品
ラバーグリップ4PCセット
BROWN(ブラウン/平井工具)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(4本)当日出荷優れた締付力を生み、強度もあるラバーグリップです。 (+)2×100、(-)6.3×100の軸部はローレットが付いており早回しや簡単なヤスリにもなります。トラスコ品番288-0385セット内容(+)ドライバー:No.1×100mm・No.2×100mm/(-)ドライバー:5.5×100mm・6.3×100mm質量(g)388種類セット品材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム先端形状+商品構成セット品アズワン品番2-8173-01刃先マグネットあり軸貫通なし
クッションスタービー2WAYドライバー
BROWN(ブラウン/平井工具)¥399税込¥4391本当日出荷手のすべりを押さえるクッションハンドル。壁ぎわ、せまい所での作業に最適な超コンパクト設計。軸は高級鋼全身焼入マグネット付。各メーカー共通6.35mmドライバービット使用可能。トラスコ品番309-4316種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成単品
ナットドライバー
BROWN(ブラウン/平井工具)¥469~税込¥516~1本当日出荷六角ボルト・ナット着脱専用です。用途奥まった場所のボルト・ナットの着脱。材質(軸)工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品
トリプルスリムビット
BROWN(ブラウン/平井工具)¥759税込¥8351セット当日出荷硬いねじの締め付けや重作業に適しています。 センター部のスリム部分のこの太さが作業時にも折れにくく、しかも衝撃を緩和し、トルクを理想的に伝えます。(PAT.) ロングタイプ(200mm)トーションタイプビットです。 先端スリム仕様です。トラスコ品番326-6389全長(mm)200質量(g)47種類スリムトーション先端サイズNo.2硬度HRC56±1先端形状プラス(+)本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
クロスヘックスローブレンチ
BROWN(ブラウン/平井工具)(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(2個)当日出荷通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方に対応できます。また「大」のT-40の部分は差し替え式になっておりあらゆる6.35mmの市販のビットが使えて大変便利です。トラスコ品番288-0369セット内容T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40種類セット品材質(グリップ)樹脂先端形状いじり止めトルクスアズワン品番1-7462-03刃先マグネットなし軸貫通なし
クッションラチェット光くん
BROWN(ブラウン/平井工具)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷握りやすいグリップで力の入りやすいハンドルです。 蓄光素材を使用しており、暗い所で青く光ります。 滑らかギアでスムーズに締める、緩める作業が出来ます。 +側ビットは1.2番対応です種類スタビードライバー/差替式ドライバー材質(グリップ)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
マイティグリップソフトドライバー2PCセット
BROWN(ブラウン/平井工具)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷パワフルな締め付け力を生むラジアルグリップです。 角軸のため、モンキースパナ等で強い締め付けが可能です。 刃先はマグネット入りです。トラスコ品番288-0377セット内容(+)ドライバー:#2×100/(-)ドライバー:6×100mm質量(g)260種類セット品材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
ラバーグリップドライバー
BROWN(ブラウン/平井工具)¥389~税込¥428~1本当日出荷抜群の締付力を生むすべてりのないクッショングリップ。軸は最高級のニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼全身焼入。先端はマグネット入りのブラックポイント加工。ブラックポイント加工は刃先精度がすぐれており、ビスをしっかりフィットさせます。クロムメッキ仕上軸径(Φmm)6.3種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)32材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ラバーグリップドライバー
BROWN(ブラウン/平井工具)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷抜群の締付力を生むすべてりのないクッショングリップ。軸は最高級のニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼全身焼入。先端はマグネット入りのブラックポイント加工。ブラックポイント加工は刃先精度がすぐれており、ビスをしっかりフィットさせます。クロムメッキ仕上軸径(Φmm)6.3種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)32材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
差替式検電ドライバーセット
BROWN(ブラウン/平井工具)¥1,298税込¥1,4281セット翌々日出荷低圧用検電ドライバーセットです。検電の際、ドライバーの柄部末端にあるネジを親指で押さえ刃先をプラス側に接触させれば、柄の内部のネオン管が発光し、電気の導通の有無・異常がわかります。オフセットドライバー付きです。一般家庭及び工場に於ける電線の電流の有無を調べる時に用います。DC120~300V・AC100~220V用途テレビラジオの点検ソケット、スイッチ等の電気製品の修理時にも非常に便利です。低圧用、交流100~250V、家庭用電化製品の検電・修理、一般家庭、工場での電線の通電状態確認用。セット内容オフセットドライバー(NO.2x-5)NO.1、NO.2、-3.5、-5、キリ、ボックス5.5mm)
ブラウン パールドライバー
BROWN(ブラウン/平井工具)¥5,498~税込¥6,048~1ケース(100本)翌々日出荷から3日以内出荷眼鏡や時計用の極小ネジに最適用途眼鏡や時計等の極小ネジの脱着に全長(mm)55質量(g)1.5材質(軸)軸部S45C商品構成セット品
スリムビット4
BROWN(ブラウン/平井工具)¥1,398税込¥1,5381セット9日以内出荷ビスキャッチビットは指先の届かない場所でのネジの取り付けや磁石の効かないステンレスネジなどを保持して作業できます。 スリムネジなど小さいネジ頭が見やすい先細タイプのビットセットです。 片側タイプのビットはサイズが一目でわかる色付き仕様です。+1青色+2ピンク用途ビスキャッチビットは指先の届かない場所でのネジの取り付けや磁石の効かないステンレスネジなどを保持して作業できます、インパクトドライバー用ですトラスコ品番182-7292セット内容+1×100mm、+2×100mm、+2両頭110mm、+2×115mm質量(g)85材質(軸)工具鋼商品構成セット品
アーミーレンチ10
BROWN(ブラウン/平井工具)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷30°までの斜め作業の早廻しや仮締が可能なボールポイント加工です。プラス1,2,3対応マイナス6マグネット入L型ドライバー付きです。特殊合金鋼で高トルク耐久力で靭性もあります。材質特殊合金鋼・硬質クロムメッキ
クッションスタビー
BROWN(ブラウン/平井工具)¥439~税込¥483~1個6日以内出荷から8日以内出荷種類スタビードライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
クッションドライバー+1
BROWN(ブラウン/平井工具)¥489税込¥5381個4日以内出荷トラスコ品番853-2392種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
クッションドライバー -5.5
BROWN(ブラウン/平井工具)¥459税込¥5051個6日以内出荷トラスコ品番853-2393種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし