ケーブルストリッパー
付属品:スペアブレード×2枚。PVC、ゴム、PUR製の直径30~60mmのケーブルを、円周および縦方向に素早く剥ぎ取ります。クイック調整と回転ノブによる微調整により、ケーブル径30~60mmの間のサイズを素早く簡単に切り替えられます。切断深さを最大6.5mmまで調整可能な精密ブレードにより、ゴムホースケーブル(H07RN-F)などの頑丈な絶縁材でも正確な切断結果を実現します。ブレードは完全収納式で、保管および輸送時に保護されます。縦方向の切断は、折りたたみ式の引き込み補助装置による手動方式と、力のかからない送り出しのための機械式ラチェット方式の2種類に対応しています。従来の工具に比べて効率的で、時間を節約できます。可動式ガイドローラーにより、正確な縦切りおよび周回切りが容易に行えます。アルミダイキャスト製の堅牢なハウジングを採用し、長寿命を実現する考え抜かれた設計です。回転ノブの内側に2つのスペアブレードを内蔵しており、作業が中断されません。
- 質量(g)
- 600
- 対応材質
- PVC、ゴム、PUR
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- W225×D90×H78
- 切断深さ(mm)
- 6.5(最大)
- ケーブル径(Φmm)
- 【対応】30~60
- 内容量
- 1丁
商品豆知識
電設工事関連 の新着商品
カテゴリ






























![ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品] ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)


