圧着ベンチ

圧着ベンチ - KNIPEX(クニペックス)圧着ベンチ - KNIPEX(クニペックス)圧着ベンチ - KNIPEX(クニペックス)圧着ベンチ - KNIPEX(クニペックス)圧着ベンチ - KNIPEX(クニペックス)圧着ベンチ - KNIPEX(クニペックス)圧着ベンチ - KNIPEX(クニペックス)圧着ベンチ - KNIPEX(クニペックス)

1 つの工具だけで6mm2導体の切断、ストリッピング、圧着が可能です。優れた導電性を実現する改良された圧着形状です。IEC 60352準拠のトリガーロック(ポジティブロック、ロック解除可能)により、プロセスの安全性と一貫した高品質の圧着を実現しています。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力を備えています。効率的なレバーアクションによる高い圧着力を発揮します。適切なハンドル位置、軽量、コンパクトなデザイン、人間工学に基づいた形状による良好なハンドルの操作性を実現しています。

用途
太陽光発電システムの設置、修理、メンテナンス用
容量
6mm2
質量(g)
488
表面処理
ヘッド:黒の磨き
ハンドル
コンフォートハンドル
サイズ(mm)
W220×D63×H23
仕上(本体)
プライヤー:黒の磨き
内容量
1丁
注意
※圧着ダイスは交換できません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
819697319752-42-6SB
¥47,700
¥39,980
¥43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
819697409752-42-6
¥47,700
¥39,980
¥43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする