小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れています。
質量(kg)2.6
空気消費量(Nm3/min)0.42(打撃時)
打撃数(Hz)50
ストローク(mm)45.0(ピストン)
全長(mm)273
ホース口金取付ねじPT3/8
ホース呼び径(Φmm)9.5
ピストン径(Φmm)20.0
軽量・強力、しかも反動が少なく、鋳物の砂固め作業などに使用されております。
バルブは定評のあるプレート機構を採用しているため、故障はほとんどありません。
ストローク(mm)83.0
全長(mm)539
質量(kg)5.5
ホース内径(Φmm)12.7
給気口PT3/8
空気消費量(m3/min)0.70
パット径(Φmm)67
打撃数(Hz)13
ピストン径(Φmm)25.4
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
軽量・強力、しかも反動が少なく、鋳物の砂固め作業などに使用されております。
バルブは定評のあるプレート機構を採用しているため、故障はほとんどありません。
給気口PT1/2
ホース内径(Φmm)12.7
機構2ハンマ
給気口PT1/4
ビット差込部(mm)6.35
自動車生産ライン・工作機械・その他一般産業の組み付けから、橋梁・造船・建築など、あらゆる産業で使用されています。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。