6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ハイパワーのモーターで、ネジ締め、木工・鉄工の穴あけはもちろん、コンクリートの穴あけも余裕でこなします。スイングカーボンブラシの採用により、正転から逆転への切替え時のパワーロスの軽減や耐久性UPを図っています。大型の切替レバーで電気ドリルと振動ドリルの切替えもカンタン。また、電子無段変速(オートスピードコントロールスイッチ)や、サイドハンドルも標準装備で、高い操作性を実現しました。
穴あけ能力(mm) 鉄工 穴あけ能力(mm) 木工20Φ 穴あけ能力(mm) コンクリート10Φ 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 チャック把握範囲(Φmm)1~10 打撃数(min-1[回/分])0~41600 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(入力)(W)450 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号2 609 160 125 外形寸法(幅W×高さH)(mm)292×185 付属品チャックハンドル、サイドハンドル、プラスチック製深さゲージ、チャック 仕様二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、回転/回転+打撃、正転・逆転機構 絶縁方式二重絶縁構造 首径(mm)43 質量(kg)1.5
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

バイブレーションコントロールを備えたSDS-max破つりハンマーです。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 新防振設計(バイブレーションコントロール)で作業疲労を低減します。 20Jの強力な打撃力です。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ダイヤル式電子無段変速で打撃数を任意にコントロールできます。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持、作業効率がアップします。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。
用途コンクリートの破つり作業。 シャンク形状SDS-maxシャンク 打撃数(min-1[回/分])900~1700 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)1350 コード長さ(m)4 トラスコ品番491-6999 セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント400mm1本 質量(kg)11.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×236×150 カーボンブラシ呼び番号1617000750
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

バイブレーションコントロールを備えたSDS-max破つりハンマーです。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 新防振設計(バイブレーションコントロール)で作業疲労を低減します。 11Jの強力な打撃力です。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ダイヤル式電子無段変速で打撃数を任意にコントロールできます。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持、作業効率がアップします。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。 ロックオン機能付きメインスイッチ。
用途コンクリートの破つり作業。 シャンク形状SDS-maxシャンク 打撃数(min-1[回/分])1370~2720 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)1350 コード長さ(m)4 セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント400mm1本 材質ポリアミド樹脂 打撃力(J)6.5~16(従来測定方法)、4.5~11(EPTAプロシージャー) 振動3軸合成値(m/s2)ハツリ 9.5 質量(kg)8.5 トラスコ品番493-5675 長さ(mm)540 高さ(mm)275 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×275×130 カーボンブラシ呼び番号1617000A50
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

バイブレーションコントロールを備えたSDS-maxハンマードリル(破つり兼用)です。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 3つの防振設計で作業疲労を大幅に低減します。 ターボパワーで破つりもパワフルです。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ダイヤル式電子無段変速で回転数、打撃数を任意にコントロールできます。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持。作業効率がアップします。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。
用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。 セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル 質量(kg)8.9 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)1370 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×275×110 コード長さ(m)4 回転数(min-1[回/分])155~275 穴あけ能力(mm)コアビット125 穴あけ能力(mm)ドリルビット45
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

バイブレーションコントロールを備えたSDS-max破つりハンマーです。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 新防振設計(バイブレーションコントロール)で作業疲労を低減します。 8.3Jの強力な打撃力です。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ダイヤル式電子無段変速で打撃数を任意にコントロールできます。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持、作業効率がアップします。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。 ロックオン機能付きメインスイッチ。
用途コンクリートの破つり作業。 トラスコ品番378-5025 セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント400mm1本 質量(kg)5.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×240×102 打撃力(J)2~13
1台
77,980 税込85,778
当日出荷