絞り込み
ブランド
  • ミニター
  • モノタロウ(617)
  • BAHCO(バーコ)(1,489)
  • BOSCH(ボッシュ)(969)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1,828)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,051)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,209)
  • KTC(1,024)
  • RIDGID(日本エマソン)(1,020)
  • RS PRO(1,551)
  • SK11(1,373)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,098)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,342)
  • TRUSCO(1,536)
  • Wera(1,314)
  • エスコ(16,229)
  • ベッセル(964)
  • マキタ(2,558)
  • 修理(3,340)
  • 工進(1,171)
  • 日東工器(1,817)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
105件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Ver.2(現行モーター用)カールコード コネクター5ピン仕様 ミニター

    Ver.2(現行モーター用)カールコード コネクター5ピン仕様

    ミニター(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷
    パワーパックのD.C.出力端子とVer.2ハンドピース、モーターを接続する専用コードです。
    トラスコ品番827-8902質量(g)85長さ(m)1.5
  • スリーブコレット ミニター

    スリーブコレット

    ミニター
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番856-8505軸径(Φmm)3.00全長(mm)21.5質量(g)5タイプスリーブコレット外径(mm)4.6
  • 互換アダプタ ミニター

    互換アダプタ

    ミニター
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    旧タイプの電源装置(3ピン仕様)にVer.2ハンドピース・モーターを接続させるためのアダプタです。
    トラスコ品番827-8943質量(g)36
  • マンドレール ミニター

    マンドレール

    ミニター
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
  • ミニモ駆動刻字ペンワークマーカー ミニター

    ミニモ駆動刻字ペンワークマーカー

    ミニター
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    超軽量、スリムボディーで書きやすいです。 従来の空圧駆動ペンの3倍の振動数(600回/分以上)でより深く、鮮明に、速く刻字が可能です。 ペン先には耐久性に優れた特殊超硬材を使用、耐摩耗性に優れます。 使用空気圧は0.4~0.7MPaです。
    用途各種金属・ガラス・樹脂・焼き入れ鋼(HRC50程度)・金型部品などの合いマークのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取りおよび砂落とし作業等に最適です。適合硬度:HRC50までトラスコ品番218-6179質量(g)136(コード含まず)空気消費量(L/min)25使用空気圧力(MPa)0.4~0.7ホース長さ(m)2.5ホースジョイントPT1/4胴径×全長(mm)17×140
  • スタンダードロータリー ミニター

    スタンダードロータリー

    ミニター
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    当日出荷
    セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。高トルクと高回転を兼ね備えた万能タイプです。
    その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.4色【手元スイッチ】レッド質量(g)287 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)4.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~30000定格電圧 DC V3~40
  • ミニベルトサンダー用部品 ミニター

    ミニベルトサンダー用部品

    ミニター
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    欠品中
    適合BS31
  • ストレートコード ミニター

    ストレートコード

    ミニター
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    パワーパックのD.C.出力端子とVer.3ハンドピース、モーター5PINを接続する専用コードです。
    全長(m)1.5
  • スタンダードヘッド ミニター

    スタンダードヘッド

    ミニター
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    セット内容:[付属品]スリーブコレットPA2001(Φ2.34)。応用範囲の広い標準型ヘッドです。
    コレットKP-032 (Φ3.0)
  • スタンダードロータリー ミニター

    スタンダードロータリー

    ミニター
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    当日出荷
    セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。
    用途小型で中速、精密軽作業に最適その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3色【手元スイッチ】ブルー質量(g)225 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)4.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~20000定格電圧 DC V3~30
  • マイクログラインダーPremoプレモ・ハンドピース&コントローラーセット ミニター

    マイクログラインダーPremoプレモ・ハンドピース&コントローラーセット

    ミニター
    ¥53,980税込¥59,378
    1セット
    当日出荷
    プロユースからホビーユースまであらゆるシーンに対応できます。 回転精度を追及し、芯ブレの少ない滑らかな加工が可能です。 トルク制御を改善したことで、特に低速域において粘り強いパワーが発揮できます。
    用途金型や精密部品の加工に。トラスコ品番207-3571セット内容ハンドピース(RPM-V35R)●コントローラー(RPM-V35C)●ACアダプター(RPM-V35AD6)●交換用カーボンブラシ(KE-610)軸径(Φmm)3.0全長(mm)151質量(g)866回転数(min-1[r.p.m])35000無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~35000外径(mm)27アズワン品番64-8861-79
  • ファイバーブラシ ショート ミニター

    ファイバーブラシ ショート

    ミニター
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    フレキシブルでワーク形状を追従しやすく、優れた切削性を持つアルミナ繊維ブラシです。
    仕様【C面取り量】15000、【R面取り量】3走行速度(m/min)【ベルト】1200
  • スレンダーヘッド ミニター

    スレンダーヘッド

    ミニター
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    欠品中
    セット内容:[付属品]スリーブコレットPA2001(Φ2.34)。スリムで持ちやすく、バランスの良いヘッドです。
    用途精密作業に最適コレットKP-032 (Φ3.0)
  • カールコード ミニター

    カールコード

    ミニター
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
  • スタンダードロータリー ミニター

    スタンダードロータリー

    ミニター
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    当日出荷
    セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。高トルクで中速、粘りのある回転力が特長です。
    その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3色【手元スイッチ】グリーン質量(g)284 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)5.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~15000定格電圧 DC V3~30
  • プレモ・ハンドピース&コントローラーセット ミニター

    プレモ・ハンドピース&コントローラーセット

    ミニター(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    ハンドピースは189g、コントローラーはわずか50gの軽量コンパクトタイプ。 2桁のデジタル表示で回転速度を表示します。 ハンドピースの回転方向を切り替えることも可能です。 6連LEDで負荷状態を表示します。 5分間作業しなかった場合、電源(表示)を消して待機電力で削減します(スリーブ機能)。 ワンタッチで工具の着脱が出来ます。
    付属品スタンドセット、交換用カーボンブラシ、ACピンA型(日本・アメリカ専用)、ACピンC型(ドイツ・イタリア専用)トラスコ品番835-4255軸径(Φmm)3定格入力電圧(V)(コントローラー)DC24、(ACアダプタ)AC100~240定格出力(コントローラー)20W、(ACアダプタ)DC24/1.7A外径(Φ)×全長(mm)(ハンドピース)27×146
  • ミニモ 空圧駆動刻字ペン交換用ペン先 ミニター

    ミニモ 空圧駆動刻字ペン交換用ペン先

    ミニター
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番334-2301質量(g)3.7
  • M11HS用カーボンブラシ ミニター

    M11HS用カーボンブラシ

    ミニター
    ¥1,698税込¥1,868
    1パック(2個)
    当日出荷
    適合M11HSトラスコ品番499-6143
  • スタンダードロータリー ミニター

    スタンダードロータリー

    ミニター
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    当日出荷
    セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・軸付砥石など、超高速回転が必要な小径のセンタンツールを使用する作業に適応します。小径のセンタンツールを使用する場合、特に有効です。最も小型のタイプです。
    その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.45色【手元スイッチ】アイボリー質量(g)197 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)2.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~50000定格電圧 DC V3~30
  • 割ピンマンドレール (10本入) ミニター

    割ピンマンドレール (10本入)

    ミニター
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(10本)
    当日出荷
    サンドペーパーロール用マンドレールです。内径研磨に適しています。
    用途各種ホイール工具、ディスク工具、カッティング工具の専用軸に。トラスコ品番852-0546材質スチール軸径(Φmm)2.34幅(mm)15全長(mm)49.5
  • ファイバーストーンスティック ミニター

    ファイバーストーンスティック

    ミニター
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷
    優れた切削性を持つアルミナ繊維の特殊砥石です。
  • レシプロン ミニター

    レシプロン

    ミニター
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    3日以内出荷
    振幅0~8mm、振動数260~3,500回/分 ストローク重視型です。最大ストローク8mm、毎分振動数3,500回まで設定できます。取り付け可能なセンタンツール軸径はΦ2.0mm~Φ6.35mmです。
    適合【カーボンブラシ】KE-580その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3ストローク(mm)0-8質量(g)790定格電圧 DC V3-30取付可能軸径(Φmm)2.0-6.35振動数(回/min-1)【無負荷】260-3500
  • スタンダードロータリー ミニター

    スタンダードロータリー

    ミニター
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    当日出荷
    セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。高トルクと高回転を兼ね備えたスリムタイプです。
    その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.25色【手元スイッチ】レッド質量(g)229 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)4.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~30000定格電圧 DC V3~30
  • ヘビーデューティーヘッド ミニター

    ヘビーデューティーヘッド

    ミニター
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    セット内容:[付属品]コレットKP-062(Φ3.0)。軸径Φ2.34mm~Φ6.35mmまでのセンターツールが使えます。
    コレットKP-060 (Φ6.0)
  • ロングスレンダーヘッド ミニター

    ロングスレンダーヘッド

    ミニター
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    セット内容:[付属品]スリーブコレットPA2001(Φ2.34)。先端部を可能な範囲まで補足したヘッドです。
    用途深穴、細穴などの加工に最適長さ(mm)【スレンダー部】72直径(Φmm)12コレットKP-032 (Φ3.0)
  • ベルトサンダー ミニター

    ベルトサンダー

    ミニター
    ¥87,980税込¥96,778
    1台
    当日出荷
    バリ取り・研削・研磨に大きな能力を発揮する、ハンディタイプのベルトサンダーです。
    用途スタンダードベルトアーム(H82)標準装着。6mm・8mm幅のベルトが使用可能
  • コレットチャック ミニター

    コレットチャック

    ミニター(2件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番499-6160質量(g)2内径(mm)3
  • カーボンブラシ ミニター

    カーボンブラシ

    ミニター(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番499-6151適合機種RE112、RE212、BS312、KV212H、KM212H、KV212、KM212、KM212L質量(g)1
  • ミニモ プレモロータリー ミニター

    ミニモ プレモロータリー

    ミニター
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番777-1932軸径(Φmm)3.0全長(mm)146質量(g)189無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~25000外径(mm)27
  • ミニモ コレットチャック ミニター

    ミニモ コレットチャック

    ミニター
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    ハンドピース類のコレットチャックです
    トラスコ品番499-6178質量(g)2内径(mm)2.34
  • アングロン ミニター

    アングロン

    ミニター
    ¥106,800税込¥117,480
    1個
    8日以内出荷
    アングロンヘッド(H213)・ヘビーデューティアングロンヘッド(H223)・アングロン120ヘッド(H233)を搭載したハンドピース。平面・曲面・端面の研磨に適した90°・120°の角度をもったアングルグラインダーです。
    RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧3~30(D.C.V)
  • ストレートコード (7P) ミニター

    ストレートコード (7P)

    ミニター
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    3日以内出荷
    パワーパックのD.C.出力端子とVer.3ハンドピース、モーター7PINを接続する専用コードです。
    全長(m)1.5
  • ラブロン ミニター

    ラブロン

    ミニター
    ¥98,980税込¥108,878
    1台
    3日以内出荷
    ラブロンヘッド(H311)を搭載したハンドピースです。左右運動により溝や狭部研磨に威力を発揮します。溝や狭部の研磨から微細なバリ、カエリ取りまで素早くこなします。コーナー部(突き当て部分)や平面の研磨にも効果的です。ヘラ状のセンタンツールを利用して、狭く深いリブなどの研磨に特に効果を発揮します。V溝チャックの採用で軸径Φ1.5mmΦ4.7mmのセンタンツールが簡単に取り付けられます。
    その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.25色【手元スイッチ】ブラック質量(g)307 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)6.9定格電圧 DC V3~30取付可能軸径(Φmm)1.5~4.7振幅目盛(mm)0~1.6振動数(回/min-1)800~8000
  • ロータリーセット (ポータブル) ミニター

    ロータリーセット (ポータブル)

    ミニター
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    欠品中
    セット内容:C2013/M113H/M213RA/RM11/BX01。細かな切削加工から鏡面研磨までカバーするベーシック・グラインダーセットです。
  • スレンダーロータリー ミニター

    スレンダーロータリー

    ミニター
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    5日以内出荷
    セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。
    その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3色【手元スイッチ】ブルー質量(g)215 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)4.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~20000定格電圧 DC V3~30
  • スタンダードロータリー ミニター

    スタンダードロータリー

    ミニター
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。小型で高回転が得られ、軽快なタッチで加工ができます。
    その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.35色【手元スイッチ】バイオレット質量(g)224 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)3.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~35000定格電圧 DC V3~30
  • スタンダードロータリー ミニター

    スタンダードロータリー

    ミニター
    ¥92,980税込¥102,278
    1台
    3日以内出荷
    セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、高トルクを必要とする研磨作業、およびプラスチック・アクリルなど特殊な材質の加工に適応します。減速ギヤ内蔵の低回転・高トルクタイプです。
    その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.34色【手元スイッチ】イエロー質量(g)264 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)9.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~6600定格電圧 DC V3~30
  • 延長コード (7P) ミニター

    延長コード (7P)

    ミニター
    ¥7,398税込¥8,138
    1本
    3日以内出荷
    パワーパックのD.C.出力端子とストレートコード(CC7113-ST)7PINの間に接続して使用する直線延長コードです。
    全長(m)2
  • デライトホイール #400 Φ30×2 ミニター

    デライトホイール #400 Φ30×2

    ミニター
    ¥3,698税込¥4,068
    1パック(10個)
    当日出荷
    マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの微研削、研磨工具です。マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。
    トラスコ品番128-1676
  • ラバークレイドル ミニター

    ラバークレイドル

    ミニター
    ¥1,198税込¥1,318
    1台
    当日出荷
    ゴム製のハンドピース安定台です。すべてのハンドピースに使用できます。
    トラスコ品番852-1806外形寸法(mm)W72×D72×H30