作業工具/電動・空圧工具 :「エアーハンマーセット」の検索結果
ハツリ作業が出来る六角軸タイプのエアーハンマーセットです。
用途ハツリ作業に
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、チゼル4本、スプリング、オイル差し
全長(mm)172
質量(kg)1.45
タイプ六角軸
空気使用量(L/min)98
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
無負荷打撃数(min-1)3000
使用ホース径(Φmm)9.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.3MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに
無負荷打撃数(min-1)4500
付属品PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC
全長(mm)317
質量(kg)1.98
空気使用量(L/min)99
使用空気圧力(MPa)0.62
ピストン径(Φmm)19
ニードル数19
ニードル長さ(mm)3Φ×180
関連資料よくある商品Q&A ご使用方法について
取扱説明書取扱説明書
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
モノタロウ エアーチッパー グリップハンドル付、MOSR5の専用部品です。
用途交換用スプリング
適合MOSR
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。