作業工具/電動・空圧工具 :「エアー回転工具」の検索結果

特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディタイプのマイクログラインダーです。 加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000 空気消費量(L/min)198 空気接続口1/4 付属品1/4カプラー 全長(mm)136 質量(g)250 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)3 取扱説明書(2.1MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

エアーグラインダー セット 軸付砥石用 モノタロウ 動画あり
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。 回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(L/min)84 空気接続口PT1/4 セット内容エアーグラインダー本体×1、1/4カプラー×1、レンチ×2、コレットチャック3mm・6mm×1、6mm軸付砥石×5、3mm軸付砥石×5 全長(mm)190 本体質量(kg)0.68 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)6 使用ホース径(Φmm)6.5 取扱説明書(3.5MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

エアーグラインダー 軸付砥石用 モノタロウ 動画あり
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。 回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(L/min)84 空気接続口PT1/4 全長(mm)190 質量(kg)0.68 タイプ非吸塵型 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)6 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.4MB)
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

狭い場所での作業に最適です。 レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 全長(mm)176 質量(g)550 差込角(mm)9.5 最大トルク(N・m)54 無負荷回転数(min-1[r.p.m])300 空気消費量(L/min)85 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 排気方式後方排気
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

エアードリル モノタロウ 動画あり
ラバーグリップでしっかり掴めます。正逆切替が可能で便利です。
用途穴あけ作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800 付属品1/4カプラー 質量(kg)1.1 タイプ正逆回転 空気消費量(L/min)113 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 チャック径(Φmm)10
1台
7,298 税込8,028
当日出荷

平面研削に使用できます。 振動が少ないため、長時間の作業に適しています。 セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
用途平面研削用 無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500 空気消費量(L/min)120 付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、Φ30ラバーパット1個、バフ4枚、ペーパー6枚 全長(mm)140 質量(g)150 ホース内径(Φmm)5 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 スピンドルM7-P0.75 接続径空気:6Φmm 取扱説明書(5.8MB) ホイール寸法(mm)30
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。 偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
用途研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m])10000 タイプ非吸塵式、マジック式 付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し 全長(mm)160 質量(kg)0.9 全高(mm)94 空気消費量(L/min)340 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 オービット径(Φmm)5 使用ホース径(Φmm)6.5 パッドサイズ(Φmm)125 取扱説明書(8.1MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ステッカー剥がし トレーサー モノタロウ 動画あり
エアードリルなどの低回転工具に取り付けて使用するステッカー剥がしです。 回転して消しゴムの様にステッカーを削る事が出来ます。 スクレーパーでは傷がついてしまう塗装面やプラスチック部品に貼られたステッカーを剥がす時に便利です。
用途塗装作業や車のステッカー剥がしに 仕様6Φアダプター付き 厚さ(mm)15 直径(Φmm)88 ねじ寸法5/16-24 許容回転数(min-1[r.p.m])4000
1個
959 税込1,055
当日出荷

エアードリルなどの低回転工具に取り付けて使用するステッカー剥がしです。 回転して消しゴムの様にステッカーを削る事が出来ます。 スクレーパーでは傷がついてしまう塗装面やプラスチック部品に貼られたステッカーを剥がす時に便利です。 ギヤ形で角が多いので効率よく作業する事が出来ます。
用途塗装作業や車のステッカー剥がしに 仕様6Φアダプター付き 材質ギアのゴム部:NBR(ニトリルゴム)、金属軸:S45C(表:電気ニッケルメッキ) 厚さ(mm)27 直径(Φmm)100 ねじ寸法5/16-24 許容回転数(min-1[r.p.m])3500 材質(ソケット)S45C(表:黒染)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷