作業工具/電動・空圧工具 :「対辺8mm」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトドライバー モノタロウ 動画あり
ビットを差込みハンマーで叩くと回転し、ねじを締めたり緩めたりできます。ビットホルダーを取り外すと、差込角12.7mmソケットレンチも取り付け可能
用途自動車整備、機械器具の組み立て、頑固なネジの取り外しに。 セット内容(-)ビット:6・8・10mm/(+)ビット:#2・#3・#4(いずれも全長36mm) 種類セット品 差込角(mm)12.7 商品構成セット品 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

電動ドライバーでよく使うサイズのソケットビットとドライバービットをセットにしました。携帯に便利なホルダー付です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
1セット(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ 形状L型 材質クロムバナジウム(Cr-V) 表面処理黒染め 先端形状六角 硬度HRC50~58
1本
37 税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に 材質クロムバナジウム鋼 形状オフセット 角度(°)45
1丁
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に 形状オフセット 寸法(mm)8×10(139)、10×12(162)、11×13(187)、14×17(217)、17×19(252)、22×24(294) セット内容8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24 材質クロムバナジウム鋼 対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24 表面処理クロームメッキ、マット仕上げ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(6本)
1,798 税込1,978
当日出荷

ドライバー ナットタイプ モノタロウ 動画あり
先端がソケット状になっており狭い所でのナットやボルトの早回しに最適です。
種類ナットドライバー 表面処理ニッケルメッキ 材質(軸)特殊工具鋼 材質(グリップ)アクリル樹脂 商品構成単品 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両端はサイズ違いのギアラチェットになっており、1本で2サイズの作業が行えます。 またフレックスタイプなので角度調節が可能です。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり 材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 歯数72 表面処理クロームメッキ 送り角度(°)5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 材質スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 質量(g)250 材質(シャフト)スチール 撹拌量(kg)7
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ヘッド交換式トルクレンチ用のオープンヘッドです。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 差込角(mm)9×12 材質クロムバナジウム鋼 差込角凸(mm)9×12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレキシブル軸で自由に曲がれますので、狭い箇所・角・際部分のナット締め作業に最適です。
全長(mm)対辺5mm:290、対辺6mm:288、対辺7mm:289、対辺8mm:287 種類セット品 材質(軸)スチール 材質(グリップ)PP 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(4本)
2,298 税込2,528
当日出荷