切り始めの設定がワンタッチで可能な作業性に優れたチューブカッターです。
切断後のバリは付属のバリ取りカッターで仕上げまでできます。
用途鉄、銅、アルミパイプの切断
パイプ径(Φmm)6~50
付属品一般用替刃×1枚
厚さ(mm)36
全長(mm)177
質量(g)380
全幅(mm)75
最大切断厚さ(mm)3.5
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ネジでロックするタイプなので、刃をしっかり固定出来ます。
規格L型
仕様ネジロック式
付属品替刃(本体装着1枚)
種別L型
幅(mm)45(本体最大)
厚さ(mm)16
全長(mm)160
材質(本体)樹脂
刃幅(mm)18
材質(刃)カーボンスチール
いじり止め付ヘックスローブねじに対応。両端いじり止め付き。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
カラフルなのでサイズによって見分けが簡単です。
用途ヘックスローブネジ・ヘクスローブネジを締めたり緩めたりするのに使用します。
形状L型
セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50
材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)
タイプロング
寸法L(mm)T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:130.5、T27:145.1、T30:166、T40:187、T45:208、T50:233
硬度HRC51
寸法l(mm)T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:24.5、T27:30.1、T30:34、T40:39、T45:44、T50:49
1セット(9本組)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。
六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ
形状L型
材質クロムバナジウム(Cr-V)
表面処理黒染め
先端形状六角
硬度HRC50~58
インパクトドライバー対応の両頭ビット。
マグネット仕様なので、ネジやビスの挿入しやすい。
用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに
材質特殊合金鋼(S2)
先端形状プラス
本数10
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。