絞り込み
ブランド
  • DOGYU
  • モノタロウ(459)
  • エスコ(9,402)
  • マキタ(2,542)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,284)
  • 日東工器(1,749)
  • TRUSCO(1,537)
  • BAHCO(バーコ)(1,401)
  • SK11(1,390)
  • 工進(1,169)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,124)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,103)
  • KTC(967)
  • 日本紐釦貿易(950)
  • ベッセル(924)
  • BOSCH(ボッシュ)(914)
  • NAC(長堀工業)(900)
  • RIDGID(日本エマソン)(802)
  • Clover(クロバー)(756)
  • KNIPEX(クニペックス)(678)
  • Pro-Auto(671)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 玉掛け用安全棒 DOGYU

    玉掛け用安全棒

    DOGYU
    14,980税込16,478
    1本
    欠品中
    工場・現場作業の安全対策に。ヘッド部はヒツ付き仕様で、1段目のシャフトが太くなったことで強度がさらにアップ。最長で2m以上に伸びるので、安全距離は2m以上確保することができる。
    用途玉掛け用安全棒。クレーン作業時の材料移動、金型移動、容器移動などの移動作業中の安全確保に。仕様カラビナ対応穴・ヒツ付き材質ヘッド:ステンレス●シャフト:アルミニウム合金●グリップ:ゴム全長(mm)665~2040(約)ブラック質量(g)370タイプWタイプフック口幅(mm)54・33
  • グラス柄安全棒 DOGYU

    グラス柄安全棒

    DOGYU
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    グラス柄だから強靭で折れにくい。軽いので長時間の作業も疲れにくい。
    用途吊荷やワイヤーロープの押し・止・引きなどに。ブラック
  • カメ棒 UD-5000AL DOGYU

    カメ棒 UD-5000AL

    DOGYU
    12,980税込14,278
    1本
    欠品中
    現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚。Wi-FiやBluetooth内蔵のデジカメをスマホと連動させれば、より撮影が簡単に。セルフタイマーで動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能。
    用途デジカメを装着し、手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影などに。仕様自由雲台材質アルミ質量(g)860タイプ5段伸縮アルミシャフトねじサイズ1/4インチ(カメラネジ)シャフト寸法(mm)約1300~5000
  • カラビナフック対応ハンマー DOGYU

    カラビナフック対応ハンマー

    DOGYU
    4,198税込4,618
    1丁
    4日以内出荷
    カラビナにワンタッチ取り付け。ワイド型カラビナ取付穴(内径W35×H15mm)柄穴とパイプ接触面積が広い。柄穴とパイプ接触面積が広い貫通式仕様で、落下防止コード取付金具付で現場作業性UP。
    用途カラビナフックに対応したハンマー。全長(mm)315質量(g)675取付穴(mm)【カラビナ】35×15口径(mm)Φ29
  • エンカッターⅡ DOGYU

    エンカッターⅡ

    DOGYU
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    ユーザー様のご要望により復活!!。先端のR刃は隙間に入りやすい形状。サイドの半円刃が大きくなりスライドさせながら切りやすい。刃部は隙間を作る為の持ち上げやすい形状。滑りにくい新型樹脂グリップ。
    用途新生屋根材塗替時の縁切作業に。全長(mm)205ブラウン/シルバー質量(g)150刃幅(mm)約50
  • パイプ柄プラスチックハンマー DOGYU

    パイプ柄プラスチックハンマー

    DOGYU
    2,598税込2,858
    1丁
    4日以内出荷
    高耐久の交換式プラスチックヘッド。柔らかいヘッドで傷をつけにくく、パイプ柄なので折れにくい。ゴムグリップで滑りにくいので、力を伝えやすい。
    用途組立作業や調整作業に。傷を付けたくない物の打撃に。仕様交換式・ゴムグリップタイププラスチックハンマー
  • カメ棒 UD-6000AL DOGYU

    カメ棒 UD-6000AL

    DOGYU
    16,980税込18,678
    1本
    欠品中
    現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚。Wi-FiやBluetooth内蔵のデジカメをスマホと連動させれば、より撮影が簡単に。セルフタイマーで動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能。
    用途デジカメを装着し、手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影などに。仕様自由雲台材質アルミ質量(g)1550タイプ5段伸縮アルミシャフトねじサイズ1/4インチ(カメラネジ)シャフト寸法(mm)約1720~6000
  • 玉にきく聴診棒 ロング4000 DOGYU

    玉にきく聴診棒 ロング4000

    DOGYU
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    安全な場所から離れて点検ができる。玉部を通して音が聞こえるので音によって異常を判断します。
    用途機械などの異音検査に。材質シャフト部:9段伸縮ステンレス管、本体:ステンレス伸縮管全長(mm)560~4000質量(g)300
  • カメ棒 UD-3000AL DOGYU

    カメ棒 UD-3000AL

    DOGYU
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚。Wi-FiやBluetooth内蔵のデジカメをスマホと連動させれば、より撮影が簡単に。セルフタイマーで動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能。
    用途デジカメを装着し、手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影などに。仕様自由雲台材質アルミ質量(g)515タイプ4段伸縮アルミシャフトねじサイズ1/4インチ(カメラネジ)シャフト寸法(mm)約1025~3000
  • 吊り金具付きパイプ柄コンビハンマー DOGYU

    吊り金具付きパイプ柄コンビハンマー

    DOGYU
    3,698税込4,068
    1本
    翌日出荷
    鉄と樹脂の2面フェイスハンマー。打撃音の静音効果を発揮。 また強靭で柔軟なプラスチック素材のため対象物を傷つけにくいです。 外構作業やインターロッキングの補修作業、金型作業に最適です。 落下防止のコード取り付け金具付き。
    用途外構作業、金型作業など材質(頭)鉄/樹脂
  • 足掛け助三(すけぞう)3.5 DOGYU

    足掛け助三(すけぞう)3.5

    DOGYU
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷
    建前の便利アイテム。建前作業を楽にするための三つのポイント。 POINT1:建前作業時にカケヤがなくても柱の差し込みが簡単にできます。助三を柱に引っ掛けゆするだけで差し込むことが可能です。 POINT2:梁をおこしたり梁を受けたりする際にも便利。手ではおこしにくい梁も簡単に起こすことができます。 POINT3:軽いので腰にぶら下げても負担になりません。
    適合3.5寸用全長(mm)290質量(g)540適合寸法(mm)柱:105×105
  • カラビナフック対応ハンマー DOGYU

    カラビナフック対応ハンマー

    DOGYU(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    翌日出荷
    カラビナからの取り付け、取り外しがしやすいワイド型取り付け穴仕様。柄穴とパイプ接着面積が貫通式で丈夫。
    全長(mm)315質量(g)910口径(Φmm)32
  • ハナスクレーパーⅡ DOGYU

    ハナスクレーパーⅡ

    DOGYU
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    ギザ刃が塗膜をとらえる。丸角がすみにフィット、刃が立たずケレンがしやすい。滑りにくい新型樹脂グリップ。
    用途アングル、トタン屋根のケレンに。全長(mm)175ブラウン/シルバー質量(g)125刃幅(mm)約60
  • ワンタッチフック ドライバー専用 DOGYU

    ワンタッチフック ドライバー専用

    DOGYU
    2,398税込2,638
    1本
    翌日出荷
    ドライバー専用のツールホルダー。ワンタッチ式のプレートを使用しドライバーをしっかり固定、すぐにしまえてさっと取り出せます。内径寸法は8.5mmと17mmの2つ穴仕様。
    全長(mm)205質量(g)75