各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。
用途締付作業用。
材質特殊工具鋼
全長(mm)28
質量(g)19
対辺寸法(mm)-
先端形状ヘックスプラス(六角)
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。
用途締付作業用。
材質特殊工具鋼
先端形状ヘックスプラス(六角)
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
Hex-Plusによりソケットヘッドネジの寿命が長くなります。ブラックレーザーによる高い耐腐食性と長寿命。Lキーレンチはサイズが表示されているため、すぐに手に取ることができます。耐久性を高める耐摩耗性クリップ素材。
セット内容Lキーレンチ 022068・022070・022071・022072・022073・022074・022076・022078・022079・022080・022081・022082・022095(5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・0.05・1/4・1/16・5/16・3/8”)
1セット
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷
ステンレスとステンレスをねじ込むことで錆びの問題を解決ステンレス製のLキーは、ステンレス製のネジの余分な錆を防ぎますHex Plusによりソケットヘッドネジの寿命が長くなりますロングアームに保持機能が付いており、ネジを工具にしっかりと保持しますロングアームのボールヘッドにより角度をつけての使用も可能Take it easyツールファインダー:サイズに応じて色分け握りやすいホースカバーが付いており、低温でも人間工学に基づいた快適な操作が可能です
全長(mm)123
色ピンク
六角(mm)3
1本
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
ステンレスとステンレスをねじ込むことで錆びの問題を解決ステンレス製のLキーは、ステンレス製のネジの余分な錆を防ぎますHex Plusによりソケットヘッドネジの寿命が長くなりますロングアームに保持機能が付いており、ネジを工具にしっかりと保持しますロングアームのボールヘッドにより角度をつけての使用も可能Take it easyツールファインダー:サイズに応じて色分け握りやすいホースカバーが付いており、低温でも人間工学に基づいた快適な操作が可能です
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。