絞り込み
ブランド
  • サンフレックス
  • モノタロウ(458)
  • エスコ(9,338)
  • マキタ(2,541)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,176)
  • 日東工器(1,763)
  • TRUSCO(1,535)
  • BAHCO(バーコ)(1,398)
  • SK11(1,375)
  • 工進(1,169)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,129)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,107)
  • KTC(966)
  • 日本紐釦貿易(949)
  • ベッセル(921)
  • BOSCH(ボッシュ)(921)
  • NAC(長堀工業)(901)
  • RIDGID(日本エマソン)(806)
  • Clover(クロバー)(758)
  • KNIPEX(クニペックス)(676)
  • Wera(675)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 普及型フレキシブルシャフト サンフレックス

    普及型フレキシブルシャフト

    サンフレックス(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    仕様取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、ペーパー(80×25)質量(g)900長さ(m)1.3許容回転数(min-1[r.p.m])1200~3600
  • ジョイロボ・プロNo.H-027用部品 サンフレックス

    ジョイロボ・プロNo.H-027用部品

    サンフレックス(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    適合No.H-027専用
  • フレキシブルシャフト サンフレックス

    フレキシブルシャフト

    サンフレックス(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    伝達工具です。工具の入らない細部や細かい作業、長時間の作業時に電動工具の重さから解放されます。
    軸径(Φmm)6質量(g)920全長(m)1.3許容回転数(min-1[r.p.m])1200~3600
  • 六角軸フレキシブルシャフト 6.35クイックリース サンフレックス

    六角軸フレキシブルシャフト 6.35クイックリース

    サンフレックス
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    取付け簡単、6.35mm六角クイックチャック。電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤等の動力と接続し、狭い場所や細かい作業や長時間作業で手元が軽く、取り回しが楽になり作業の負担が軽減されます。自由自在に曲がり、手軽な作業。
    用途砥石・ヤスリ・ブラシ・バフ等を取付け、削る磨く。仕様●チャック能力:六角軸 対辺6.35mm●入力軸:六角軸 対辺6.35mm質量(g)870全長(m)1.3適正回転数(min-1)1200~3600
  • フレキシブルシャフト サンフレックス

    フレキシブルシャフト

    サンフレックス(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    伝達工具です。工具の入らない細部や細かい作業、長時間の作業時に電動工具の重さから解放されます。
    軸径(Φmm)6質量(g)350
  • 高速型フレキシブルシャフト サンフレックス

    高速型フレキシブルシャフト

    サンフレックス(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    22mm径の金属グリップで能率アップ。ジスクグラインダーで使用可能。 インナーシャフト取付可能。捩れに強いHATアウター
    用途研磨・研削用仕様取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、バフ(75×10)、ペーパー(60×25)適合Φ3mm、Φ6mmコレット軸径(Φmm)3、6質量(g)1000長さ(m)1.5許容回転数(min-1[r.p.m])1200~10000
  • 水平ドリルスタンド サンフレックス

    水平ドリルスタンド

    サンフレックス(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合60mm~110mm径取付可能セット内容ドリルスタンド(110mmバンド付)、刃物受け台、安全カバー、アクリル防塵カバー
  • 高速型フレキシブルシャフト サンフレックス

    高速型フレキシブルシャフト

    サンフレックス(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    6日以内出荷
    フレキシブルに柔軟性のある回転伝達工具。ソフトなゴムグリップで楽な作業。ディスクグラインダーで使用可能。
    用途高速での研削、研磨用付属品コレット/Φ3.0mm用、Φ6.0mm用許容回転数(min-1[r.p.m])3600~20000商品構成単品
  • モーターカップリング サンフレックス

    モーターカップリング

    サンフレックス(2件のレビュー)
    819税込901
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    モーターの軸部とフレキシブルシャフトを接続する専用パーツです。
    用途遊休のモーターや各種モーターツールの有効活用に。付属品専用レンチ許容回転数(min-1[r.p.m])5000
  • 4型ジスク用接続カップリング サンフレックス

    4型ジスク用接続カップリング

    サンフレックス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ジスクグラインダーにフレキシブルシャフトを接続し、ハンドグラインダーがわりにご使用いただけます。
    仕様入力側/M10、ピッチ1.5、4型(100mmジスクグラインダー)用出力側/6mm軸取付可能許容回転数(min-1[r.p.m])最大13000
  • ジョイ丸 義経 サンフレックス

    ジョイ丸 義経

    サンフレックス
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    フィードバック機能付きの高トルク小型ミニルーターです。
    用途ガラス彫刻、プラモデル・フィギュア加工・金属磨き、木工作業などに付属品ジョイ丸義経本体・2.34mm用コレット・3mm用コレット・本体収納クリアケース寸法(mm)Φ35×164質量(g)250出力(W)48径(Φmm)【グリップ部】18回転数(min-1[r.p.m])4000~15000電源AC100V (50Hz/60Hz)適合軸径(Φmm)【使用可能先端工具】2.34 / 3連続動作時間15分モーター寿命(時間)(無負荷時)200
  • 六角軸フレキシブルシャフト キーレスチャック サンフレックス

    六角軸フレキシブルシャフト キーレスチャック

    サンフレックス
    5,598税込6,158
    1本
    6日以内出荷
    チャックハンドルのいらないキーレスチャック。電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤等の動力と接続し、狭い場所や細かい作業や長時間作業で手元が軽く、取り回しが楽になり作業の負担が軽減されます。自由自在に曲がり、手軽な作業。
    用途砥石・ヤスリ・ブラシ・バフ等を取付け、削る磨く。仕様●チャック能力:0.8~6.0mm●入力軸:六角軸 対辺6.35mm質量(g)970全長(m)1.3適正回転数(min-1)1200~3600
  • ジョイ丸チャージ サンフレックス

    ジョイ丸チャージ

    サンフレックス
    8,698税込9,568
    1台
    6日以内出荷
    USB充電式のコンパクトなミニルーター コードレスで持ち運びや取り回しが楽々
    用途Φ2.34mm軸径の先端パーツを装着可能です。付属品USBケーブル( Micro-B⇔ TYPE-A)長さ(mm)155質量(g)140径(Φmm)28回転数(min-1[r.p.m])8000/15000(二段変速)入力USBタイプMicro-B適合軸径(Φmm)先端工具:2.34連続使用時間(分)30バッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)100バッテリー容量(mAh)850
  • ジョイロボNo.H-025/H-026用部品 サンフレックス

    ジョイロボNo.H-025/H-026用部品

    サンフレックス(1件のレビュー)
    769税込846
    1本
    6日以内出荷
    【適合】ジョイロボH-025型、H-026型
    用途ジョイロボH-025型、H-026型用の交換用パーツ適合ジョイロボH-025型、H-026型
  • 小型フレキシブルシャフト サンフレックス

    小型フレキシブルシャフト

    サンフレックス(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    6日以内出荷
    フレキシブルに柔軟性のある回転伝達工具。柔軟アウターチューブで精密加工にピッタリ
    用途研削、研磨用許容回転数(min-1[r.p.m])2000~10000チャック(mm)精密スプリングチャック/0.5~3.2商品構成単品
  • 強力型フレキシブルシャフト サンフレックス

    強力型フレキシブルシャフト

    サンフレックス
    28,980税込31,878
    1本
    9日以内出荷
    フレキシブルに柔軟性のある回転伝達工具。重作業向け
    用途重研削、研磨用許容回転数(min-1[r.p.m])1200~5000チャック(mm)ギアチャック/10商品構成単品
  • ジョイロボプロ アルファ サンフレックス

    ジョイロボプロ アルファ

    サンフレックス
    29,980税込32,978
    1枚
    6日以内出荷
    フレキシブルシャフトで回転を伝えるのでハイパワーで軽量。低回転でもトルク低下しない電子回路を採用。木彫ヘッド付属で木彫も可能です。
    用途工作等の趣味での使用はもちろん、プロユースもこなすモーターツール。付属品固定用ホルダー【先端工具】H-033、H-143、H-111、H-261、H-282、H-322、No.7833【ロータリーヘッド】No.H-035出力(W)90本体寸法(mm)145×105×98チャック能力(mm)0.5~3.2フレキ長(mm)1000
  • ジョイロボ サンフレックス

    ジョイロボ

    サンフレックス
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
    高トルク・ハイパワーの高性能工作電動ツールです。
    本体寸法(mm)145×105×98定格消費電力(W)90チャック能力(mm)2.0~2.4/2.8~3.2連続使用時間(分)30フレキ長(mm)800
  • ジョイまる サンフレックス

    ジョイまる

    サンフレックス
    4,998税込5,498
    1台
    6日以内出荷
    小型ミニルーターです。
    材質樹脂、鋼材出力(W)12本体寸法(mm)24×115チャック能力(mm)(差し込み)2.34
  • 木彫替刃 サンフレックス

    木彫替刃

    サンフレックス(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    ジョイロボ、ストロークヘッド専用の木彫刃物です。
    材質鋼材幅(mm)4.5
  • ジョイロボ・プロ サンフレックス

    ジョイロボ・プロ

    サンフレックス(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    16日以内出荷
    低回転でもトルク低下しないフィードバック機能付 ボリュームスイッチで細かく無段変速 手持ち部が細く(22mm径)、フレキシブルシャフトで柔軟な加工が出来ます
    定格消費電力(W)90チャック能力(mm)0.5~3.2連続使用時間(分)30フレキ長(mm)1000
  • ジョイ丸 弁慶 サンフレックス

    ジョイ丸 弁慶

    サンフレックス
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    フィードバック機能付きの高トルク小型ミニルーターです。
    用途ガラス彫刻、プラモデル・フィギュア加工・金属磨き、木工作業などに付属品ジョイ丸弁慶本体・2.34mm用コレット・3mm用コレット・本体収納クリアケース寸法(mm)Φ41×163質量(g)350出力(W)132径(Φmm)【グリップ部】20回転数(min-1[r.p.m])4000~20000電源AC100V (50Hz/60Hz)適合軸径(Φmm)【使用可能先端工具】2.34 / 3連続動作時間15分モーター寿命(時間)(無負荷時)200
  • 万能ツールセット サンフレックス

    万能ツールセット

    サンフレックス
    46,980税込51,678
    1個
    8日以内出荷
    低回転でもトルク低下しないフィードバック機能付です。 豊富な付属アタッチメントにより、切断・研磨・穿孔・彫刻などの加工作業が簡単に行えます。
    付属品精密ヤスリ4種、金工ヤスリ2種、精密ドリル6種、金属用軸付砥石5種、研磨砥石2本、ダイヤモンド砥石1本、ワイヤーブラシ3種 計23点寸法(mm)(モーター)105×120×95消費電力(W)90シャフト長さL(mm)1000定格時間連続30分以内適合工具軸径Φ0.5~3.2mm
  • ロータリーヘッド サンフレックス

    ロータリーヘッド

    サンフレックス
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    ジョイロボ、W-400型フレキシブルシャフトに用ロータリーハンドピース。コレットチャック式。
    用途各種先端工具をチャッキングするために使用します。タイプコレットチャックチャック(mm)2.4、3本体径(mm)16本体長さ(mm)82
  • ロータリーGヘッド サンフレックス

    ロータリーGヘッド

    サンフレックス
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    ジョイロボ、W-400型フレキシブルシャフトに用ロータリーハンドピース。精密ギヤチャック付き。
    用途各種先端工具をチャッキングするために使用します。タイプギアチャックチャック(mm)0.5~4本体径(mm)26本体長さ(mm)107
  • ロータリーBヘッド サンフレックス

    ロータリーBヘッド

    サンフレックス(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    ジョイロボ、W-400型フレキシブルシャフト用ロータリーハンドピースです。スプリングチャック式。
    用途各種先端工具をチャッキングするために使用します。タイプスプリングチャックチャック(mm)0.5~3.2本体径(mm)16本体長さ(mm)88
  • モーター付フレキシブルシャフト サンフレックス

    モーター付フレキシブルシャフト

    サンフレックス
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    フレキシブルシャフトとモーターボックスのセット品
    用途フレキシブルシャフト付きモーターボックス付属品コレット/Φ3mm用、Φ6mm用仕様2段階変速、足踏スイッチ付寸法(mm)格納箱/240×300×340質量(kg)約10長さ(m)フレキ/1.5モーターAC100V/200W回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])8000/2900、9600/3500
  • ジョイロボ プラス サンフレックス

    ジョイロボ プラス

    サンフレックス
    27,980税込30,778
    1枚
    6日以内出荷
    フレキシブルシャフトで回転を伝えるのでハイパワーで軽量。木彫ヘッド付属で木彫も可能です。
    用途工作等の趣味での使用はもちろん、プロユースもこなすモーターツール。付属品【先端工具】No.H-033、H-143、H-520、H-521、7834、7838、7843、7846【ロータリーヘッド】No.H-034出力(W)90本体寸法(mm)145×105×98チャック能力(mm)2.0~2.4/2.8~3.2フレキ長(mm)800
  • スクリューマンドレル サンフレックス

    スクリューマンドレル

    サンフレックス
    869税込956
    1セット(3本)
    当日出荷
    ペーパーコーン専用マンドレルです。
    仕様スクリュータイプ材質鋼材軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])15000
  • 木彫ストロークヘッド サンフレックス

    木彫ストロークヘッド

    サンフレックス
    5,998税込6,598
    1台
    6日以内出荷
    ジョイロボ専用の木彫機です。
    材質鋼材質量(g)260
  • ジョイペッカー(電動木彫機) サンフレックス

    ジョイペッカー(電動木彫機)

    サンフレックス
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    伝達工具です。電気ドリルやモーターの回転を振動に変えて木材を彫ります。
    セット内容1、1.6、2.2、3mm用コレット刃物5枚軸径(Φmm)6全長(m)1許容回転数(min-1[r.p.m])1800~3600
  • ロータリーDヘッド サンフレックス

    ロータリーDヘッド

    サンフレックス
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    先端工具の着脱は工具不要のロックボタン式。 無段階にチャッキングできるスプリングチャック(0.5~3.2mm)。 ボールベアリング入り。
    付属品スライド式チャックカバー付適合本体H-027、H-029寸法(mm)Φ22×100質量(g)約85
  • ミニルーター用 各種アタッチメント サンフレックス

    ミニルーター用 各種アタッチメント

    サンフレックス
    2,298税込2,528
    1組(4本)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    切断・研磨・穿孔・彫刻などの加工作業に適したアタッチメントです。用途や材質に合わせてお選び下さい。