作業工具/電動・空圧工具 :「エアー ハンマー」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

高い締め付け能力が得られます。耐久性に優れています。1回転で2打撃するツーハンマクラッチを採用しています。オイルバス式クラッチで耐久性があります。防振効果のあるデットハンドルを採用しています。
用途コンクリート金型のボルト脱着作業に。耐久性に優れています。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500 最大締付トルク(N・m)650 トラスコ品番364-0949 全長(mm)312 質量(kg)5.4 タイプツーハンマクラッチ 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.60 ソケット差込角(mm)19 能力ボルト径(mm)19 ホース取付口Rc3/8 排気方向前方
1台
96,980 税込106,678
5日以内出荷

重量バランスが良く小型、軽量です。
用途小ねじの脱着作業。 トラスコ品番171-7491 セット内容カップリングプラグ(20PM) 全長(mm)171 材質/仕上樹脂ボディ 質量(kg)0.64 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.18 ソケット差込角(mm)6.35六角 能力ボルト径(mm)5 ホース取付口Rc1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6 アズワン品番64-8587-70 排気方向後方 ハンマータイプツーハンマー
1台
32,980 税込36,278
9日以内出荷

高い締め付け能力が得られます。 耐久性に優れています。
用途タイヤ脱着作業に。 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


独自の防振構造により振動レベルを従来機の約40%低減しました。 1回転2打撃するツーハンマークラッチの採用で作業能率が高い。 オイルバス式クラッチの採用で耐久性が高い。 前方斜め45度の排気。
用途コンクリートパイル、ヒューム管、ポール等の成型型枠の脱着作業 橋梁や、造船、バルブ、建機等、長時間の組立て作業にも一段と能力を発揮 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6500 付属品カップリングプラグ30PM、六角棒スパナ5mm、六角穴付きボルトM6×22 全長(mm)378 質量(kg)6.3 全幅(mm)249 全高(mm)173 構造(インパクトクラッチ)ワンドッグ型 オイルバス式 使用ホース内径(Φmm)12 空気消費量(m3/min)0.6 軸心より側面まで(mm)43 騒音レベル(dB(A))97 能力ボルト径(mm)19 ホース取付口Rc3/8 差込角(sq.)19 振動3軸合成値(m/s2)4
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

N型クラッチ採用により安定した打撃であり、クラッチ部 のグリースの飛散がない。超軽量で、高い締付力がある。先端がリテーナリング仕様でソケットが落ちにくい。可倒式防振ハンドルの採用
用途大型トラックやバスのタイヤ交換作業に。建設機械・ブルドーザーの分解組立作業二 トラスコ品番224-2140 セット内容カップリングプラグ(30PM相当) 材質鉄・アルミ 全長(mm)506 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500、4500(右回転、左回転) 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.63 最大締付トルク(N・m)1800、右回転:1370、左回転:1370 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)38 ホース取付口Rc3/8 振動(3軸合成値)6.7 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 排気方向側方 ハンマータイプN型クラッチ
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

用途建設機械、ブルドーザーの分解整備作業。 造船・プラント建設作業。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2800 実用トルク範囲(N・m)780~2900 付属品カップリングプラグ40PM、6角棒スパナ5mm 全長(mm)474 質量(kg)17.6 全高(mm)207 構造(インパクトクラッチ)ピンハンマ型 使用ホース内径(Φmm)12 空気消費量(m3/min)0.85 騒音レベル(dB(A))100 能力ボルト径(mm)33(高力) ホース取付口Rc1/2 差込角(sq.)#5SP 使用コンプレッサ7.5kW 振動3軸合成値(m/s2)6.8
1台
209,800 税込230,780
5日以内出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000 最大締付トルク(N・m)3400 トラスコ品番440-0615 全長(mm)440 質量(kg)16 空気消費量(m3/min)0.82 排気口後方 ソケット差込角(mm)38.1 能力ボルト径(mm)50 ホース取付口Rc1/2 ハンマータイプN型クラッチ
1台
259,800 税込285,780
5日以内出荷

用途建設機械、ブルドーザーの分解整備作業。 造船・プラント建設作業。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2800 実用トルク範囲(N・m)780~2900 付属品カップリングプラグ40PM、6角棒スパナ5mm 全長(mm)474 質量(kg)17.2 全高(mm)207 構造(インパクトクラッチ)ピンハンマ型 使用ホース内径(Φmm)12 空気消費量(m3/min)0.85 騒音レベル(dB(A))100 能力ボルト径(mm)33(高力) ホース取付口Rc1/2 差込角(sq.)25.4・38 使用コンプレッサ7.5kW 振動3軸合成値(m/s2)6.8
1台
209,800 税込230,780
5日以内出荷