作業工具/電動・空圧工具 :「エアー ハンマー」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途浅いハツリ 打撃数(bpm)約2700 ストローク(mm)50 全長(mm)約228(チゼルなし) 質量(kg)約2.30(チゼルなし) ホース内径(Φmm)推奨/9.5 差込深さ(mm)46 空気消費量(m3/min)0.35(空気圧0.6MPa負荷時) ホース口金取付ねじPT1/4 ピストン径(Φmm)20.0
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体(スタイル)ストレート・グリップ ホース口金取付ねじRc3/8
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小径のカシメ、作業用工具です。
用途スナップのカシメ、ピンの打ち込み作業に。 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

1台
30,980 税込34,078
5日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小径のカシメ、作業用工具です。 スナップ差込みは丸タイプです。
用途スナップのカシメ、ピンの打ち込み作業に 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース取付口Rc1/4
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース口金取付ねじRc1/4 推奨ホース径(mm)9.5 騒音レベル(dB(A))89 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


トルクの調整ができます。 トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
ホース口金取付ねじRc1/8 推奨ホース径(mm)6.35 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクの調整ができます。 トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約2000 全長(mm)(ビットなし)約196 質量(kg)(ビットなし)約0.6 空気消費量(m3/min)0.2 ビット差込部(mm)5Hex 軸心より側面まで(mm)約17 ホース口金取付ねじRc1/8 推奨ホース径(mm)6.35 騒音レベル(dB(A))75 能力ボルト径(mm)(参考)4 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷

トルクの調整ができます。 トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
空気消費量(m3/min)0.2 ビット差込部(mm)6.35Hex ホース口金取付ねじRc1/8 推奨ホース径(mm)6.35 騒音レベル(dB(A))85 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルクの調整ができます。 トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約1400 空気消費量(m3/min)0.2 ホース口金取付ねじRc1/8 推奨ホース径(mm)6.35 騒音レベル(dB(A))75 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1回転2打撃式のため安定した締め付けが可能です。締め付けが滑らかな汎用タイプです。
用途自動車関係、一般産業用。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7300 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 ハンマータイプツインハンマー 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約7300 推奨ホース径(mm)9.5
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)