家庭で使えるマルチ&コンパクトな糸のこ。
卓上型・手持型どちらでも使用可能。
軽量でコンパクトに収納できます。
ブレード交換はレバーでカンタンに可能。
吸じんホース取付可能。
切断能力(mm)木材(木材)19/(バルサ)38
切断能力(mm)軟鋼板0.8
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)70
コード長さ(m)2
ストローク幅(mm)8
ストローク数(min-1[回/分])1100~1800
タイプケース付
フトコロ(mm)250
付属品ブレード(刃)4種類・計10本、吸じんホース取付アダプター(Φ35mm)、角度調整ガイド
質量(kg)1.1
アズワン品番65-2054-76
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。