作業工具/電動・空圧工具 :「銅管」の検索結果
特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1ケース(2枚)
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
仕様●メーカー:リジッド(RIDGID)●型番:32985●適用:銅管●適合管外径:3/16" ~15/16"●全長:58mm
アズワン品番68-1810-15
1個
¥5,890
税込¥6,479
3日以内出荷
被覆銅管用の刃が装着されています。
被覆銅管は3/4"まで切断可能。
仕様●メーカー:リジッド(RIDGID)●型番:32975●適用:銅管(被覆)●適合管外径:1/8" ~5/8"●全長:50mm
アズワン品番68-1810-16
1個
¥4,920
税込¥5,412
欠品中
1個
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
ステンレス管・銅管等の内面、外面のバリ取りに
材質アルミ
寸法(mm)Φ67×85
質量(g)451
適合管銅、ステンレス管
アズワン品番64-7832-34
1個
¥9,380
税込¥10,318
翌日出荷
ステンレス管・銅管等の内面、外面のバリ取りに
材質アルミ
寸法(mm)Φ48×61
質量(g)215
適合管銅、ステンレス管
アズワン品番64-7832-33
1個
¥7,760
税込¥8,536
翌日出荷
材質高品質ボールベアリング鋼
質量(g)8
アズワン品番64-7832-26
1組
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
1個
¥2,360
税込¥2,596
翌日出荷
クイックセット仕様:可動軸部がスライドして素早く管材の位置合わせをセットできます。
仕様●適用:銅管 真鍮管 ステンレス管●適合管外径:1/4"~3"(6~76mm)●全長(mm):256●クイックロック機構付●高品質のニードルベアリングによって、切断ホイールと4つのガイドローラーで簡単に切断●工具なしで切断ホイールをすばやく交換-ハンドルに予備の切断ホイールを収納●軽量で耐久性のあるアルミ製ボディ●取り外し可能で精密に研磨されたバリ取りツール●硬い鋼鉄製導管の切断に適し、SWA ケーブルのストリッピング作業に使用可能
アズワン品番65-9248-22
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
用途なまし銅管用
エスコ品番EA206C
寸法(mm)190×75×140(H)
質量(g)1000
タイプインチ
適合サイズ3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
1個
¥4,220
税込¥4,642
当日出荷
鋳鉄製。しっかり締め付け、耐久性に優れています。
用途銅管用
質量(kg)4.2
切断能力(mm)パイプ6A~65A(1/8”~2・1/2”)
穴径(mm)ベース:15
1台
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現したオートマチックチューブカッターです。銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、ハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断できます。スプリング式刃送り機構を採用。 新品銅管のような切り口。コイル銅管に適しています。
仕様●適合管外径:3/16"~1・1/4"(4~32mm)●全長(mm):144●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):235●適用:銅管●スペア替刃1枚付
アズワン品番65-9248-21
1個
¥5,730
税込¥6,303
翌日出荷
3/16"~7/8"まで切断可能なオートマチックチューブカッターです。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます。刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。 コイル銅管に適しています。
仕様●適用:銅管●適合管外径:3/16"~7/8"(4~22mm)●全長(mm):71~78(伸縮式)●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):170●銅管用刃付属
アズワン品番65-9248-19
1個
¥4,410
税込¥4,851
翌日出荷
用途なまし銅管用
エスコ品番EA212CB
全長(mm)85/100
タイプインチ
適合管外径(Φmm)6.35・8・9.53・12.7・15.88
関連資料(0.05MB)
適合管外径(インチ)1/4・5/16・3/8・1/2・5/8
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に最適。11枚刃で内径面取りが非常にスムーズです。
用途銅管用 (内径面取り専用)
材質アルミ
質量(g)170
仕上シルバー焼付塗装
サイズ(mm)43×60.5
適合管外径(Φmm)3~22
1個(1個)
¥3,870
税込¥4,257
3日以内出荷
給湯配管用に
用途なまし銅管用
適合サイズ(Φmm)6
エスコ品番EA215M-6
全長(mm)220
1個
¥3,700
税込¥4,070
当日出荷
プラスチック製の握り易いボディー、頑強で切れ味の良い刃を備えたバリ取り工具。銅、真鍮、アルミ・チューブなどに使用できます。内面、外面のバリ取りができます。
用途内面、外面面取用
エスコ品番EA207BC
質量(g)130
1個
¥7,140
税込¥7,854
翌日出荷
セット内容:油圧エキスパンダー、エキスパンダーヘッド。エキスパンダーヘッドはEA208-3HA~-16Hよりお選びください。
用途なまし銅管用
全長(mm)300
サイズ1.1/8”・1.1/4”・1.3/8”
材質(本体)クロムモリブデン鋼
材質(ケース)スチール製
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×200×65(スチール)
1台
¥149,000
税込¥163,900
翌日出荷
20A-25A(3/4B~1B)電動ねじ切り機用替刃。銅管用。
質量(g)20
刃長(mm)18
刃幅(mm)18
1枚
¥3,200
税込¥3,520
8日以内出荷
新冷媒対応。オーソドックスで使い易い根強い人気商品です。空調冷媒用銅管対応。ラチェット式。
適合銅管径3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”
1個
¥26,800
税込¥29,480
翌日出荷
用途なまし銅管専用
エスコ品番EA275H
全長(mm)307
質量(kg)本体2.2/セット6
曲げ半径(mm)31(1/4”)・31(5/16”)・31(3/8”)・34(1/2”)・49(5/8”)・80(3/4”)・88(7/8”)
曲げ能力1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”・7/8”
1個
¥99,800
税込¥109,780
8日以内出荷
銅管、アルミニウム管、薄肉銅管の切断に適しています。切断中にきれいで完全であることを確認してください。ハンドル内部に替刃が付いています。カッターを閉じるとき、ローラーを清潔に保つためにカッターに触れないようにして、定期的に軽いグリースで部品を潤滑してください。
仕様銅管用
全長(mm)135
質量(g)268
管サイズ(mm)適合管外径:3~32
1個
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
40A-150A(1・1/2B~6B)電動ねじ切り機用替刃。銅管用。
質量(g)35
刃長(mm)38
刃幅(mm)19
1枚
¥3,200
税込¥3,520
8日以内出荷
用途銅管の外側に入れて曲げます。
適合管径(Φinch)(銅管外径)1/4・3/8・1/2・5/8・3/4
エスコ品番EA218
材質スチール(亜鉛メッキ)
全長(mm)-
適合管なまし銅管用
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
800シリーズ、900シリーズ(EA200BK-11、-12)のフレアツールのゲージバーとなります。新冷媒対応。銅管はツライチでセットして下さい。
仕様●適合サイズ:1/4"、5/16"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"(6穴)●全長:180mm●適合品番:EA200BK-11、-12●材質:アルミ合金●位置決めの際に分かり易い白ライン付
アズワン品番65-9248-17
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
ポリ・塩ビ系被覆銅管専用で歯のピッチが小さいので、傷が付きにくいです。本体はアルミ合金製により軽量かつ耐久性強化品です。品質は、JIS H強力級に相当します。
爪痕が縦線で残りますので、矯正の為、少しパイプを回し最後の仕上げをするときれいに仕上ります。なまし銅管用。EA208、208BS、208H、208HA、旧208E専用。
材質クロムモリブデン鋼
バイスに固定することができます。銅管のみならず、ステンレス管も曲げる事が出来、主な特徴として上質なニッケルメッキ仕上げ、シュー部ローラーにベアリングを内蔵する事による省力化、フックは誤差調整機能付、工場内作業用としてバイス固定での使用が可能です。
仕様●銅管外径:10mm●全長(mm):460●材質:炭素鋼●最大曲げ角:90°●曲げ半径(mm):28.58●高さ(mm):110●重量:1.4kg●シュー(押さえ)部分にローラーを装備(摩擦低減)●肉厚1.2mmまでのステンレス管にも対応
アズワン品番65-9248-24
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
銅管、アルミニウム管、薄肉電線管の切断に適しています。切断中にきれいで完全であることを確認してください。ハンドル内部に替刃が付いています。カッターを閉じるとき、ローラーを清潔に保つためにカッターに触れないようにして、定期的に軽いグリースで部品を潤滑してください。
仕様銅管用
全長(mm)210
質量(g)640
管サイズ(mm)適合管外径:6~64
1個
¥7,640
税込¥8,404
翌日出荷
セット内容: フレアーツール 3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”、 チューブカッター 1/8”~1・1/8”(3~28.5mm)、 リーマー 3~22mm。チューブカッターにスペア替刃1枚付き。ボディはアルミダイカスト製でとても軽く、長時間使用しても疲れません。新冷媒対応。なまし銅管3/4”(肉厚1.2mm)対応。
用途用途 銅、アルミ、真鍮、鋼、チタンなど様々な管に
ケース寸法(mm)240×150×95
材質(ケース)スチール製
1セット(1セット)
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
バイスに固定することができます。銅管のみならず、ステンレス管も曲げる事が出来、主な特徴として上質なニッケルメッキ仕上げ、シュー部ローラーにベアリングを内蔵する事による省力化、フックは誤差調整機能付、工場内作業用としてバイス固定での使用が可能です。ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。
仕様●銅管外径:12mm●全長(mm):620●材質:炭素鋼●最大曲げ角:90°●曲げ半径(mm):38.1●高さ(mm):140●重量:2.8kg●肉厚1.2mmまでのステンレス管にも対応●シュー(押さえ)部分にローラーを装備(摩擦低減)
アズワン品番65-9248-25
1個
¥26,200
税込¥28,820
翌日出荷
付属品:バッテリー、充電器、電源コード、チューブカッタ、六角棒スパナ、クランプ、ケース。新冷媒対応。小型軽量化。銅管作業の必需品。コンパクトになって、さらに便利に変身!リチウムイオン電池採用で継ぎ足し充電が可能に!ワンアクション機構ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラつきが出ません。また、クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業は可能偏芯コーン偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。EA200RX-100を使用することで、ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工が可能です。シーソースイッチに変更した事により、正・逆回転の切り替えが容易になりました。
仕様フレア加工可能回数:1/2”の銅管を満充電で約250口(使用状況により変化します)
質量(kg)1.135 (電池セット時:1.32)
サイズ108×72×225(H) (電池セット時:108×72×261(H))
スイッチ正逆回転切り替えシーソースイッチ
回転数(min-1[r.p.m])コーン:0~290
加工方式:偏心コーン(定圧押付回転方式)
バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah)
動力直流整流子モーター
充電器電圧(V)AC100
充電時間(分)約70
加工時間(秒)約5(1/4”)~7(3/4”)
1台
¥88,000
税込¥96,800
翌日出荷
用途木材、石膏ボードポケット/釘、銅管切断
仕様C-Tec:アーチ形の先端形状とテーパー形状のボディで振動の少ない、安定した作業が可能です。
材質バイメタル
刃長(mm)50
刃幅(mm)32
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
用途釘、銅管(Φ30mmまで)面一切断
材質バイメタル
刃長(mm)50
刃幅(mm)32
1個
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
刃1枚付き。折れにくく耐久性のあるバイメタル刃(チタンコート)を使用した折り畳み式ナイフ。エルゴノミクスデザインのラバーグリップを採用。
用途紙類や石膏ボードの切断軟線のストリップ銅管などのバリ取りマイナスドライバーボトルオープナーとして
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
銅、アルミニウム、細い電線管の切断に適した硬化合金鋼製。
仕様替刃
適合銅管
質量(g)10
軟銅、アルミニウム、鋼、ステンレス鋼、真鍮の管に
狭い場所での使用に最適です。
仕様●フレアー:1/8”・3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・5/8”・3/4”●セージング:3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”●ケース:300×200×50mm●ケース材質:樹脂●重量:1.5kg●本体材質:硬化鋼
アズワン品番65-2112-87
1セット
¥44,400
税込¥48,840
3日以内出荷
適合管径(Φinch)(銅管外径)3/8
エスコ品番EA218-3
材質スチール(亜鉛メッキ)
全長(mm)255
適合管なまし銅管用
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。