絞り込み
ブランド
- 撥水道場
- モノタロウ(618)
- エスコ(16,401)
- 修理(3,341)
- マキタ(2,565)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,310)
- 日東工器(1,769)
- TRUSCO(1,551)
- RS PRO(1,545)
- BAHCO(バーコ)(1,499)
- SK11(1,393)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,254)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,200)
- 工進(1,170)
- Wera(1,169)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,101)
- KNIPEX(クニペックス)(1,067)
- KTC(1,023)
- 日本紐釦貿易(967)
- ベッセル(951)
- BOSCH(ボッシュ)(938)
- ブランドをもっと見る

レンチ式ナッタープラス M8
撥水道場¥1,598~税込¥1,758~1袋(4個)ほか当日出荷ハンドナッターやリベッターなどの本格的な専用工具が無くても、レンチがあれば低コストでブラインドナット(リベットナット)を装着できる便利用品です。めがねレンチ2本でハンドリベットが可能。ボルトがステンレス製なので、従来のレンチ式ナッターより強度が増し、折れにくくなりました。ちょっとナッターがあればいいなという時に。用途車輌・トラックなどの鋼板部へのパーツ取り付けに。タップ立ての難しい箇所や溶接のできない箇所にも片側から簡単に取り付けることができます。使用方法(1)レンチ2本(12mmと13mm)を用意します。(2)11.1mmの下穴にレンチ式ナッターを挿入し、13mmのレンチで奥のナットを高い位置で固定します。(3)12mmのレンチで、ボルトの頭を真横の位置で固定します。(4)13mmのレンチを下に押し込みます(このとき、12mmのレンチは動かさない)。(5)13mmのレンチを元の位置にはめ直します。(6)(4)~(5)の手順を、それ以上押し込めなくなるまで繰り返します。(7)13mmのレンチを逆方向に動かしてナットを緩めます。(8)レンチ式ナッターを取り外し、リベットナットが穴に固定されているか確認します。※詳細な取り付け方法は下記の動画を参考にしてください。ねじ径M8×1.25適正かしめ板厚MAX(mm)2.5適正かしめ板厚MIN(mm)0.5下穴径(Φmm)11.1適合ナットM8材質(ボルト)ステンレス材質(ナット)アルミ