作業工具/電動・空圧工具 :「回転 モーター」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1200Wコード式製品に匹敵するパワー 強力なPOWERSTATEブラシレスモーターの7500 min-1の回転により、研削と切断の作業スピードが向上 FUELテクノロジーによって過負荷時でも回転数が落ちず作業時間を短縮 5段階の回転速度設定 可変速度調整により低回転の研削が、求められる用途にも対応 回転数(無負荷時):3500 - 7500 min-1 RAPIDSTOPブレーキにより安全性を向上 急速停止機能、電子式クラッチによるキックバック防止機能、再始動防止機能によって安全性が飛躍的に向上
付属品本体、切断砥石用カバー、サイドハンドル、レンチ、ケース 質量(kg)1.9(本体のみ)、2.3(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500~7500 最大径(Φmm)ブラシ:75 ディスク厚さ(mm)6 バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM ION ディスク径(Φmm)100 穴径(mm)ディスク:15 スピンドル径(Φmm)M10
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷

M12 FRAIWF12-0 JP M12 FUEL 1/2インチ 300Nmアングルインパクトレンチ ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 75mmのヘッドサイズにより、より狭いスペースでの作業が可能 自動停止モード:締め過ぎ防止 緩め制御モード:ボルトの緩みを感知し回転速度を制御 361mmの長いボディにより、手の届きにくいスペースでの作業を効率化 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載 プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 各種M12バッテリーおよび充電器と互換性があります
長さ(mm)361 適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION 仕様燃料ゲージ、LEDライト 質量(kg)1.3(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1550/0~2300/0~3000 ねじ締め能力最大M16 保証期間1年 アンビル1/2インチSQ w/ Friction Ring トルク(N・m)90/160/270 締付能力(ナット)最大M16 アズワン品番65-0279-54 打撃数(bpm)0~1350/0~2700/0~3600
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

1200Wコード式製品に匹敵するパワー 強力なPOWERSTATEブラシレスモーターの7500RPMの回転により、研削と切断の作業スピードが向上 FUELテクノロジーによって過負荷時でも回転数が落ちず作業時間を短縮 5段階の回転速度設定 可変速度調整により低回転の研削が、求められる用途にも対応 回転数(無負荷時):3500 - 7500 min-1 RAPIDSTOPブレーキにより、安全性を向上 急速停止機能、電子式クラッチによるキックバック防止機能、再始動防止機能によって安全性が飛躍的に向上
付属品本体、切断砥石用カバー、サイドハンドル、レンチ、ケース 質量(kg)2.0(本体のみ)、2.4(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500~7500 最大径(Φmm)ブラシ:75 ディスク厚さ(mm)6 バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM ION ディスク径(Φmm)125 穴径(mm)ディスク:22 スピンドル径(Φmm)M16
1個
38,980 税込42,878
8日以内出荷

M12 FID2-0X JP M12 FUEL インパクトドライバー(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 170Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上 最大トルク170Nm セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能 最大 3,600 RPMを実現(モード 3選択時) 127mm のコンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上 1.15kg(M12 6.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減
仕様燃料ゲージ、3LEDライト 付属品ケース 長さ(mm)127 質量(kg)0.75(本体のみ)、1.15(6.0Ahバッテリー装着時)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

M12 FID2-632X JP M12 FUEL インパクトドライバー 6.0AH & 3.0AH キット(充電器・バッテリー2個・ケース付) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 170Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上 最大トルク170Nm セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能 最大 3,600 RPMを実現(モード 3選択時) 127mm のコンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上 1.15kg(M12 6.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減
仕様燃料ゲージ、3LEDライト 付属品ケース、M12 B3 JP(バッテリー)、M12 B6 JP(バッテリー)、C12C JP(充電器) 長さ(mm)127 質量(kg)0.75(本体のみ)、1.15(6.0Ahバッテリー装着時)
1個
50,980 税込56,078
当日出荷

長さ330mm x 幅10mm のベルトが装着可能。重さ約1.0kgの小型軽量ベルトサンダー(2.0 Ahバッテリー装着時)。2つの速度モード、正転逆転モード、無断変速ロック式トリガーにより、高い作業性を実現。工具不要で360°回転可能なアームデザイン。継続作業時の負担を軽減するロックノブ搭載。工具不要でベルト交換が可能。LEDライトを搭載し、作業エリアの視認性を向上。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
仕様LEDライト、バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION 付属品本体、60#交換用ベルト×2 質量(kg)0.8(本体のみ)1.0(2.0Ahバッテリー含む) 電圧(V)12 速度設定低速:0-552m/min、高速:0-1110m/min
1個
32,880 税込36,168
当日出荷

M18 FID3-0X0 JP M18 FUEL インパクトドライバー(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 226Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上 最大トルク226Nm セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能 最大 3,900 RPMを実現(モード 3選択時) コンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上 1.7kg(M18 5.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減
仕様燃料ゲージ、3LEDライト 付属品ケース 長さ(mm)114 質量(kg)1.05(本体のみ)、1.75(5.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1700/0~3000/0~3900/0~3300 トルク(N・m)226 ねじ締め能力(mm)ボルトM16 打撃数(bpm)0~4400
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

M18 FROP15-0X0 JP M18 FUEL 15MM ダブルアクションポリッシャー(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、力強い研磨・ポリッシング作業を実現 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 オービット径15mmのダブルアクションで広範囲への作業が可能 2,650~5,100 RPM まで調整可能な8段階可変ダイヤル 負荷をかけても回転速度を維持するパワー 研磨作業において約53分の連続使用が可能(8.0Ahバッテリー装着時) 重度の補修作業も可能
付属品ケース、バッキングプレート 質量(kg)2.45(本体のみ)、2.9(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2650~5100
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

M18 FROP21-0X0 JP M18 FUEL 21mm ダブルアクションポリッシャー(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、力強い研磨・ポリッシング作業を実現 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 オービット径21mmのダブルアクションで広範囲への作業が可能 2400~4500 RPM まで調整可能な8段階可変ダイヤル 負荷をかけても回転速度を維持するパワー 研磨作業において約53分の連続使用が可能(8.0Ahバッテリー装着時) 重度の補修作業も可能
付属品ケース、バッキングプレート 質量(kg)2.57(本体のみ)、3.0(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2400~4500
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

M18 FID3-502X JP M18 FUEL インパクトドライバー 5.0AH x 2キット(充電器・バッテリー2個・ケース付) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 226Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上 最大トルク226Nm セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能 最大 3,900 RPMを実現(モード 3選択時) コンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上 1.7kg(M18 5.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減
仕様燃料ゲージ、3LEDライト 付属品ケース、M18 B5 JP(バッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器) 長さ(mm)114 質量(kg)1.05(本体のみ)、1.75(5.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1700/0~3000/0~3900/0~3300 バッテリー容量(Ah)5.0 トルク(N・m)226 ねじ締め能力(mm)ボルトM16 打撃数(bpm)0~4400
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 170Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上。最大トルク170Nm。セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能。最大 3,600 RPMを実現(モード 3選択時)。127mm のコンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上
仕様燃料ゲージ、3LEDライト 長さ(mm)127 質量(kg)0.75(本体のみ)、0.95(2.5Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 内容本体、ケース、バッテリー(充電器別売り) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1700/0~2900/0~3600/0~3600 トルク(N・m)170 ねじ締め能力(mm)ボルトM14 打撃数(bpm)0~4000
1セット
29,880 税込32,868
欠品中

M18 FHX-0X0 JP M18 FUEL 26mm SDS-PLUS ハンマードリル(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 Milwaukee M18バッテリーで作動可能 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 2.7Jの打撃エネルギー 最大回転数1,330 RPM 最大打撃数4,800 BPM REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 振動を最小限に抑えて快適さを最大化させるAVS防振システム搭載
打撃数(bpm)最大4800 質量(kg)3.2(本体のみ)、3.6(2.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)18 モーターPOWERSTATE ブラシレスモーター 最大回転数(min-1[r.p.m])1330 打撃エネルギーJoule(ジュール)2.7 穴あけ能力(mm) コンクリート26 穴あけ能力(mm)13(金属)/65(石材コア抜き) 穴あけ能力(mm)木材28 付属品ケース
1台
48,980 税込53,878
8日以内出荷

POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現 狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載 ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm 負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ 最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上 バッテリー駆動時は最大47Nm、手締め時は最大162Nmまで対応 無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載 凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え 可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします
仕様燃料ゲージ:あり、LEDライト:あり 長さ(mm)364 質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 無負荷回転数(min-1[r.p.m])450 サイズ(inch)3/8"(9.5sq) バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION 軸(mm)19 トルク(N・m)47
1個
34,980 税込38,478
8日以内出荷

M12 FHIR38-0 JP M12 FUEL 3/8インチハイスピードラチェットレンチ ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現 凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm 負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ 最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上 高級金属製コンポーネントでより優れた耐久性 現場環境で工具の寿命が延長 無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載
仕様LEDライト アンビル3/8 インチ角
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

M18 FHPX-0X0 JP M18 FUEL 32mm SDS-PLUS ハンマードリル(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 5.0Jの衝撃エネルギーによりユーザーの生産性を高め、より多くの作業を効率良く完了させます。 掘削スピードを最大30%高速化(主要な他社製品と比較) M18 8.0Ahパワーブーストバッテリー搭載時、1回の充電で最大30か所の穴あけ(18mm x 100mm)が可能です。 POWERSTATEブラシレスモーターによって、衝撃エネルギー5.0J、回転速度(無負荷時)800 min-1、打撃数(最大負荷時)4600 min-1の高性能を可能にし、REDLINK PLUSインテリジェンスが過負荷を抑えて工具の最大能力を引き出します。 キックバックを検知して回転を停止するAUTOSTOP機能搭載 改良された防振機能によって、ユーザーの疲労を軽減(振動3軸合計値:穴あけ6.9 m/s²、ハツリ7.4m/s²)
付属品ケース、サイドハンドル、デブスゲージ、チャック、グリス 質量(kg)3.7(本体のみ)、5.4(12.0Ahバッテリー装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800 打撃エネルギーJoule(ジュール)5 最大穴あけ能力(mm) 鉄工13 最大穴あけ能力(mm) 木工30 チャック寸法(mm)54 最大穴あけ能力(コアビット)(mm)75 最大穴あけ能力(mm) コンクリート32 打撃数(bpm)0~4600
1個
71,980 税込79,178
8日以内出荷

POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現 狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載 ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm 負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ 最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上 バッテリー駆動時は最大47Nm、手締め時は最大107Nmまで対応 無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載 凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え
仕様燃料ゲージ:あり、LEDライト:あり 長さ(mm)364 質量(kg)0.86(本体のみ)、1.06(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 無負荷回転数(min-1[r.p.m])450 サイズ(inch)1/4"(6.35sq) バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION 軸(mm)19 トルク(N・m)47
1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷

M12 FDGA-0 JP M12 FUEL アングルハンドグラインダー ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 *20%パワーアップ(エア工具比) 0.3HPのモーター出力 計4種類の速度制御モードを搭載 *現場作業効率アップ(前モデル比) 2インチアクセサリーが最適なパフォーマンスをサポート 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 当製品は、M12電動工具シリーズの一部です。
仕様燃料ゲージ、LEDライト 長さ(mm)119 質量(kg)0.5(本体のみ)、0.7(2.0Ahバッテリー装着時) 回転数(min-1[r.p.m])0~10000/0~15000/0~20000/0~24500 電源電圧(V)12 コレットチャック寸法(mm)6.0/8.0 アズワン品番65-0279-59
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

M12 FDGS-0 JP M12 FUEL ハンドグラインダー ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM12 FUEL ハンドグラインダー
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 *大幅なパワーアップ(エア工具比) 0.3HPのモーター出力 計3種類の速度制御モードを搭載 *現場作業効率アップ(前モデル比) 2インチアクセサリーが最適なパフォーマンスをサポート 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 当製品は、M12電動工具シリーズの一部です。
仕様燃料ゲージ、LEDライト 長さ(mm)283 質量(kg)0.5(本体のみ)、0.7(2.0Ahバッテリー装着時) 回転数(min-1[r.p.m])0~10000/0~15000/0~21000 電源電圧(V)12 コレットチャック寸法(mm)6.0 / 8.0 アズワン品番65-0279-58
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

最高のバランスを追求した性能とサイズ。軽量でコンパクトな設計。軽量設計により疲労を軽減。コンパクト設計により、狭い場所でも抜群の取り回しを発揮。最大緩めトルク745Nm(締付け542Nm)。改良されたモーター設計により生産性が向上。4種類の駆動制御機能を搭載。自動停止モード - 締め過ぎを防止
仕様インパクト数(ipm):0- 1500 / 3000 / 3300 セット内容本体、M12 HB2.5 JP(バッテリー)×1、M12 HB5 JP(バッテリー)×1、C12C JP(充電器)×1、ケース 長さ(mm)122 質量(kg)1.2kg (2.5Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 ボルト径寸法(Φmm)最大:M16 機能燃料ゲージ、LEDライト アンビル3/8インチ トルク(N・m)271 / 406 / 542 / 20 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0- 930 / 2100 / 3000 / 1300
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

最高のバランスを追求した性能とサイズ。軽量でコンパクトな設計。軽量設計により疲労を軽減。コンパクト設計により、狭い場所でも抜群の取り回しを発揮。最大緩めトルク745Nm(締付け542Nm)。改良されたモーター設計により生産性が向上。4種類の駆動制御機能を搭載。自動停止モード め過ぎを防止
長さ(mm)124 質量(kg)1.2(2.5Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 ボルト径M16 機能燃料ゲージ、LEDライト 保証期間1年間 トルク(N・m)271/406/542/20 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~930/2100/3000/1300 衝撃インパクト数(ipm):0-1500/3000/3300 差込角(sq.)1/2インチ
1個
32,980 税込36,278
欠品中

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現。凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え。ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm。負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ。最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上。高級金属製コンポーネントでより優れた耐久性。現場環境で工具の寿命が延長。無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載
仕様LEDライト 長さ(mm)272 質量(kg)0.8(本体のみ)、1.0(3.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 内容本体、バッテリー(充電器別売り) 最大回転数(min-1[r.p.m])0~450(低速) 最大締付トルク(N・m)47 アンビル3/8 インチ角 適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
1セット
38,880 税込42,768
8日以内出荷

M12 FHIR14-0 JP M12 FUEL 1/4インチハイスピードラチェットレンチ ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現 凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm 負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ 最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上 高級金属製コンポーネントでより優れた耐久性 現場環境で工具の寿命が延長 無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載
仕様LEDライト アンビル1/4 インチ角
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

M12 FPD2-0X0 JP M12 FUEL 振動ドリルドライバー(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、幅広いアプリケーションに対応 新設計モーター採用で前世代比+30%のパワーを実現 最大トルク45Nm 新放熱設計電子回路を搭載し、高負荷状態での連続作業が可能に ヘッド長(153mm)を前世代比で15mm短縮し、狭い場所での作業性を大幅に向上 クラス最小で18Vに迫るパフォーマンスを実現 暗い場所での視認性を高める LED ライト搭載 新設計メカニカルクラッチ採用
仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品ケース 長さ(mm)153 質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 最大トルク(N・m)45(3.0Ah/4.0Ah/6.0Ahバッテリー装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~450/0~1550 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工35 穴あけ能力(mm) コンクリート13 チャック寸法(mm)最大13 チャック金属チャック 振動数0-6750/0-22500bpm 速度設定2モード
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

M12 IR-0B APJ M12 3/8インチラチェットレンチ ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM12 3/8インチラチェットレンチ
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大47Nmのトルクに達するパワフルな12Vモーター搭載 無段変速トリガーで250RPM生成し、最適な締付け速度がより優れた制御を可能にします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 バッテリー残量を正確に監視でき、作業のダウンタイムを減小可能な燃料ゲージ搭載 暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載
回転数(min-1[r.p.m])0~250 最大トルク(N・m)47 質量(kg)0.7(本体のみ)、0.9(2.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)12 アンビル3/8" Square 長さ(mm)274 仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品バッグ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

M18 FHZ-0X0 JP M18 FUEL コンパクトレシプロソー(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 *切断スピードアップ(前モデル比) 片手操作可能、初動負荷軽減、低振動 軽量コンパクト設計により、狭いスペースや頭上での作業を簡易化 POWERSTATEブラシレスモーター搭載:あらゆるアプリケーションで安定した回転数をキープし、優れたトルクコントロールと耐久性を実現 REDLITHIUM-IONバッテリー搭載:大容量、高エネルギーを実現 *片手設計により、従来のレシプロソーよりも優れた操作性と汎用性を実現(前モデル比) 22mmのストロークがより多くの破片を除去し、切断スピードアップ ピボットシューが振動を軽減し、スムーズな切断をサポート REDLINK PLUS intelligence と POWERSTATE Brushless Motor により、工具とバッテリーの最大3倍の長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 M18 REDLITHIUM-ION Battery packs 全製品での互換性があります。
仕様燃料ゲージ、LEDライト、キーレスブレードクランプ 付属品ケース ストローク(mm)22 質量(kg)1.9(本体のみ)、2.6(5.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)18 ストローク数(spm)0~3000 アズワン品番65-0279-79
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、幅広いアプリケーションに対応。新設計モーター採用で前世代比+30%のパワーを実現。最大トルク45Nm。新放熱設計電子回路を搭載し、高負荷状態での連続作業が可能に。ヘッド長(153mm)を前世代比で15mm短縮し、狭い場所での作業性を大幅に向上。クラス最小で18Vに迫るパフォーマンスを実現。暗い場所での視認性を高める LED ライト搭載。新設計メカニカルクラッチ採用
長さ(mm)153 質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.5Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 最大トルク(N・m)45 内容本体、ケース、バッテリー(充電器別売り) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~450/0~1550 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工35 穴あけ能力(mm) コンクリート13 チャック寸法(mm)最大13 チャック金属チャック 振動数0-6750/0-22500bpm
1セット
31,880 税込35,068
8日以内出荷

M18 FPD3-0X0 JP M18 FUEL 振動ドリルドライバー(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、幅広いアプリケーションに対応 新設計モーター採用で前世代比+30%のパワーを実現 最大トルク158Nm 新放熱設計電子回路を搭載し、高負荷状態での連続作業が可能に クラス最小のヘッド長(175mm)で、狭い場所での作業性を大幅に向上 暗い場所での視認性を高める LED ライト搭載 新設計メカニカルクラッチ採用 Auto-Stop 制御モード搭載
仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品ケース 長さ(mm)175 質量(kg)1.5(本体のみ)、1.9(2.0Ahバッテリー装着時) 穴あけ能力(mm) コンクリート15.88 チャック金属チャック 振動数0-7800/0-33000bpm
1個
36,980 税込40,678
8日以内出荷

M12 FIW38-0C0 JP M12 FUEL 3/8インチ 339Nmインパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大339Nmの緩め・締付けトルク ヘッドサイズわずか124.5mmのコンパクトデザイン 4種類の駆動制御機能を搭載 自動停止モード – 締め過ぎを防止 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターが、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 アンビルサイズ 3/8インチ(9.5mm)
仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品ケース 長さ(mm)124.5 質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1200/0~1800/0~2700/0~2700 ねじ締め能力最大M16 最大締付トルク(N・m)339 アンビル3/8インチ(9.5mm) トルク(N・m)85/125/339/14 締付能力(ナット)最大M16 適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION 打撃数(bpm)0~1100/0~2100/0~3200
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

M12 FIR38-0 JP M12 FUEL 3/8インチラチェットレンチ ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 75Nmの最大トルク 狭いスペースでの操作性を高めるロープロファイルヘッドデザイン 生産性向上:200RPM(前モデル比) 業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。 LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りの稼働時間を表示します。 バッテリー装着状態で30cm、1.3kgの軽量コンパクト設計(バッテリーは別売)
用途整備士、車両全般の整備 仕様燃料ゲージ、LEDライト アンビル3/8インチソケット アズワン品番65-0279-50
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

M18 FAP180-0X0 JP M18 FUEL ロータリーポリッシャー(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、力強い研磨・ポリッシング作業を実現 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 Dハンドル、サイドハンドル同梱で3つのポジションが選択可能 世界初の8段階可変ダイヤル搭載 1 回のバッテリー充電で乗用車 1 台分の研磨・ポリッシング作業が可能(5.0Ahバッテリー装着時) ゴミの侵入を防ぐダストフィルター搭載
付属品ケース、サイドハンドル、Dハンドル、六角レンチ、カップ、スポンジパッド×2、羊毛パッド 質量(kg)2.4(本体のみ)、3.1(5.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])360~2200 スピンドル径M14
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

最高のバランスを追求した性能とサイズ。軽量でコンパクトな設計。軽量設計により疲労を軽減。コンパクト設計により、狭い場所でも抜群の取り回しを発揮。最大緩めトルク745Nm(締付け542Nm)。改良されたモーター設計により生産性が向上。4種類の駆動制御機能を搭載。自動停止モード め過ぎを防止
長さ(mm)122 質量(kg)1.2(2.5Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 ボルト径M16 機能燃料ゲージ、LEDライト 保証期間1年間 トルク(N・m)271/406/542/20 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~930/2100/3000/1300 衝撃インパクト数(ipm):0-1500/3000/3300 差込角(sq.)3/8インチ
1個
32,980 税込36,278
欠品中

ミルウォーキーツールM12 銅管カッター
外径12.70mm~28.58mm (冷媒用銅管1/2インチ~1-1/8インチ) 切断可能。M12 2.0Ah バッテリー装着時 200カット以上切断可能。強力な500RPMモーターで高速切断実現。防水・防錆処理した切断部 ※使用後は乾燥・防錆剤を塗布するメンテナンス必須。作業者への負担を減らす人間工学に基づいたデザイン。暗い現場での作業を可能とするLEDライト搭載
仕様12.70mm~28.58mm(冷媒用銅管1/2インチ~1-1/8インチ) 寸法(mm)高さ95×横幅330×奥行60 質量(kg)1.5(本体のみ) 電圧(V)12 連続使用時間200カット(3.0Ah使用時) 機能切断部にLEDライト搭載 回転速度無負荷時:500回転/分(RPM)
1個
26,880 税込29,568
欠品中

M18 FMDP-0C0 JP M18 FUEL 磁気ボール盤(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18 FUEL 磁気ボール盤(ケース付き)
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 電源と独立して作動する、最大8.89 kNの磁力で吸着するマグネット カッター最大径38mm ドリルチャック最大径13mm 2スピード: 400 / 690 RPM ヘッドストローク長: 146mm ヘッド調整幅: 130mm
仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品ケース、チャック、チャックキー、センターピン、送りハンドル 電源(V)18 回転数(min-1[r.p.m])0~400/0~690 ドリル径(Φmm)最大13 深さ(mm)50(最大切出し) ストローク長(mm)146 最大磁力(N)8890 コア径(Φmm)最大38
1台
219,800 税込241,780
8日以内出荷

M18 FQID-502X JP M18 FUEL 50Nmサイレントインパクトドライバー(充電器・バッテリー2個・ケース付) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 FLUID-DRIVE油圧式パワートレイン搭載:ツール内の金属接触を低減し、従来品に比べてより静かな作業、スムーズな性能、耐久性の向上を実現します。 4種類の駆動制御機能を搭載 質量1.7kg (5.0Ah装着時) 標準的なインパクトドライバーよりも50%低い騒音を実現 ※自社調べ
仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品ケース、M18 B5 JP(バッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器)、ベルトクリップ(本体に取付済)、ビットホルダーベルトクリップ(本体に取付済) 長さ(mm)135 質量(kg)0.8(本体のみ)、1.5(5.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)18 先端寸法(mm)6.35六角軸 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~900/0~2100/0~3000/0~3000 トルク(N・m)50 ねじ締め能力(mm)ボルトM14 打撃数(bpm)0~1000/0~2900/0~4000/0~4000
1台
64,980 税込71,478
8日以内出荷

M18 FCOS230-0G0 JP M18 FUEL 230mm パワーカッター ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18 FUEL 230mm パワーカッター
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 硬質コンクリートを切断するハイパワー ガソリン式よりも軽量 煩わしいエンジンメンテナンス不要 RAPIDSTOP システムブレーキ付き バッテリー残量表示ライト付き 可動式カバー 二重トリガーで不意の事故を防止 機能性に優れた設計で持ち運びやすさと生産性を向上 各種M18️バッテリーで動作
仕様ブレーキ付き 付属品ブレード、レンチ、ボックスレンチ 質量(kg)4.5(本体のみ)、6.2(12.0Ahバッテリー装着時) 電源(V)18 回転数(min-1[r.p.m])6600 モーターPOWERSTATEブラシレスモーター ディスク径(Φmm)230 バッテリー容量(Ah)12 最大切断能力(mm)85 内径(mm)22.2 モニタ負荷モニター
1台
92,980 税込102,278
8日以内出荷

M18 FQID-0X0 JP M18 FUEL   50Nmサイレントインパクトドライバー(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 FLUID-DRIVE油圧式パワートレイン搭載:ツール内の金属接触を低減し、従来品に比べてより静かな作業、スムーズな性能、耐久性の向上を実現します。 4種類の駆動制御機能を搭載 質量1.7kg (5.0Ah装着時) 標準的なインパクトドライバーよりも50%低い騒音を実現 ※自社調べ
仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品ケース、ベルトクリップ(本体に取付済)、ビットホルダーベルトクリップ(本体に取付済) 長さ(mm)135 質量(kg)0.8(本体のみ)、1.5(5.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)18 先端寸法(mm)6.35六角軸 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~900/0~2100/0~3000/0~3000 トルク(N・m)50 アズワン品番65-0279-71 ねじ締め能力(mm)ボルトM14 打撃数(bpm)0~1000/0~2900/0~4000/0~4000
1台
28,980 税込31,878
8日以内出荷

ミルウォーキーツールM18 FUEL 刈払機
FUELテクノロジーのブラシレスモーターは高出力に対応、パワフルに密集した茂みを刈り込みます。トリガーを握れば最速1秒でフルパワー。長時間作業でも快適なショルダー ハーネスが標準装備。簡単取り付けナイロンコードカッター付属。ガソリンエンジン式と比べて圧倒的な低騒音、低振動、ガス排出ゼロ。風通りの悪い家の間でもガスの排出や匂いに悩まされることなく作業が可能。重量を感じさせない人間工学に基づいた専用設計と抜群の操作性
仕様バッテリープラットフォーム:M18 質量(kg)5.2kg(本体のみ) 電圧(V)18 刈込み幅(mm)350/400 最大径(Φmm)ナイロンコード:2.4 回転数無負荷(rpm):4900(低速)/6200(高速) ブレード径(Φmm)230
1個
66,880 税込73,568
8日以内出荷

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。75Nmの最大トルク。狭いスペースでの操作性を高めるロープロファイルヘッドデザイン。生産性向上:200RPM(前モデル比)。業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りの稼働時間を表示します。
用途整備士、車両全般の整備 仕様燃料ゲージ、LEDライト 長さ(mm)307 質量(kg)1.2(本体のみ)、1.4(3.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 内容本体、バッテリー(充電器別売り) 最大回転数(min-1[r.p.m])200 アンビル3/8インチソケット トルク(N・m)75
1セット
34,880 税込38,368
8日以内出荷

M18 FHM-0C0 JP M18 FUEL 45MM SDS MAXハンマードリル(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 M18 FHMは、MILWAUKEEが製造した中で最も生産性の高いSDS-Maxツールであり、コードレスM18プラットフォームの柔軟性を備えたACスタイルの電力を供給します。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 トリガーロックオンにより、長時間のチッピングアプリケーションでトリガーを保持する必要がなくなります 大きな防振バックハンドルで両手を使うドリル作業をサポートし、振動を最小限に抑えます ツールの整備が必要になるとサービスライトインジケーターが点灯します。 防振サイドハンドルが振動の発生を低減します。
仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品ケース、グリスチューブ、サイドハンドル 質量(kg)8.7(本体のみ)、10.4(12.0Ahバッテリー装着時) 取付方式SDS Max 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~380 打撃エネルギーJoule(ジュール)11 最大穴あけ能力(コアビット)(mm)65 最大穴あけ能力(mm)(トンネルビット)65 アズワン品番65-0279-76 最大穴あけ能力(mm) コンクリート45 打撃数(bpm)0~2900
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷

M12 FIR12-0 JP M12 FUEL 1/2インチラチェットレンチ ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 81Nmの最大トルク 狭いスペースでの生産性を高めるロープロファイルヘッド設計 作業効率アップ:175RPM(前モデル比) 業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りのランタイムを表示します バッテリー装着状態で31.8cm、1.4kgの軽量コンパクト設計
用途整備士、車両全般の整備 仕様燃料ゲージ、LEDライト アンビル1/2インチソケット アズワン品番65-0279-51
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷