M12 FUEL 3/8インチ542Nmインパクトレンチ(ケース付き)

M12 FUEL 3/8インチ542Nmインパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール M12 FUEL 3/8インチ542Nmインパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール M12 FUEL 3/8インチ542Nmインパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール M12 FUEL 3/8インチ542Nmインパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール M12 FUEL 3/8インチ542Nmインパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール

最高のバランスを追求した性能とサイズ
軽量でコンパクトな設計
軽量設計により疲労を軽減
コンパクト設計により、狭い場所でも抜群の取り回しを発揮
最大緩めトルク745Nm(締付け542Nm)
改良されたモーター設計により生産性が向上
4種類の駆動制御機能を搭載
自動停止モード め過ぎを防止

長さ(mm)122 質量(kg)1.2(2.5Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 ボルト径M16 機能燃料ゲージ、LEDライト 保証期間1年間 トルク(N・m)271/406/542/20 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~930/2100/3000/1300 衝撃インパクト数(ipm):0-1500/3000/3300 差込角(sq.)3/8インチ 内容量1個
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07825338 M12 FIW2F38-0X0 JP
オープン
32,980
36,278 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする