絞り込み
ブランド
  • 浅香工業
  • モノタロウ(618)
  • エスコ(16,401)
  • 修理(3,341)
  • マキタ(2,565)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,310)
  • 日東工器(1,769)
  • TRUSCO(1,551)
  • RS PRO(1,545)
  • BAHCO(バーコ)(1,499)
  • SK11(1,393)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,254)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,200)
  • 工進(1,170)
  • Wera(1,169)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,101)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,067)
  • KTC(1,023)
  • 日本紐釦貿易(967)
  • ベッセル(951)
  • BOSCH(ボッシュ)(938)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
232件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金象印ショベル 浅香工業

    金象印ショベル

    浅香工業(43件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
    全長(mm)970
  • 金象印コンクリートショベル 浅香工業

    金象印コンクリートショベル

    浅香工業(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
    用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適仕様JIS規格品トラスコ品番382-0149全長(mm)910質量(kg)1.4材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)220先幅(mm)180肩幅(mm)170頭部板厚(mm)1.45
  • スチール製 タンパー 浅香工業

    スチール製 タンパー

    浅香工業(11件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    機械の使えない場所や狭い場所でのアスファルトや土・砂の締固めに最適! オールスチール製なので丈夫です 固めたい箇所を衝撃を加える事で押し固めます
    用途縁石の際などの作業に最適なタンパー材質スチール全長(mm)1220質量(kg)3.5頭部寸法(mm)150×150
  • 両口ハンマー 330柄付 浅香工業

    両口ハンマー 330柄付

    浅香工業
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)1.3kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
    全長(mm)330質量(kg)約1.5ブラック規格1.3kg頭部寸法(mm)42×118材質(柄部)樫材材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
  • 金象印ホームショベル 浅香工業

    金象印ホームショベル

    浅香工業(13件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    全長(mm)815質量(kg)1.1肩幅(mm)167
  • 木槌 浅香工業

    木槌

    浅香工業(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    厳選素材使用で丈夫な打込み、たたき作業用木ハンマー。厳選された天然木を使用していますので頭部は丈夫で握り柄は手に良くなじみます。
    用途打込み作業や板金作業。
  • ホームレーキ パイプ柄 浅香工業

    ホームレーキ パイプ柄

    浅香工業(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています
    用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業トラスコ品番382-0220全長(mm)1650質量(g)800材質(柄部)アルミパイプ材質(頭)スチール爪長さ(mm)390爪数18本先幅(mm)210~460
  • 細く深く掘る溝掘りショベル 浅香工業

    細く深く掘る溝掘りショベル

    浅香工業(18件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    溝掘り・縦穴掘り・芋ほりなどに適します。オールスチール製。
    用途溝掘り、根菜の掘り起こし、穴掘り、畦切などの作業に適していますトラスコ品番836-9933全長(mm)1035質量(kg)1.7材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)345柄厚さ(mm)1.2先幅(mm)125頭部板厚(mm)2.1頭部肩幅(mm)139
  • 金象印HS穴堀り 浅香工業

    金象印HS穴堀り

    浅香工業(32件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    縦穴を掘るときの強い味方、複式ショベル(抱きスコップ)です。 金象印 土工農具シリーズ
    用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業トラスコ品番382-0173材質スチール全長(mm)1440質量(kg)4穴径(Φmm)135頭部長(mm)240頭部板厚(mm)2.3
  • スライド式ハンドタンパー 浅香工業

    スライド式ハンドタンパー

    浅香工業(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    縁石の際などの作業に最適なタンパー 固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます
    用途縁石の際などの作業に最適なタンパー固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます材質スチール全長(mm)1080~1680頭部厚(mm)11
  • 金象印 かき板 柄付 浅香工業

    金象印 かき板 柄付

    浅香工業(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1丁
    当日出荷
    頭部(かき寄せ部)は熱処理を施し耐磨耗性に優れたスチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
    用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。トラスコ品番780-7651全長(mm)1210質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)160先幅(mm)267頭部板厚(mm)2.1
  • 金象印 ステンレス 板レーキ 浅香工業

    金象印 ステンレス 板レーキ

    浅香工業(4件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1丁
    当日出荷
    頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
    用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業にトラスコ品番780-7546全長(mm)1470質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)ステンレス頭部高さ(mm)80先幅(mm)450頭部板厚(mm)1.5
  • 金象印 プラレーキ 浅香工業

    金象印 プラレーキ

    浅香工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    かき寄せ部に樹脂を使用した軽量な清掃、整地作業用レーキ。調整板に曲面をつける事により、広げた状態での使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。21本爪タイプ。
    用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。トラスコ品番382-0327全長(mm)1520質量(kg)1材質(柄部)天然木材質(頭)樹脂頭部長(mm)400爪数21本先幅(mm)最小:290/最大:425
  • 木製替板レーキ AP柄600x1500 浅香工業

    木製替板レーキ AP柄600x1500

    浅香工業
    4,898税込5,388
    1本
    翌々日出荷
    先端がフラットな仕様の為アスファルトの転圧作業や、端の押し固め作業時にボルト跡が付きにくいです。柄部は小判型の為、握りやすく作業性が良いです。
    用途土やグランド・アスファルト等のならし作業に。材質頭部/天然木、柄部/アルミ厚さ(mm)先板部16全長(mm)1520質量(kg)約1.1先端寸法(mm)95×600
  • 金象印スコップ 浅香工業

    金象印スコップ

    浅香工業(16件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
    用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに適しています仕様JIS規格品材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部板厚(mm)1.45
  • ガーデン芝生レーキ 1200柄付 浅香工業

    ガーデン芝生レーキ 1200柄付

    浅香工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    欠品中
    爪幅が広く平らになっているので芝生を傷めにくく、刈った芝を楽にかき寄せることが出来ます。25本爪タイプ。頭部に曲面をつける事により、使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。
    用途芝生用。全長(mm)1420質量(g)630材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)280爪長さ(mm)(中央部)170爪数25本頭部高さ(mm)50先幅(mm)440RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金象 木槌 浅香工業

    金象 木槌

    浅香工業(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    厳選素材使用で丈夫な打込み、たたき作業用木ハンマー。 厳選された天然木を使用していますので頭部は丈夫で握り柄は手に良くなじみます。
    用途打込み作業や板金作業。材質天然木
  • 金象印 東京ジョレン 角 柄付 浅香工業

    金象印 東京ジョレン 角 柄付

    浅香工業(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1丁
    欠品中
    頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
    用途砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業にトラスコ品番436-0150全長(mm)900質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)167先幅(mm)245
  • Wらせん穴掘り 浅香工業

    Wらせん穴掘り

    浅香工業(15件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    「押え板」土を圧縮してしっかり保持します。引き上げ時の土の崩落を減らします。 「2重らせん羽根」2枚のらせん羽根で土への掘り進み、仕事能率があがります。 「2枚のたて切り刃」穴の壁面を削り取り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くできます。 金象印 土工農具シリーズ
    用途ポール、杭の下穴掘り作業。 樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業など。 小径深穴堀り作業用。使用方法1.穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。2.押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。3.ゆっくりとハンドルを引き上げます。材質スチール全長(mm)900質量(kg)約1.3ハンドル長さ(mm)350仕上メラミン樹脂焼付け塗装熱処理(らせん羽根・たて切り刃)焼入れ・焼戻し
  • 配管職人(溝堀専用) 浅香工業

    配管職人(溝堀専用)

    浅香工業(16件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
    用途水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど狭い場所での掘る・すくう作業に適しています仕様特殊ショベルシリーズ、10年間品質保証付きトラスコ品番382-0092全長(mm)970質量(kg)1.5材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)292先幅(mm)140肩幅(mm)150頭部板厚(mm)1.6
  • 金象印 手掛矢 柄付 浅香工業

    金象印 手掛矢 柄付

    浅香工業(9件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷
    厳選された天然木を採用し、杭打ち作業に最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。 厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
    用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。全長(mm)330材質(柄部)天然木材質(頭)天然木
  • 金象印 A柄磨きホームショベル角形 浅香工業

    金象印 A柄磨きホームショベル角形

    浅香工業(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品
    用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など種別角形全長(mm)815質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)218先幅(mm)180肩幅(mm)167頭部板厚(mm)1.45
  • 両面爪付レーキ1350柄 浅香工業

    両面爪付レーキ1350柄

    浅香工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    用途に合わせて使える両面レーキ、爪が荒い方は落ち葉などの清掃や土ならしに、爪が細い方は芝生のお手入れに適します。
    用途落ち葉清掃や土ならし、芝生レーキなどに。材質頭部/樹脂、柄部/天然木全長(mm)1390RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金象 ポリカスコップ 柄共 イエロー 浅香工業

    金象 ポリカスコップ 柄共 イエロー

    浅香工業(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    降り積もった雪の除去作業に最適。本体(すくい部)は強化プラスチック採用のため割れにくく、クリップ付のため安定感抜群。 本体はポリカーボネート、強化プラスチック使用。
    用途降り積もった雪の除去作業に最適。種別差込形/スコップ形全長(mm)1180質量(kg)1.1頭部:イエロー/柄部:ブラック材質(頭)頭部:ポリカーボネート/柄部:天然木黒塗り/握り部:PP頭部長(mm)410頭部幅(mm)先:340
  • 配管職人 ミニ P柄 浅香工業

    配管職人 ミニ P柄

    浅香工業
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    横穴掘りに適した頭部角度。頭部は比較的なだらかな角度に設計されており、横方向の掘削作業に最適。柄が穴の縁に当たりにくく、スムーズな作業が可能です。もちろん、通常の溝堀りにも使用可能で、あらゆる現場に対応します。こぼれ止め付き。頭部がスリム設計ながら、土のこぼれを抑える構造になっているため、すくった土をしっかり保持でき、作業効率が向上します。一度にたくさんの土をすくい上げることができます。狭い現場で取り回ししやすい。
    用途全長は約620mmと短めで、取り回しがしやすく、狭所作業に最適。リフォーム工事や配管交換など、制限の多い現場でもストレスなく作業できます。材質スチール全長(mm)620質量(g)870頭部長(mm)285頭部肩幅(mm)100
  • 金象印 Y柄ショベル角形 浅香工業

    金象印 Y柄ショベル角形

    浅香工業(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1丁
    翌日出荷
    土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。Y柄1200mm柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
    用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など全長(mm)1450質量(kg)2.4材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)300先幅(mm)255肩幅(mm)230頭部板厚(mm)1.6
  • かるーいショベル 浅香工業

    かるーいショベル

    浅香工業(9件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
    用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています仕様JIS規格品全長(mm)915材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)255頭部板厚(mm)1.45
  • プラホーキ S型スリム 1050 柄付 浅香工業

    プラホーキ S型スリム 1050 柄付

    浅香工業(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    掃き寄せ部に樹脂を使用し、しなやかな腰の万能清掃用ホーキ。
    用途落ち葉やゴミの清掃作業/工場内での清掃作業/雪掃き作業全長(mm)1320質量(g)500材質(柄部)天然木(PE被膜)材質(頭)樹脂(PP)頭部長(mm)180先幅(mm)220
  • 金象 AP掛矢 125 柄共 浅香工業

    金象 AP掛矢 125 柄共

    浅香工業(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1丁
    当日出荷
    頭部が樹脂製のため、打ち込んだ際の反発があり持ち上げが楽です強度とバランスを考慮した本格派タイプです。
    用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業用。トラスコ品番382-0289全長(mm)900質量(kg)3種類掛矢(カケヤ)頭径(Φmm)125材質(柄部)天然木材質(頭)LLD/EVA頭部長(mm)245
  • HSアメリカ式レーキ 浅香工業

    HSアメリカ式レーキ

    浅香工業(7件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    頭部先爪に熱処理を施し曲がりにくく、靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています
    用途除草後の集草作業/うね上げ後のならし作業/整地作業トラスコ品番382-0211全長(mm)1560質量(kg)1.2柄長さ(mm)1350材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪数14本頭部高さ(mm)90先幅(mm)360頭部板厚(mm)4.5
  • アルミしろかき 浅香工業

    アルミしろかき

    浅香工業(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    翌日出荷
    柄部を太くしているので作業性が良く強度もある 頭部とフラットバーを最初から取り付けていることにより組立が簡単
    用途水田の土ならし、土やグラウンドのならし作業に使用全長(mm)1800質量(kg)1.4質量(g)1400材質(柄部)アルミ合金材質(頭)アルミ合金頭部高さ(mm)110先幅(mm)800
  • スライド式ハツリハンマー 浅香工業

    スライド式ハツリハンマー

    浅香工業(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    狭い現場でも使えるショートタイプ。先端硬度HRC40程度でアスファルトやコンクリートも斫れる。電動工具と比較して、軽量・携帯性に優れる。手工具なので繊細な作業に最適。
    用途コンクリートやアスファルトの斫り作業。ユニクロメッキ+頭部黒染め後黒塗装材質(柄部)スチール(STK)材質(頭)スチール(S45C)主な用途コンクリートやアスファルトの斫り作業主材質グリップシャフト側:TPR/グリップパイプ側:NBR
  • 象 アルミP柄 ロング土かき熊手 浅香工業

    象 アルミP柄 ロング土かき熊手

    浅香工業
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    軽くて丈夫なアルミパイプ柄の長柄熊手
    用途落ち葉のかきよせなど全長(mm)1230質量(g)710柄長さ(mm)1050材質(柄部)アルミ材質(頭)スチール爪数5本先幅(mm)160
  • ステンレス 板レーキ 浅香工業

    ステンレス 板レーキ

    浅香工業
    5,798税込6,378
    1本
    翌日出荷
    頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です
    用途整地作業/アスファルトのならし作業/家畜の糞かき作業全長(mm)1470質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)ステンレス頭部高さ(mm)100先幅(mm)360頭部板厚(mm)1.5
  • 金象印 三徳ジョレン 柄付 浅香工業

    金象印 三徳ジョレン 柄付

    浅香工業(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1丁
    翌日出荷
    頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もあります。
    用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。全長(mm)1360質量(kg)1.3材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)238先幅(mm)240頭部板厚(mm)1.5
  • 銀象印 D柄アルミスコップ#3 浅香工業

    銀象印 D柄アルミスコップ#3

    浅香工業(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷
    除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部はアルミニウム合金5052を使用し、耐食性、耐磨耗性に優れています。
    用途除雪作業、畜産関係などトラスコ品番495-7121全長(mm)1080質量(kg)1.1材質(柄部)天然木材質(頭)アルミ合金頭部長(mm)400先幅(mm)295頭部板厚(mm)2
  • 芝ジョレン 浅香工業

    芝ジョレン

    浅香工業(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1丁
    当日出荷
    1200mm柄付 金象印 土工農具シリーズ
    用途芝生用ジョレン作業、土・砂利ならし作業に使用全長(mm)1220質量(kg)1.3柄長さ(mm)1200材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)185先幅(mm)265
  • 金象印 H・S 平レーキ 浅香工業

    金象印 H・S 平レーキ

    浅香工業(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    翌々日出荷
    爪部はスチール製14本爪タイプです。清掃、整地作業に最適です。頭部爪先に熱処理を施し靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています。爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます。
    用途除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業や整地作業に全長(mm)1580質量(kg)1.5材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪数14本頭部高さ(mm)90先幅(mm)360頭部板厚(mm)4.5
  • 三徳ジョレン 1350柄共 浅香工業

    三徳ジョレン 1350柄共

    浅香工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。用途:うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。
    用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。材質頭部:スチール全長(mm)1360質量(kg)約1.3頭部長(mm)238先幅(mm)240
  • 金象印 プラレーキ 浅香工業

    金象印 プラレーキ

    浅香工業(1件のレビュー)
    829税込912
    1丁
    当日出荷
    かき寄せ部に樹脂を使用した軽量で狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ。15本爪タイプ。
    用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。材質(柄部)天然木材質(頭)樹脂頭部長(mm)290爪数15本