絞り込み
ブランド
  • ハスクバーナ
  • モノタロウ(615)
  • BAHCO(バーコ)(1,490)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,201)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,049)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,204)
  • KTC(1,014)
  • RIDGID(日本エマソン)(1,019)
  • RS PRO(1,545)
  • SK11(1,374)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,089)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,264)
  • TRUSCO(1,536)
  • Wera(1,310)
  • エスコ(16,216)
  • ベッセル(954)
  • マキタ(2,559)
  • 修理(3,340)
  • 工進(1,171)
  • 日本紐釦貿易(961)
  • 日東工器(1,814)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 ハウジング ハスクバーナ

    ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 ハウジング

    ハスクバーナ(2件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途部品の交換に適合品番(本体)125B
  • ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 エンジン ハスクバーナ

    ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 エンジン

    ハスクバーナ
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途部品の交換に適合品番(本体)125B
  • ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 サービスの参照 ハスクバーナ

    ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 サービスの参照

    ハスクバーナ
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途部品の交換に仕様部品グループ:サービスの参照適合品番125B
  • Li-ionバッテリー ハスクバーナ

    Li-ionバッテリー

    ハスクバーナ
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    5日以内出荷
    電圧(V)36
  • ハスクバーナ K 770 ハスクバーナ

    ハスクバーナ K 770

    ハスクバーナ
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    出力(kW)3.7エンジン形式空冷2サイクル排気量(cc)74
  • 木材トング30cm径 ハスクバーナ

    木材トング30cm径

    ハスクバーナ(4件のレビュー)
    ¥9,098税込¥10,008
    1個
    当日出荷
    高級鋼製、ソフトグリップ付
    最大径(Φmm)300
  • ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 チューブ ハスクバーナ

    ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 チューブ

    ハスクバーナ
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    7日以内出荷
    用途部品の交換に適合品番(本体)125B
  • 充電器 ハスクバーナ

    充電器

    ハスクバーナ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷
    40-C500X 充電器は、柔軟性の高い BLi-X 36 V バッテリーシステムのバッテリー急速充電用に最適化された、効率の良い急速充電器です。500 W の充電電力と、ファン内蔵のアクティブ空冷システムである ActiveCool で、40-C500X は、冷却に時間をかけることなく、急速な充電が可能です。充電器は、机の上や棚に置くことも、壁面取付用ブラケット(アクセサリー)で簡単に壁に取り付けることも可能です。
  • ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 エンジン ハスクバーナ

    ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 エンジン

    ハスクバーナ
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    4日以内出荷
    部品の交換に
    用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい仕様部品グループ:エンジン、部品名:イグニッションモジュール適合本体品番:125B展開図部品No.23
  • ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 ハウジング2 ハスクバーナ

    ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 ハウジング2

    ハスクバーナ
    ¥259~税込¥285~
    1個
    4日以内出荷
    用途部品の交換に適合品番(本体)125B
  • ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 サービスの参照2 ハスクバーナ

    ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 サービスの参照2

    ハスクバーナ
    ¥739~税込¥813~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途部品の交換に仕様部品グループ:サービスの参照2適合品番125B
  • リフティングトング20cm径 ハスクバーナ

    リフティングトング20cm径

    ハスクバーナ
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    高級鋼製、ソフトグリップ付
    最大径(Φmm)200
  • 充電器 ハスクバーナ

    充電器

    ハスクバーナ
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    5日以内出荷
    複数のバッテリーを効率よく急速充電できる、持ち運び可能なマルチベイ充電器。40-C1000X4は、最大4個のBLi-X 36Vバッテリーを同時に急速充電できるポータブル充電器です。スマート負荷分散機能により、複数のバッテリーを効率よく充電。IPX4の防水性能を備え、作業場から現場、車両やトレーラー内まで、さまざまな場所で活躍します。充電器、運搬ボックス、保管ケースの機能を兼ね備え、バッテリー管理をよりスマートにします。
  • 充電器 ハスクバーナ

    充電器

    ハスクバーナ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    充電時間の短縮とバッテリー寿命の向上を両立する、高効率充電器。アクティブ冷却機能により充電中の発熱を抑え、安定した充電性能を実現します。BLi-X 36Vバッテリー全機種に対応し、壁掛け設置も可能。作業現場からワークショップまで幅広く活躍します。
  • 充電器 ハスクバーナ

    充電器

    ハスクバーナ
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    5日以内出荷
    バッテリー充電器 40-C80 は、Li-ion バッテリー用充電器です。主電源電圧は100V、80W のパワーで、BLi20 を約2時間半で満充電にします。低い充電電力のためファンが必要なく、静音なので夜間充電に最適です。
  • 充電式ブロワ集じん機 (本体のみ) ハスクバーナ

    充電式ブロワ集じん機 (本体のみ)

    ハスクバーナ
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    5日以内出荷
    付属品バッテリー数:0仕様シングルハーネス、バキューム(集塵)キット質量(kg)ブロワー使用時3.4、バキューム使用時4.2(4.6kgは、本体+ブロワー・バキュームの風管等の総重量です)※バッテリーを除いた質量ですバッテリーHusqvarna BLi-X 36 V / Li-Ion リチウムイオン最大風量(m3/min)ノズルでの最大風量(円形):7.36バッテリー電圧(V)36騒音レベル(dB(A))耳元騒音レベル:84最大風速(m/s)(円形ノズル)48振動(m/s2)等価振動レベル(ahv , eq) リアハンドル:1.7モードブーストモードノズル形状ラウンド押出力(N)最大ブロー力:7.2音響パワーレベル(dB)測定値:97dB(A)、保証値:100dB(A)最大風量(m3/h)ノズルでの最大風量(円形):441.6
  • ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 サービスの参照3 ハスクバーナ

    ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 サービスの参照3

    ハスクバーナ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    用途部品の交換に仕様部品グループ:サービスの参照3備考Serial Number - 201414XXXXX and lower部品名称キット適合品番125B展開図部品No.0
  • ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 ステッカー ハスクバーナ

    ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 ステッカー

    ハスクバーナ
    ¥619~税込¥681~
    1個
    4日以内出荷
    用途部品の交換に適合品番(本体)125B
  • バッテリーカッターK535i ハスクバーナ

    バッテリーカッターK535i

    ハスクバーナ
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    9日以内出荷
    優れたパワーウェートレシオで造園・舗道・塀などの軽作業で活躍できます。 電源コードを接続せずに使用可能です。 リチウムバッテリーを採用し、排気ガス0%です。 別売りのバッテリーBLi200、またはBLi300を装着して使用します。
    用途コンクリート二次製品、鋳鉄管、鋼管、ゴムシューなどの切断に。トラスコ品番216-8186軸径(Φmm)ブレード:22.2全長(mm)540電源(V)36全幅(mm)207全高(mm)280騒音値(dB)100.5速度ブレード最高:5940(rpm)切断深さ(mm)76ブレードサイズ(mm)9インチ/230
  • パワーカッター K 770 ハスクバーナ

    パワーカッター K 770

    ハスクバーナ
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    5日以内出荷
    トータルバランスに優れたオールラウンドモデルのパワーカッターです 新型環境エンジンX-Torq[[TM上]]搭載で低燃費、高出力を実現しました SmartTension[[TM上]]機能が新たに搭載され大幅にメンテナンス性が向上しました
    用途コンクリート二次製品、電柱、鋼管の切断に。
  • K970 3 ハスクバーナ

    K970 3

    ハスクバーナ
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番126-2855寸法(inch)16
  • 充電器 QC80F(シガーソケット用充電器) ハスクバーナ

    充電器 QC80F(シガーソケット用充電器)

    ハスクバーナ
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷
    ハスクバーナのバッテリー充電器QC80Fは、12V用シガーライターソケットで充電できるハスクバーナのLi-ionバッテリー用充電器です。 主電源電圧は、10-15V、95Wのパワーで、BLi20を約2時間で満充電にします。
  • パワーカッター K770 OilGuard ハスクバーナ

    パワーカッター K770 OilGuard

    ハスクバーナ
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    3日以内出荷
    独自の光学式検知システムが専用オイルを検知して始動します。 専用オイル以外の燃料を使用すると切断可能な回転数に到達しない仕組みです。 未然にエンジン焼き付きなどのトラブルを防ぐことができます。 リアハンドル付近の作動プラグを引き抜くことで、オイルガードシステムを無効にするができます。 標準の2ストロークオイルを使用できます。 内蔵のテンションスプリング(特許取得)により、ベルト張り調整がセミオート化され、ベルト周りのメンテナンスが大幅に向上しました。 優れたパワーウェイトレシオを誇る、軽くてコンパクトながらもパワフルなマシン。
    質量(kg)10.1ストローク2ストロークエンジン出力(kW)3.7穴径(Φmm)30.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)605×225×415切断深さ(mm)125最高使用周速度(m/s)90騒音レベル(dB(A))耳元:101振動(m/s2)右ハンドル:2.0、左ハンドル:2.3音響パワーレベル(dB)115ブレード径(Φmm)350排気量(cm3)73.5
  • パワーカッター K1270 16” ハスクバーナ

    パワーカッター K1270 16”

    ハスクバーナ
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    3日以内出荷
    無段階の調整が可能なブレードガードのため、切断物に対して最適な姿勢で作業することが可能です。 切りくずの進入を遮断する完全密閉型トランスミッションで、ドライブベルトを長く使用できる構造になっています。 左右どちらにもブレードを取り付ける事が可能(リバーシブルカッティングアーム)なので、壁際や床面ギリギリの切断ができます。
    質量(kg)13.7ストローク2ストロークエンジン出力(kW)5.8穴径(Φmm)30.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)730×243×463切断深さ(mm)最大:100/125145最高使用周速度(m/s)90騒音レベル(dB(A))耳元:104振動(m/s2)右ハンドル:6.9、左ハンドル:6.3音響パワーレベル(dB)117ブレード径(Φmm)400排気量(cm3)118.8
  • K970 3 14インチ ハスクバーナ

    K970 3 14インチ

    ハスクバーナ
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    翌日出荷
    高出力、新機能スマートテンション(簡易ベルト交換)搭載のパワーカッターです。X-TORQエンジン搭載で安定した始動性と低燃費が特長です。
    用途コンクリート二次製品、電柱、鋳鉄管、鋼管、ゴムシューなどの切断トラスコ品番855-1260質量(kg)112018年トラスコ掲載ページ7 0004
  • バッテリー式ブロワー ハスクバーナ

    バッテリー式ブロワー

    ハスクバーナ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    4日以内出荷
    落ち葉やゴミを効率よく吹き飛ばすブロワーです。扱いやすく、屋外の清掃作業を快適に行えます。
    用途芝生・歩道・舗装路などの落ち葉やゴミの吹き飛ばし、清掃に使用します。