曜日別特売

充電式ブロワ集じん機 (本体のみ)

充電式ブロワ集じん機 (本体のみ) - ハスクバーナ充電式ブロワ集じん機 (本体のみ) - ハスクバーナ充電式ブロワ集じん機 (本体のみ) - ハスクバーナ充電式ブロワ集じん機 (本体のみ) - ハスクバーナ充電式ブロワ集じん機 (本体のみ) - ハスクバーナ
付属品
バッテリー数:0
仕様
シングルハーネス、バキューム(集塵)キット
質量(kg)
ブロワー使用時3.4、バキューム使用時4.2(4.6kgは、本体+ブロワー・バキュームの風管等の総重量です)※バッテリーを除いた質量です
バッテリー
Husqvarna BLi-X 36 V / Li-Ion リチウムイオン
最大風量(m3/min)
ノズルでの最大風量(円形):7.36
バッテリー電圧(V)
36
騒音レベル(dB(A))
耳元騒音レベル:84
最大風速(m/s)
(円形ノズル)48
振動(m/s2)
等価振動レベル(ahv , eq) リアハンドル:1.7
モード
ブーストモード
ノズル形状
ラウンド
押出力(N)
最大ブロー力:7.2
音響パワーレベル(dB)
測定値:97dB(A)、保証値:100dB(A)
最大風量(m3/h)
ノズルでの最大風量(円形):441.6
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03597768120iBV
¥29,400
¥28,980
¥31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする