絞り込み
ブランド
- 大塚刷毛製造
- モノタロウ(618)
- エスコ(16,401)
- 修理(3,341)
- マキタ(2,565)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,310)
- 日東工器(1,769)
- TRUSCO(1,551)
- RS PRO(1,545)
- BAHCO(バーコ)(1,499)
- SK11(1,393)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,254)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,200)
- 工進(1,170)
- Wera(1,169)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,101)
- KNIPEX(クニペックス)(1,067)
- KTC(1,023)
- 日本紐釦貿易(967)
- ベッセル(951)
- BOSCH(ボッシュ)(938)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)

マルテー 送風機用集塵フィルター
大塚刷毛製造¥4,298~税込¥4,728~1枚翌々日出荷送風機にフィルターを装着するだけで集塵をキャッチ!!。簡単に素早く作業環境改善!。集塵フィルター・活性炭フィルターの2種類のラインナップ。用途集塵フィルター寸法(mm)約Φ320×約600
マルテーニードルコゲラ
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷お手持ちのインパクトドライバー装着するだけで電動・充電式タガネに!。端部・隅のケレンに最適!。ボルト・ナット廻りの塗膜・サビおとしや手すりなど際部分のハツリなどに活躍します。用途ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落とし。手摺り等の際部分のハツリ。溶接後のスラグ落とし。船舶のサビ・貝殻落とし。
ひらくん棒 チェーンタイプ
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷『ひらくん棒』 にチェーンタイプが仲間入り。 お手持ちの工具に取り付け、一斗缶の口から差し込むだけ、天切りせずに攪拌できる攪拌羽根です。 回転する遠心力により、先端のチェーンが広がり、自在に動いて撹拌力を強化。 一斗缶のフチにあたってもフチに沿って回転できます。用途一斗缶用攪拌棒。チェーンタイプ。塗料等、材料の攪拌作業などに。シャフト径(Φmm)11適合工具電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー羽根径(Φmm)閉じた状態:20、開いた状態(回転時):195
PATEKING コテ 7寸・8寸
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷から3日以内出荷持ち手がコテの中心にあるので、力を均等に加えやすい!。一度に伸ばせるパテの量が多く、作業性UP!。ヘラよりネタを多く乗せられる為、スピードUPと腕の負担が軽減されます!。細かい所はヘラでベタ面はコテで使い分けます。用途パテ塗り作業などに。
マルテー ミシン目入塗装用腰袋 ベルト付
大塚刷毛製造(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷素材を従来の綿から強度の優れたナイロン系を使用。腰袋ブラックシリーズ材質ナイロン色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×90×275
マルテーラッカーマザール
大塚刷毛製造¥59,980税込¥65,9781個当日出荷溶剤系塗料用のエアー式撹拌機。電動式に比べて小型・軽量です。用途エアー式撹拌機。溶剤系塗料・材料等の撹拌作業などに。付属品ステンレス製スクリュー羽根Φ100mm/鉄製シャフト500mm/ジョイント/補助ハンドル(取付金具付)/カプラ仕様エアー式/手持ち式全長(mm)650質量(kg)1.42最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500羽根(Φmm)100使用空気圧力(MPa)0.6シャフト長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応コンプレッサー(kW)2.2
マルテーマザール 90A エアー
大塚刷毛製造¥63,980税込¥70,3781個当日出荷・折り畳み式コンパクト羽根の採用で、一斗缶の天板を切らずに使えるエアー式撹拌機です。 ・羽根を閉じた状態で注入口に差し込み。回転数を上げると羽根が広がり、隅々までムラなく撹拌します。用途エアー式撹拌機。ペイント調合・調色作業などに。仕様エアー式/折り畳み式2枚羽根シャフト一体型型式#90A全長(mm)740質量(kg)1.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500空気消費量(L/min)550使用空気圧力(MPa)0.6シャフト長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応コンプレッサー(kW)2.2羽根径(Φmm)100
ブロワ用曲がりノズル
大塚刷毛製造¥989税込¥1,0881セット翌々日出荷既製品のノズル先端角度を変えられるブロワ用曲がりノズルセット。ブロワの先端に装着し簡単に風向きを変える事が出来ます。先端が曲がることで高所のブロワも楽々。ゴミを飛ばす向きもコントロールしやすくなります。ノズルの角度を45°と90°に変えられます。材質ポリエチレンノズル内径(Φmm)約23~約25 対応
マルテー ウルトラボールマザール ミニ
大塚刷毛製造¥79,980税込¥87,9781台当日出荷マルテーウルトラボールマザールのミニタイプが登場。 従来のボール形状にインペラーを搭載することにより、小型ながら強力な撹拌を実現。 30mmの注ぎ口でも入る為、18L缶の天板を切らずに、注ぎ口から楽々とボール部分を入れて隅々まで強力撹拌できる攪拌機です。 シャフトとボール本体接続部の溶接加工により塗装の入り込みを解消します。用途塗料の調合・調色・撹拌作業などに仕様エアー式撹拌機/ウルトラボールミニ・シャフト一体型材質ステンレス(ヘッド/SCS=14、シャフト/SUS=304)型式ADR-65(ミニ)質量(kg)1.61空気消費量(L/min)550使用空気圧力(MPa)0.6回転速度(min-1[r.p.m])0~2500ボール径(Φmm)28(ウルトラボール)RoHS指令(10物質対応)対応コンプレッサー(kW)2.2シャフト寸法(mm)Φ12×550
マルテーウルトラボールマザール
大塚刷毛製造¥82,980税込¥91,2781個当日出荷●強力な竜巻状の渦を発生、容器の隅々まで均一にスピーディーに撹拌する「ウルトラボール」を搭載した、羽根の無い画期的な撹拌機。●羽根が無いため容器などに接触しても安全で、容器等の破損で生じる異物の混入も防げます。●高回転でも液体が外に飛び散りづらく容器の隅々まで均一に撹拌できます。●起動時の振られが少なく安定性が高い撹拌機です。吸入範囲が広く沈殿層も大きく撹拌。空気の巻き込みが少ないのが特長です。用途手持ち式。塗料の調合・調色・撹拌作業などに。仕様エアー式/防爆仕様・ウルトラボール付きシャフト型式ADR-65質量(kg)2.13回転数(min-1[r.p.m])2500空気消費量(L/min)550使用空気圧力(MPa)0.6本機シャフト系(mm)12先端ボール径(mm)64シャフト長さ(mm)564素材ステンレス(ヘッド/SCS=14・シャフト/SUS=304)RoHS指令(10物質対応)対応コンプレッサー(kW)2.2
エアー式 ベルトサンダー
大塚刷毛製造¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷ベルト幅10mm・12mm対応のエアー式ベルトサンダー。細部の研磨やバリ取りなど様々な作業に適します。 手の入らない・狭い箇所など、作業に応じてアームの角度調整&スピード調整が可能です。用途自動車鈑金作業・狭い箇所などの塗膜剥がし・ビード研磨・バリ取り、面取り・その他。軽研磨作業などに。付属品六角レンチ(4mm)、六角レンチ(1.5mm)、CMオネジカプラー、エアーツールオイル(10mL)仕様エアー式ベルトサンダー(幅10mm・12mm両用タイプ)質量(kg)0.95回転数(min-1[r.p.m])16000空気消費量(L/min)580寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×47×320ホース取付口Rc1/4研磨ベルト寸法(mm)幅10×周長330、幅12×周長330に対応
マルテーウルトラボール L=560 一体型
大塚刷毛製造¥44,980税込¥49,4781個当日出荷型式L-560質量(kg)1.237シャフト径(Φmm)12寸法・サイズ(mm)ボール 64×63素材ステンレス(ヘッド:SCS14・シャフト:SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
研た用バーカッター
大塚刷毛製造¥26,980税込¥29,6781セット(2枚)翌々日出荷から3日以内出荷研た専用アタッチメントダイヤモンドバーカッターセット。【ブルー】新設コンクリートレイタン等の目荒し用。脆弱コンクリート用。【レッド】エポキシや硬質床・樹脂床の目荒し用。塗膜・硬質コンクリート用。用途鏝仕上げの前の下地作りに適合NEWマルテー研た
エアー式 ダブルミニポリッシャー
大塚刷毛製造¥22,980税込¥25,2781台当日出荷軽量でコンパクトな小回りのきくミニポリッシャー。小面積作業に最適です。用途ミニポリッシャー。マイカーのワックスがけに、床や家具などのつや出しに。仕様マジック式型式729-OT-MPS無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000寸法(Φmm)75
マルテーウルトラボールMA-P(固定式)
大塚刷毛製造¥109,800税込¥120,7801個当日出荷●強力な竜巻状の渦を発生、容器の隅々まで均一にスピーディーに撹拌する「ウルトラボール」を搭載した、羽根の無い画期的な撹拌機。●羽根が無いため容器などに接触しても安全で、容器等の破損で生じる異物の混入も防げます。●高回転でも液体が外に飛び散りづらく容器の隅々まで均一に撹拌できます。●起動時の振られが少なく安定性が高い撹拌機です。吸入範囲が広く沈殿層も大きく撹拌。空気の巻き込みが少ないのが特長です。●一斗缶・ペール缶等に固定して使用します。用途固定式。塗料の調合・調色・撹拌作業などに。仕様エアー式/固定・フック式・ウルトラボール付きシャフト型式MA-P出力(W)45トルク0.45N.m回転数(min-1[r.p.m])1000空気消費量(L/min)180使用空気圧力(MPa)0.49本機シャフト系(mm)12先端ボール径(mm)64シャフト長さ(mm)324RoHS指令(10物質対応)対応
マルテー マザール90A用アダプター 12Φ
大塚刷毛製造¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷本体とシャフトの取付アダプター。用途マルテーマザール90・90A用ハネ・シャフト用適合機種ADR-65-01型式3/8-24UNF全長(mm)65質量(g)135穴径(Φmm)12適合シャフト径(Φmm)マルテーマザール90・90A用ハネ・シャフト太さ(mm)22
『ハツリ小僧』手元ホース 20CM
大塚刷毛製造¥8,398税込¥9,2381本3日以内出荷ハツリ小僧用手元ホース仕様ハツリ小僧交換手元ホース長さ(cm)20ホース径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
マルテーマザール 90用ジョイント
大塚刷毛製造¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷本体にシャフトを取り付ける部品です。マルテーマザール90用。用途シャフト取付用ジョイント適合機種PM-311・PM-851・PM-1011・PM-1362A・SBM-150E1・BMP-150B1・BMV-150A型式6081258全長(mm)約66質量(g)約137穴径(Φmm)シャフト側:12太さ(mm)約24ねじの形式本体側:1/2-20UNF適合シャフトマルテーマザール90・90A用ハネ・シャフト
エアー式 シングルミニポリッシャー
大塚刷毛製造¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷軽量でコンパクトな小回りのきくミニポリッシャー。小面積作業に最適です。用途ミニポリッシャー。マイカーのワックスがけに、床や家具などのつや出しに。仕様マジック式型式728-OT-MPS無負荷回転数(min-1[r.p.m])2100寸法(Φmm)75
マルテー ミニオービタルサンダー
大塚刷毛製造¥33,980税込¥37,3781台翌々日出荷非吸塵式・マジック式パット仕様のエアー式・軽量・コンパクトボディーのオービタルサンダー。 バランスの優れた低重心設計で抜群の安定性小型・軽量のワンハンドタイプ。 業界最軽量540gで驚きの使いやすさ。耐久性を向上させるゴムサポートの採用。用途研削・研磨作業などに。種別パット:マジック式質量(g)540タイプ非吸塵式無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)300使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73 ×69 ×140騒音レベル(dB(A))80オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)73×108
マルテー ミニオービタルサンダー
大塚刷毛製造¥32,980税込¥36,2781台翌々日出荷マジック式パッド仕様のエアー式/吸塵式小型オービタルサンダー。 集塵機と併用してサンディングダスト等を集塵し、クリーンな作業が可能。 樹脂パーツを採用し、550gの軽量化を実現!軽量・コンパクトでとり回しが良く扱い易いから、作業時の負担を軽減。用途研削・研磨作業などに。種別パット:マジック式質量(g)550タイプ吸塵式無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)300使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73 ×69 ×140騒音レベル(dB(A))85オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)73×108
マルテー ダブルアクションサンダー
大塚刷毛製造¥32,980税込¥36,2781台翌々日出荷手にしっくり馴染み、握り易いワンハンドタイプの吸塵式ダブルアクションサンダー・エアー式です。 小型・軽量・コンパクトで鈑金作業に多い側面作業時にも疲れにくく、長時間の作業にも対応できます。 スピードコントローラー内蔵の為、簡単にスピード調整が可能です。 作業性の良いマジックパット式を採用、様々なシーンで大活躍。用途研削、研磨、パテ、木材、板金、樹脂に。付属品専用スパナ、オスカプラ(メスネジタイプ)、エアーツールオイル30ml種別パット:マジック式質量(g)860タイプ非吸塵式口金エアーホース:G1/4inch無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500空気消費量(L/min)380使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123Φ×90×158騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5ペーパー寸法(Φmm)123
マルテー ダブルアクションサンダー
大塚刷毛製造¥34,980税込¥38,4781台翌々日出荷手にしっくり馴染み、握り易いワンハンドタイプの吸塵式ダブルアクションサンダー・エアー式です。 小型・軽量・コンパクトで鈑金作業に多い側面作業時にも疲れにくく、長時間の作業にも対応できます。 スピードコントローラー内蔵の為、簡単にスピード調整が可能です。 作業性の良いマジックパット式を採用、様々なシーンで大活躍。 吸塵式タイプは、目詰まりと紛じんの飛散を最小限に抑制。用途研削、研磨、パテ、木材、板金、樹脂に。付属品ダストパック、吸塵ホース、専用スパナ、オスカプラ(メスネジタイプ)、エアーツールオイル30ml種別パット:マジック式質量(g)930タイプ吸塵式口金エアーホース:G1/4inch無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500空気消費量(L/min)380使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123Φ×90×158騒音レベル(dB(A))85オービットダイヤ(mm)5ペーパー寸法(Φmm)123
マルテー 塗装用腰袋
大塚刷毛製造¥1,998税込¥2,1981枚翌々日出荷素材を従来の綿から強度の優れたナイロン系を使用。腰袋ブラックシリーズ材質ナイロン色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×90×275RoHS指令(10物質対応)対応
マルテーウルトラボール L=320 一体型
大塚刷毛製造¥44,980税込¥49,4781個当日出荷●ウルトラボールマザール用シャフト。●穴の空いた特殊形状ヘッドの回転により、強力な竜巻状の渦を発生させます。●専用のジョイントを取り付けてシャフトを攪拌機に差し込むだけで簡単に装着。塗料の飛び散り・容器への接触による異物の混入も防げます。 ●吸入範囲が広く沈殿層も大きく撹拌。空気の巻き込みが少ないのが特長です。用途ウルトラボールマザール用型式L-320全長(mm)318質量(kg)1.017シャフト径(Φmm)12寸法・サイズ(mm)ボール64×63素材ステンレス(ヘッド:SCS14・シャフト:SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラボール用アダプター12Φ L型レンチツキ
大塚刷毛製造¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷ウルトラボールマザール用 シャフト・本体取付用アダプター(L型レンチ付)用途シャフト・本体取付用アダプター。ジョイント。マルテーウルトラボール用全長(mm)42質量(kg)123穴径(Φmm)12太さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応適合シャフトマルテーウルトラボール L=560一体型・L=320一体型
マルテーマザール 90
大塚刷毛製造¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷・折り畳み式コンパクト羽根の採用で、一斗缶の天板を切らずに使える電動式撹拌機です。 ・羽根を閉じた状態で注入口に差し込み。回転数を上げると羽根が広がり、隅々までムラなく撹拌します。用途電動式撹拌機。ペイント調合・調色作業などに。仕様電動式/折り畳み式2枚羽根シャフト一体型型式#90全長(mm)870質量(kg)3.3電源(V)単相100無負荷回転数(min-1[r.p.m])850定格消費電力(W)610シャフト長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応羽根径(Φmm)100
『ハツリ小僧』エアーチッパー
大塚刷毛製造¥95,980税込¥105,5781セット3日以内出荷ビル補修・解体工事に最適! 小型から大型まで充実の付属チスで用途が拡大。 軽量・小型で振動・衝撃も少ないコーキングチッパーです。 小型・軽量で振動・衝撃による疲労感も少なく作業性は大幅に向上します。 チスの脱着はワンタッチ式で簡単。用途カーテンウォール・PCパネル・打継・サッシュまわりなどのコーキング部のハツリ・剥離作業に、弾性タイル等の塗膜剥離作業などにセット内容本体×1台、チス×6本(7mm幅×2本、12mm幅・15mm幅・50mm幅・80mm幅×各1本)、ブルポイント×1本、手元ホース20cm×1本、収納用スチールケース×1個質量(g)800タイプエアー式コーキングチッパーセット長さ(m)177打撃数(min-1[回/分])5500空気消費量(L/min)230RoHS指令(10物質対応)対応