絞り込み
ブランド
- JUKI
- モノタロウ(620)
- エスコ(16,435)
- 修理(3,341)
- マキタ(2,570)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,314)
- 日東工器(1,782)
- TRUSCO(1,552)
- RS PRO(1,545)
- BAHCO(バーコ)(1,493)
- SK11(1,397)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,255)
- Wera(1,168)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,142)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,099)
- KNIPEX(クニペックス)(1,069)
- KTC(982)
- 日本紐釦貿易(969)
- ベッセル(942)
- BOSCH(ボッシュ)(931)
- NAC(長堀工業)(906)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- 修理(2)

職業用本縫いミシン SPUR30
JUKI¥93,980~税込¥103,378~1台3日以内出荷アルミダイキャストフレームで、耐久性抜群・静音設計・軽量ポータブルタイプ。 LEDランプ採用で針元を明るく照らし、長時間の使用でも熱くならず、ランプ切れの心配もありません。 ボビンケースの取り出し口が大きく開きます。ボビンケースも倒立タイプを採用し、出し入れしやすくなりました。 薄物から厚物など素材に合わせて調節できる押え圧は、目盛り表示されており操作が簡単です。 パワフルなモーターと機構で格段の力を発揮、薄地から厚地までどんな生地でもキレイな縫い目に仕上がります。 ミシンをストップさせると針はピタリと下停止。針上下スイッチには、長押し時にゆっくりスピードで進む機能をプラスしました。 送り歯がアップ・ダウン。キルトステッチやフリー刺しゅうなども自由自在。 上糸調子に目盛りが表示されていますので、素材や糸に合わせた調整がしやすくなっています。 ミシン操作中、万一糸がらみなどで1秒以上モーターがロックされると、自動的に安全装置が働きミシンが停止する親切設計です。寸法(幅W×奥行D)(mm)(補助テーブル装着時)704×335定格消費電力(W)93寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×350×219ランプLEDランプ定格電源100V50/60Hz共用ミシン目(mm)0~6仕様【使用針】工業用針(DB×1 #7~#18)【縫い速度】55~1500針/分【押え上昇量】レバー式/7mm、ひざ上げ式/12mm【釜】工業用垂直全回転釜【ボビンケース】倒立式ボビンケース【自動糸通し】なし、【上送り押え】別売補助テーブル、本体ソフトケース付、ミシンの底に掃除用取り外しカバー付
マグネット定規 (職業用ミシン / 家庭用ミシン )用
JUKI¥1,198税込¥1,3181個欠品中対応機種職業用ミシン:全機種、家庭用ミシン:HZL-UX8、HZL-NX7、HZL-EX7、HZL-DX5、HZL-NC1134N、HZL-CX3、HZL-FQ65、HZL-FQ45、HZL-F600JP、HZL-F400JP、HZL-F300JP、HZL-F3000、HZL-VS200G、HZL-VS200P、HZL-VS200S、HZL-VS200V、HZL-X3000、HZL-GX300、HZL-V2000、HZL-G200、HZL-G100、HZL-G100B、HZL-J1000 Black、HZL-K30 HZL-K20、HZL-K10、HZL-L510 HZL-310、HZL-28 HZL-40 HZL-J50、HZL-J900R
JUKI 電動ミシン フットコントローラー 自動糸通し
JUKI¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷コンパクトでも使いやすい機能満載!模様数34パターン。フットコントローラータイプ。無段階スピード調節。フリーアーム。ステッチ34パターン。自動針穴糸通し器。LED手元ライト。自動ボタンホール。用途簡単でも機能満載のミシンをお探しの方に。 ジューキ JUKI ミシン コンパクト電動ミシン コンパクトミシン 一般用 家庭用ミシン 電動 初心者 プレゼント 入学準備 入園準備 裁縫 洋裁 針仕事 ハンドメイド質量(kg)5.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.1×18.2×30.1
【修理】コンピュータミシン(JUKI)修理サービス
JUKI¥21,980~税込¥24,178~1台15日以内出荷お客様が普段使用されているミシンをお見積り不要で、定額で修理いたします。 お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく運送業者が引き取りに伺い、メーカー委託先工場で修理いたします。用途ミシンの修理サービス分類修理
本縫ミシン用部品 DDL-5550N糸立装置関係
JUKI¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷適合機種DDL5550N DDL8700-7 DDL5571N DDL5581N DDL5530N等部品名称イトタテソウチクミ形状図番1
2本針4本糸ロックミシン
JUKI¥139,800税込¥153,7801台5日以内出荷プロの仕上がりでオンリーワンの作品を美しく縫い上げます。 新機能のイージースレッダーを採用。電動モーターから送られる力強い風の力で、糸通し穴からルーパー穴までカンタンにシュッと糸が通ります。 上下ルーパーの糸通しを劇的に変える、驚きの新機能です。 針糸だって手早く通したい! 自動糸通しが付いて、針穴への糸通しもカンタン3ステップで完了します。仕様差動送り比:0.7~N~2.0、押え上げ高さ(1段階/2段階):5mm/8mm付属品針ケースと針、ドライバー(小)、ピンセット、掃除用ブラシ、コントローラー、付属品袋、ネット、糸ゴマ当て座、ルーパー糸通し具、付属品袋、頭部カバー、布屑受け箱、取扱説明書(本書)、取扱DVD質量(kg)9.0消費電力(W)105定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×310×280機能4本糸オーバーロック、3本糸オーバーロック、2本糸オーバーロック、全巻き縫い、細ロック縫い、イージースレッダー、かがり幅微調整機構、押え圧調節無段階、ワンタッチ巻き縫い、上メス解除、2本糸縫い切替、面部糸切り刃、メス幅調節、安全設計速度(縫製)1500針/分ライト種類LED縫い目長さ(mm)1~4使用針1・2本、左・右針ともHA×1 11番、14番かがり幅(mm)4本糸/5~9・3本糸/右針:3~7、左針:5~9(巻き縫い:2)使用糸2・3・4本
職業用本縫いミシン SPUR30DX
JUKI¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷縫い品質にこだわった直線専用の本格派ミシン。 多用な素材に、優美で安定した縫い品質が実感できます。 耐久性抜群、静音設計。 自動糸切き機能付きコントローラー、LEDランプ採用、簡単ボビン交換、自動糸通し、自動糸切り、どんな布地もおまかせ、針定位置停止&針上下スイッチ、糸調子目盛り、押え圧調節、ドロップフィード、上送り押え 家庭用針採用。付属品補助テーブル、本体ソフトケース、ミシンの底に掃除用取り外しカバー質量(kg)11.5周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)93寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×219×350機能下糸巻き(オートストップ)、上糸かけ、針板目盛り、ひざ上げレバー、面部糸切り、軽量ポータブル
ボビンケース
JUKI¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷JUKI職業用ミシン専用の垂直全回転釜用ボビンケースです。 つまみを開いて固定でき、出し入れがしやすい倒立タイプです。 下糸の糸調子が調節できます。 つまみが起き上がり固定されるので出し入れ簡単。 内バネ内蔵タイプで、高速走行時に起きるボビンの空転を防ぎます。用途TLシリーズ用対応機種SL-700EX/SL-300EX/TL-25SP/TL-30/TL-30DX/TL-30SPタイプメーカー純正品
フットコントローラー
JUKI¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷フットコントローラーがあるととっても便利! 縫うスピードが足で調整できます。 特に初心者の方はフットコントローラーがあると生地から目を離すことなく、両手が使えますので失敗が少なくなるメリットがありますのでおすすめです。 職業用ミシンのスタート・ストップに使用します。 かかと側を踏むと糸切りができます。対応機種SL-300EX/TL-30DX/TL-30SP/TL-2200QVP Mini/HZL-EX7/HZL-DX5/HZL-CX3/HZL-FQ65/HZL-FQ45/HZL-F3000/HZL-VS200G/HZL-VS200P/HZL-VS200S/HZL-VS200V/HZL-F600JP/HZL-F400JP/HZL-F300JPタイプメーカー純正品
厚物用針板 職業用ミシン用
JUKI¥3,898税込¥4,2881個9日以内出荷対応機種SL-700EX/SL-300EX/TL-25SP/TL-30/TL-30DX/TL-30SP/TL-2200QVP Mini
コンパクトコンピュータミシン コンパクトコンピュータミシン ホワイト 399X297X178mm
JUKI¥63,980税込¥70,3781台3日以内出荷使いやすさを追求した充実の機能です。液晶表示で設定がわかりやすいです。下糸を引き上げずに縫えます。(クイック下糸セット)。コンパクトでも充実した機能でカンタン、しっかり縫えます。付属品本体ケース(ABS樹脂製ハードケース)トラスコ品番697-7922寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)399×297×178
実用コンピュータミシン 実用コンピュータミシン ブラック 445X292X223mm
JUKI¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷薄物、厚物・・・あらゆる素材に幅広く対応します。下糸を引き上げずに縫えます。(クイック下糸セット)。針穴への糸通しもワンタッチで完了するので、スピーディに作業をスタートできます。糸切ボタンを押すだけで、上糸と下糸を同時に必要最小限の長さに切ることができます。付属品ワイドテーブル、補助ヘッド、本体ケース(ABS樹脂ハードケース)トラスコ品番697-7919寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×292×223
オーバーロックミシン 1本針3本糸作動送り付きオーバーロックミシン ホワイト 315X290X290mm
JUKI¥86,980税込¥95,6781台3日以内出荷布地に合わせて押え圧の調整が可能です。2本糸縫いができる、2本糸切り替えアタッチメントです。切り替えつまみを手前に引くだけで、簡単に巻き縫いに切替えられます。送り調整つまみで、縫い中でも縫い目の長さが外部から簡単に調整できます。トラスコ品番697-7918幅(mm)315高さ(mm)290奥行(mm)290定格電圧(V)100/105(50/60HZ)
オーバーロックミシン 2本針4本糸差動送り付きオーバーロックミシンイージースレッダー採用 ホワイト 350X340X310mm
JUKI¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷豊富な縫いパターンで本格的な作品作りが可能です。イージースレッダーを採用しています。電動モーターから送られる力強い風の力で、糸通し穴からルーパー穴まで簡単にシュッと糸が通ります。メスとの距離が業界最小クラスの9.95mmで、仕上がりがきれいです。付属品コントローラー、ひざ上げレバー、ソフトカバートラスコ品番697-7924定格電圧(V)100/105(50/60HZ)外寸法・幅(mm)350外寸法・高さ(mm)340外寸法・奥行(mm)310
【修理】職業用ミシン(JUKI)修理サービス
JUKI¥21,980~税込¥24,178~1台15日以内出荷お客様が普段使用されているミシンをお見積り不要で、定額で修理いたします。 お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく運送業者が引き取りに伺い、メーカー委託先工場で修理いたします。用途ミシンの修理サービス分類修理
本縫ミシン用部品 DDL-5550Nベルトカバー・糸巻関係
JUKI¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷適合機種DDL5550N DDL8700-7 DDL5571N DDL5581N DDL5530N等部品名称イトマキソウチケツゴウ形状図番13
コンピュータミシン エクシード
JUKI¥139,800~税込¥153,780~1台7日以内出荷工業用ミシンの技術【BOX送り】を採用。送り歯を水平に保ち ながら布を送ることで、ぬい縮みや布ズレに対し効果を発揮。 900sti/min(針/分)の速さでスピーディーに縫製可能。 針位置より右側スペースの高さと横サイズを大きく設計し、ソーイングスペースを広く取っています。 独自のセンサー方式を採用し、生地や段部の影響による送り詰まりを抑えたボタン穴かがりを実現。 手元の糸切りボタンで自動的に糸切りが可能。 自動針糸通しはレバー操作だけで片手で素早く、簡単に針糸通しが出来ます。 ガイドに沿って糸かけするだけで下糸を引き出す手間を省くクイック下糸セット。 モーター独立駆動式で簡単に下糸巻きが可能です。 押え圧調節が付いているので、薄地から厚地まで素材に合わせて調整することで美しく仕上がります。 レバー操作で送り歯を下げることができフリーモーションに便利。(ドロップフィード)用途家庭用ミシン、洋裁、すそ上げ、小物、入園入学グッズなど材質ABS樹脂他形状水平全回転釜(クイック下糸セット)質量(kg)9.8電源(V)100消費電力(W)65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×210×291
2本針4本糸ロックミシン
JUKI¥79,980税込¥87,9781台9日以内出荷2本針4本糸差動送り付き オーバーロックミシン 4本糸縁かがり。布をカットしながら、ほつれ止めはもちろん縫い合わせも同時に出来ます。 メリヤスやジョーゼットなどの伸び縮みしやすい布地でも、差動送りで美しく縫い上がります。しかも縫い途中でも調節できます。仕様差動送り比:0.7~N~2.0、押え上げ高さ(1段階/2段階):5mm/7.5mm付属品針ケースと針、ドライバー(小)、ピンセット、掃除用ブラシ、コントローラー、付属品袋、ネット、糸ゴマ当て座、ルーパー糸通し具、付属品袋、頭部カバー、布屑受け箱、取扱説明書(本書)、取扱DVD質量(kg)7.2消費電力(W)105定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)315×290×290機能4本糸オーバーロック、3本糸オーバーロック、2本糸オーバーロック(オプション)全巻き縫い、細ロック縫い、下ルーパー糸通し装置、押え圧調節(無段階)、ワンタッチ巻き縫い、上メス解除、2本糸縫い切替(オプション)、メス幅調節速度(縫製)1500針/分ライト種類LED縫い目長さ(mm)1~4使用針1・2本、HA×1 11番、14番かがり幅(mm)4本糸/5~7・3本糸/右針:3~5、左針:5~7(巻き縫い:1.8~2.2)使用糸3・4本
オーバーロック+カバーステッチ複合機
JUKI¥119,800税込¥131,7801台9日以内出荷豊富な縫いのバリエーションとプロ並みの仕上がりが手に入る最高級クラスのロックミシン 面倒だった天秤への糸掛けがなくなり、溝に沿って通すだけで簡単に糸が掛けられます。 下ルーパー糸通しレバーを操作して、下ルーパーに簡単に糸を掛けることができます。 つまみを押すとルーパーを下へ倒すことができるので、糸掛け・糸通しがとても簡単です。 押えを上げ、溝にそってまっすぐに糸を通すだけで、糸調子皿に糸がかかります。太い糸でも簡単に通ります。 切替えつまみを手前に引くだけで、簡単に巻き縫いに切替えられます。
コンピュータミシン
JUKI(2件のレビュー)¥82,980税込¥91,2781台欠品中従来の送り機構と異なり、ぬいの核となる釜、天秤、 針棒、送りのバランスを見直し、送り歯を水平に保ち ながら布を送ることで、ぬい縮みや布ズレに対し効果を発揮。 また直進性や生地のぬい始めなど快適なぬい心地を提供。 押えの構造を改良したことで送り力が大幅に向上。 従来では難しかった折り目が重なった裾上げ時の極度な段部も難なく乗り越えることができます。(7枚送り歯)質量(kg)9.0(本体)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×292×223材質(ケース)ABS樹脂製ハードケース機能広いソーイングスペース、自動ボタン穴かがり、自動針糸通し、裁ち目かがり、LEDランプ搭載、ドロップフィード、針基線変更(直線ぬい)、針停止位置切替、液晶バックライトステッチ縫い模様全20種類縫製仕様スピード900針/分
オーバーロックミシン
JUKI¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷カンタンなのに美しい仕上がり。 誰でも気軽に楽しめる、やさしいロックミシン登場です。仕様使用糸:3本使用針:家庭用HA×1(#11、14)かがり幅:3~5mm(巻き縫い:1.8~2.2mm)押え上げ量:5mm+2段上げ縫い速度:最大1500針/分定格周波数(Hz)50/60機能送り調節/差動送り調節、ワンタッチ巻き縫い、糸掛けカラーガイド、下ルーパー糸通し装置、メス幅調節、布地に合わせて調節できる押え圧調整つまみ、針元を明るく照らすランプ内蔵外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×260×295質量(kg)6.8
小型ロックミシン
JUKI¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷究極のロックミシン ソーイングライフの総仕上げ 使いやすさを極めたロック質量(kg)6.3消費電力(W)100V90(ミシン本体)定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×250×285縫製部の長さ(mm)1~4(標準2.5)