DryCore トートバッグ
アウトドアや旅行、レジャーシーンで活躍するLOGOSオリジナル防水バッグ「DryCore(ドライコア)」シリーズ。
表面にはシリコン加工、裏面にはポリウレタン加工を施した生地を採用し、高い撥水性と防水性を実現しました。
縫い目部分もシームテープ処理を行っているため、水の浸入をしっかり防止。
容量30Lで濡らしたくない衣類やギアの収納に最適な、頼れる防水バッグです。
- 用途
- LOGOSオリジナル防水バックDryCoreシリーズ。
- 仕様
- シームテープ処理
- 容量(L)
- (約)30
- 加工
- シリコン加工
- 寸法(cm)
- (約)高さ29×幅40×マチ幅20
- 主材質
- ポリエステル
- 全質量(g)
- (約)390
- 性別
- ユニセックス
- 内容量
- 1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
カテゴリ
































