柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに
種別片口レンチ
形状曲柄
両口共めがねタイプですので、本締め作業に適している商品です。JIS取得品(24×27mmまでのサイズ)です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
仕様JIS JQA
形状オフセット
材質/仕上S53C/ニッケルクロムメッキ
全長(mm)185
材質特殊鋼
厚さ(mm)18
表面処理カチオン電着塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

メガネレンチ 両口 セット
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
形状オフセット
トラスコ品番816-5448
セット内容8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24
材質S53C
質量(g)1050
対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24
表面処理ニッケルクロムメッキ
1セット(6丁)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。カーメンテナンスに便利です。
用途パイプの途中に有るナットや配管継手作業等に使用する工具です。
柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。
JIS表示認定工場製です。
JIS強力級スパナの30%増の強度です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業用
材質特殊鋼
柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。
JIS表示認定工場製です。
JIS強力級スパナの30%増の強度です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業用
材質特殊鋼
全長(mm)776
質量(kg)10.7
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。
表面は、カチオン電着塗装により手が汚れることがなく強力な防錆効果があります。
衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靱なレンチです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業用
材質特殊鋼
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靱なレンチです。JIS表示認定工場製です。表面は、カチオン電着塗装により手が汚れることがなく強力な防錆効果があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
トラスコ品番203-4338
全長(mm)223
質量(kg)0.94
対辺寸法(mm)38
アズワン品番64-8490-75
1丁
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
こんなお得な商品も!

メガネレンチ 両口 セット
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しに
形状オフセット
寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24
トラスコ品番816-5450
材質S53C
質量(g)1050
対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
柄部から頭部までが一体であり、めがね部が貫通しているので長いナットを締結する場合にレンチの底に当たってしまう恐れがありません。
用途深い穴に埋め込まれたナットやボルトの強力な締結に、めがね部が深いので長いナットを傷付けないで締め付ける際に
材質特殊鋼
形状ストレート
用途振動等がありナットがゆるみやすい所に
形状ストレート(打撃)
材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
超軽量の新世代ツール
用途ナット等の締付け取外しに
形状オフセット
種別めがねレンチ
RoHS指令(10物質対応)対応
形状オフセット
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富なサイズ展開
全15サイズ
インチサイズ追加
使用方法スパナの柄穴にロープを通し、締付け方向に引っ張りながら叩部をハンマーで叩いて使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。
JIS規格品です。
本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24
トラスコ品番472-0563
セット内容8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24、樹脂トレイ
材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
質量(kg)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
材質は一般的なクロムバナジウム鋼で、クロムメッキ処理です。JIS取得品です。メーカー比で10~20%以上軽量化した工具です。
用途障害物がある所のねじの締結作業。狭い所でのねじの締結作業。
超軽量の新世代ツール
用途ナット等の締付け取外しに
形状オフセット
トラスコ品番376-6098
セット内容6本組(8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24)樹脂トレイ付
種別めがねレンチ
材質/仕上Cr-V・クロムメッキ
質量(g)1120
対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

打撃メガネレンチ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様Cr-V カチオン電着塗装
種別その他特殊スパナ
形状ストレート(打撃)
口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。
CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。
材質/仕上S53C
口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。インチサイズ。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質S53C
RoHS指令(10物質対応)対応
正逆切り替え付です。工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。
用途工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。
材質/仕上S45C表面処理:カチオン電着塗装
・工場関係、機械、水道工事、鉄道等、強力な締め付け作業及び錆びついたボルト・ナットの取り外しに適します。
用途ナット等の締付け取外しに
種別片口ラチェットスパナ
タイプ片爪タイプ
スパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
用途キャップボルト・止めねじの締結
全長(mm)710
材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
質量(g)4210
二面幅(mm)58
1丁
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
スパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
用途キャップボルト・止めねじの締結
全長(mm)635
材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
質量(g)3000
二面幅(mm)54
1丁
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
スパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
用途キャップボルト・止めねじの締結
全長(mm)420
材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
質量(g)615
二面幅(mm)31
1丁
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。材質はクロムバナジウム鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです。対辺六角タイプです。DA1900、DA2200、DA2400は六角ビットの差込径が一緒のため交換可能です。表面は、カチオン電着塗装です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業。
対辺寸法(mm)19
全長(mm)223
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:カチオン電着塗装
質量(kg)1.28
頭部板厚(mm)頭部:67、柄部:16
1丁
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。
ラチェットハンドルは握りやすい曲面グリップのレボウェイブです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に
トラスコ品番197-9001
材質特殊鋼
品番ソケット:VS3-□□□、ラチェットハンドル:VRL3180(レボウェイブ)
質量(g)1950
差込角(mm)9.5
間口W×奥行D×高さH(mm)290×105×60
ハンドル内容ラチェットハンドル(VRL3180)、エクステンションバー(VE0375、VE0315)、ユニバーサルジョイント(VU0300)、スピンナハンドル(VH0319)、早回しディスク(VQ0300)
送り角度(°)5
アズワン品番64-8769-48
対辺12角
ソケット内容(mm)6、7、8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、22
ラチェット機構あり
1セット
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。コストパフォーマンスに優れたセット品です。JIS規格品です。クロームバナジウム鋼を使用する事により高精度、強靭、軽量を実現しています。表面は研磨仕上げで肌触りが良く、美しい光沢のニッケルクロームメッキです。JIS表示認定工場製です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
付属品メタルクリップ
セット内容8、10、12、13、14、17セット
材質特殊鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ、ホルダー:鉄クリップ
質量(g)365
セット商品数6点
1セット
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
超軽量工具ライツール搭載(ねがめレンチ・両口スパナ・ラチェッとハンドル)
キャッチボール付六角棒レンチ
国産有名メーカー製工具でセット組しました(SUN FLAG製強力貫通型ドライバー、LOBSTER製モンキーレンチ、KEIBA製ペンチ・ニッパー、OH製コンビネーションハンマー)
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。