作業工具/電動・空圧工具 :「木用 ワッシャー」の検索結果
使いやすい回転座金付き。サイズの見分けが簡単なカラーリング。
用途紙の穴あけや、木ネジ・釘の下穴あけに最適です。
全長(mm)100
仕様ハンドルすじ目加工
トラスコ品番493-6370
材質(本体)真鍮、(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
質量(g)20
軸長(mm)29
先端丸ギリ
ハンドル径(Φmm)6
座金寸法(mm)13
1本
¥359
税込¥395
欠品中
木ネジの下穴あけや穴あけ前のマーキングに。
ハンマーで叩いて使える座金付。
耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
全長(mm)169
トラスコ品番493-7244
材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ
質量(g)122
軸長(mm)80
ハンドル径(Φmm)30
1本
¥928
税込¥1,021
当日出荷
石膏ボードやプラスチック板の穴あけに。
木ネジや釘の下穴あけやうすい鉄板や缶の穴あけに。
金属板のケガキ作業に。
ハンマーで叩いて使える座金付。
耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
全長(mm)199
仕様ハンマー打撃が可能な座金付
トラスコ品番493-6701
材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ
質量(g)151
軸長(mm)110
ハンドル径(Φmm)30
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
噛みつき形状:叩くと鋭い刃がネジに喰らいつく!。電気を通さない絶縁体座金:ガラス繊維入り強化プラスチックで電気を通さない!ハンマーで叩ける!。新しいネジを回す時は、通常のドライバーと同様、ワニドラ電工でネジを締めたり、緩めたりできます。
用途※注意。ドリルネジ、木ネジ、タッピングネジは使用できません。熱処理したネジ(HRC40以上)は新しく溝が作れないため、叩いての使用はできません。また、刃先がカケる恐れがあります。打撃を吸収するような箇所ではネジにしっかりとした溝ができない場合があります。しっかり溝を作るために、刃先を動かさずに叩いて下さい。プラスチックや薄板など打撃により破損または変形する恐れがある箇所のネジには使用しないでください。刃先は消耗品です。先端が変形しはじめたら交換してください。
適合各部詳細:No.2/100/Φ6.3/198/42(A/B/C/D/E)
色ブラック
質量(g)103
刃先×全長L(mm)2×100
1個
¥899
税込¥989
翌日出荷
噛みつき形状:叩くと鋭い刃がネジに喰らいつく!。電気を通さない絶縁体座金:ガラス繊維入り強化プラスチックで電気を通さない!ハンマーで叩ける!。新しいネジを回す時は、通常のドライバーと同様、ワニドラ電工でネジを締めたり、緩めたりできます。
用途※注意。ドリルネジ、木ネジ、タッピングネジは使用できません。熱処理したネジ(HRC42以上)は新しく溝が作れないため、叩いての使用はできません。また、刃先がカケる恐れがあります。打撃を吸収するような箇所ではネジにしっかりとした溝ができない場合があります。しっかり溝を作るために、刃先を動かさずに叩いて下さい。プラスチックや薄板など打撃により破損または変形する恐れがある箇所のネジには使用しないでください。刃先は消耗品です。先端が変形しはじめたら交換してください。
適合各部詳細:No.2/150/Φ6.3/248/42(A/B/C/D/E)
色ブラック
質量(g)118
刃先×全長L(mm)2×100
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
噛みつき形状:叩くと鋭い刃がネジに喰らいつく!。電気を通さない絶縁体座金:ガラス繊維入り強化プラスチックで電気を通さない!ハンマーで叩ける!。新しいネジを回す時は、通常のドライバーと同様、ワニドラ電工でネジを締めたり、緩めたりできます。
用途※注意。ドリルネジ、木ネジ、タッピングネジは使用できません。熱処理したネジ(HRC41以上)は新しく溝が作れないため、叩いての使用はできません。また、刃先がカケる恐れがあります。打撃を吸収するような箇所ではネジにしっかりとした溝ができない場合があります。しっかり溝を作るために、刃先を動かさずに叩いて下さい。プラスチックや薄板など打撃により破損または変形する恐れがある箇所のネジには使用しないでください。刃先は消耗品です。先端が変形しはじめたら交換してください。
適合各部詳細:No.3/150/Φ8.0/248/42(A/B/C/D/E)
色グレー
質量(g)146
刃先×全長L(mm)3×150
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。