作業工具/電動・空圧工具 :「木材 2000」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組立家具や棚の取り付け等で扱いやすいコンパクトタイプ
用途DIY作業や家具の組み立て等に。ねじなどの締め付け・ゆるめに。木材・樹脂の穴あけに 付属品ちょいドラNEO本体×1 、USBケーブル(Type-C)×1 、ビットホルダー×1 、取扱説明書×1、6.35mm六角軸ドリル:1.5・2.0・3.0mm×各1 、6.35mm六角軸六角ビット:3・4・5mm×各1、 6.35mm六角軸両頭ビット:+NO.1×65mm×1 、 6.35mm六角軸両頭ビット:+NO.2×65mm×1 質量(g)283 使用温度範囲(℃)5~40 電圧(V)3.7 温度範囲(℃)【充電時】10~35 ケーブル長(m)0.5(付属USBケーブル) 最大トルク(N・m)【電動】3.0(30kgf・cm) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×39×43 無負荷回転数(min-1[r.p.m])340 ビット差込部(mm)6.35(六角軸) 充電時間3時間(空→フル充電) 電池リチウムイオン電池※交換不可 モーター電圧(V)DC3.7 トルク(N・m)【耐久】(手動時)10.0(101kgf・cm) 入力電流(A)【充電プラグ】1.0 バッテリー容量(mAh)2000(7.4Wh) 入力電圧【充電プラグ】DC5V
1個(1個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷