商品豆知識
1セット(6本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にナットのかしめができます。
ヘッドが360度回転するので色々な角度で使用できます。
スクリューマンドレルの取替が簡単で交換時間を短縮できます。
用途ネジ穴のない場所に使用するナットのかしめ用工具。
トラスコ品番208-3526
セット内容M3、M4、M5、M6用マンドレル
全長(mm)293
材質/仕上本体・ヘッド:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂
質量(g)816
適合ナットM3、M4:アルミ、スチール、ステンレス可 / M5:アルミ、スチール可 / M6:アルミ可
アズワン品番64-8662-29
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンドナッター
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にナットのかしめができます。
スクリューマンドレルの取替が簡単で交換時間を短縮できます。
用途ネジ穴のない場所に使用するナットのかしめ用工具。
トラスコ品番208-3502
セット内容M3、M4、M5、M6用マンドレル
全長(mm)254
材質/仕上本体:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂
質量(g)609.5
適合ナットM3、M4、M5:アルミ、スチール、ステンレス可 / M6:アルミ、スチール可
アズワン品番64-8553-71
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンドリベッター 両手式
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
両手式のハンドルで、力を掛けやすく、強力にナットをかしめることができます。
用途ネジ穴のない場所に使用するナットのかしめ用工具。
トラスコ品番208-3536
セット内容M5、M6、M8、M10、M12用マンドレル
全長(mm)530
材質/仕上ヘッド:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂
質量(kg)2.1
適合ナットM5、M6、M8、M10:アルミ、スチール、ステンレス可 / M12:アルミ、スチール可
アズワン品番64-8598-41
1台
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ T形ハンドル
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。
T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。
表面処理は黒染め加工です。
硬度はHRC50~57です。
形状T型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角ビットセット ロングタイプ
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
六角穴付きねじ、キャップスクリュー・セットスクリューなどのねじ廻しに使用できます。
パーテーション・家具組み立て・NCマシンの組み立てやメンテナンス・内装作業などに適しています。
トラスコ品番352-3748
1セット(6本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプロング
硬度HRC52~56
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角ビット セット
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
先端にボールポイント加工が施されているため、ドライバーを傾けた状態でもネジを回せます。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに。
トラスコ品番856-3519
先端マグネット入り
硬さH
2018年トラスコ掲載ページ5 0677
1セット(5本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。
硬度はHRC50~58です。
硬度HRC50~58
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプロング
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプ標準
硬度HRC52~56
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業
材質特殊鋼
硬さH
本数1
刃先マグネットあり
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型
材質/仕上クロームバナジウム鋼
硬度HRC54~59
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
先端にボールポイント加工が施されているため、ドライバーを傾けた状態でもネジを回せます。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
硬さH
本数1
2018年トラスコ掲載ページ5 0677
刃先マグネットあり
六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業
材質特殊鋼
硬さH
本数1
刃先マグネットあり
いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用
先端形状六角(いじり止め穴付)
2018年トラスコ掲載ページ4 0766
なめたプラス穴のねじを取り外すことができます。(+)No.1、(+)No.2ねじ相当に対応します。識別しやすいカラー塗装です。
全長(mm)65
仕様M2.5~M5ねじ対応
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼、炭素工具鋼、高速度鋼
軸径(Φmm)6.35
両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。
優れた熱処理により、安定した品質を提供します。
表面は黒染め処理をしています。
材質Cr-V
形状L型
先端形状六角
サイズ規格インチ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。
優れた熱処理により、安定した品質を提供します。
8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
形状L型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ボールポイント T形ハンドル
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
機械メンテナンス、保全修理に適しています。
ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。
表面処理は黒染め加工です。
硬度はHRC50~57です。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。
形状T型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
形状L型
タイプ首下ロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

ボールポイントビット セット
モノタロウ
¥629
税込¥692
最大角30°倒してもネジが回せるボールポイントビットです。
簡単にネジを掴めるので作業性アップします。
六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業
全長(mm)85
材質特殊鋼
硬さH
先端形状ボールポイント
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型
タイプショート
硬度HRC50~58
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
ミリサイズの極小レンチです。表面は黒染め処理をしています。
用途組み立て保守作業等に最適です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプショート
先端形状六角
表面仕上げ黒染め
サイズ規格ミリ
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。
形状L型
材質/仕上クロームバナジウム鋼
硬度HRC53~57
先端形状六角
サイズ規格ミリ
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
硬度HRC55~60
形状L型
タイプ首下ショート・ロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
インパクトドライバー対応で、六角穴付ボルトネジなどにご使用していただけます。
用途機械組み立てに。解体作業に。機器メンテナンスに。工場内作業に。
全長(mm)100
色シルバー
シャンク径(Φmm)6.35
硬さH級
マグネット先端マグネット付き
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ボールポイントレンチ 2WAY T型ハンドル
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂
形状T型
硬度HRC45~57
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。黒染め処理をしています。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
硬度HRC50~58
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。
硬度はHRC50~58です。
形状L型
タイプ標準
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプショート
硬度HRC50~58
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格ミリ
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。
約25°傾けて使えるボールポイントタイプです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ標準
トラスコ品番445-6572
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
材質ステンレス(SUS420)
質量(g)448
材質(ホルダー)PP
1セット
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
両頭タイプで1本で長寿命の使用が可能です。インパクトドライバー対応で、六角穴付ボルトネジなどにご使用していただけます。
用途機械組み立てに。解体作業に。機器メンテナンスに。工場内作業に。
トラスコ品番524-2303
セット内容2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0各1本、ビットホルダ
色シルバー
硬さH級
マグネット先端:マグネット付き
シャンク径(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。
材質/仕上クロームバナジウム鋼
硬度HRC54~59
形状L型
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
短い方の六角軸長さを短くし、障害物のある狭い所での使用に便利で、柄の方は長くし、強くネジを締めつけることができます。
形状L型
材質/仕上クロームバナジウム鋼
硬度HRC54~59
先端形状六角
サイズ規格ミリ
なめたプラス穴のねじを取り外すことができます。
狭い場所での作業に最適です。
[[(+)]]No.2ねじ相当に対応します。
識別しやすいカラー塗装です。
用途鉄用
全長(mm)85
適合M4~M5ねじ
トラスコ品番819-1403
セット内容M4~M5ねじ対応ビット1本、スペアドリル2mm1本、専用レンチ・スパナ各1本
材質クロムモリブデンバナジウム鋼、炭素工具鋼、高速度鋼
質量(g)33
差込角対辺(mm)6.35
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。約25°傾けて使えるボールポイントタイプです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
質量(g/セット)551
トラスコ品番445-6670
材質ステンレス(SUS420)
形状L型
質量(g)551
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
1セット(9本)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ標準
材質ステンレス(SUS420)
鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。
ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。
形状オフセット型
全長(mm)105
質量(g)120
サイズ規格ミリ
工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。
ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着する事により、奥深いねじ締めにも対応します。
種類オフセットドライバー
商品構成単品
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
底まで一杯に入り確実にネジと噛み合うので、ネジがすり切れるのを防ぎます。
形状L型
材質/仕上クロームバナジウム鋼
タイプロング
硬度HRC54~59
先端形状六角
サイズ規格ミリ
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。