作業工具/電動・空圧工具 :「4mm」の検索結果

関連キーワード
47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロック機構付だから、作業中にトルクのズレなし。 所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・感触が優れています。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。
負荷方向
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

カノントルクドライバー用のヘキサゴンビットです。LTDK・DPSK用ヘキサゴンビットです。
先端形状ヘキサゴン 全長(mm)70 タイプ市販品共通 差込角(mm)6.35 適合ドライバーN6LTDK~N100LTDK、N1.5LTDK-H、N3LTDK-H、N10DPSK~N50DPSK、N10DPSK2~N50DPSK2
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カノントルクドライバー用ビットです。
タイプ市販品共通 適合ドライバーN6LTDK~N100LTDK、N1.5LTDK-H、N3LTDK-H、N10DPSK~N50DPSK、N10DPSK2~N50DPSK2 全長(mm)50 ビット軸径(Φmm)4
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カノントルクドライバー用のボックスビットです。LTDK・DPSK用ボックスビットです。
先端形状ボックス 全長(mm)100 タイプ市販品共通 差込角対辺(mm)6.35 適合ドライバーN6LTDK~N100LTDK、N1.5LTDK-H、N3LTDK-H、N10DPSK~N50DPSK、N10DPSK2~N50DPSK2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 スクエアドライブを裏返せば、左締めが可能です。 ラチェットレバーを切り換えれば締め戻しができます。 矢印方向のみ作動します。 カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用
1本ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。 ビット差込口が市販ビット(六角6.35mm)と共通になりました。 +ビットが2本付属されております。
用途自動車部品・家電製品の組み立てに。 種類プレセット形 精度(%)±3 全長(mm)111 主な用途自動車部品・家電製品の組立作業 ビット軸径(Φmm)4 ビット軸対辺(mm)6.35 握り径(Φmm)16.3 質量(g)60 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)14.4 寸法D3(Φmm)15.5 寸法L1(mm)26 寸法L2(mm)10.5 付属品標準ビット(+)No.0、No.1
1本ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。ラチェット機構ですので、締め付けの省力化に最適。
用途QCK形交換ヘッド。ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラチェット式で、迅速に一定のトルクで締め付けられるので、繰り返し作業に適しています。 精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

角ドライブが両面に付いておりますので、1本のトルクレンチで右ネジ、左ネジの締め付けができます。 ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 矢印方向の締め付けのみに作動します。 精度は±3%まで保証します。
種類プレセット形/ヘッド交換形 精度(%)±3 ヘッド形状ヘッド交換形 主な用途車両整備や各種機械 最小目盛(N・m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 負荷方向左右
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カノントルクドライバー用のボックスビットです。LTDK用ボックスビットです。
先端形状ボックス 全長(mm)70
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類ダイヤル形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 負荷方向左右 主な用途検査用
1本ほか
25,980 税込28,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

全長(mm)40 両頭機能片頭 トラスコ品番808-6086 軸径(Φmm)4 先端サイズNo.0 先端形状プラス(+) 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219 税込241
当日出荷

コンパクトで手にフィットする楕円形グリップです。置針付なので最大トルク値を読み取ることが容易です。ダイヤルの側面に堅牢なガードが取り付けております。
用途一般締付及び検査用に。見やすいインジケータ式でどんな場面でも活用できます。 差込角(mm)6.35 全長(mm)260 最小目盛(N・m)0.1 精度(%)(トルク)±3 負荷方向左右両用 材質本体:カーボンスチール(STKM13A) 質量(g)500
1個ほか
28,980 税込31,878
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扇形プレート目盛のポピュラータイプ。 シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。
用途検査用/締め付け用 種類プレート形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向左右
1本ほか
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

全長(mm)40 両頭機能片頭 トラスコ品番808-6088 軸径(Φmm)4 先端サイズNo.1 先端形状プラス(+) 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219 税込241
当日出荷

KANON(中村製作所)ラチェットヘッド
エコ商品
角ドライブが両面に付いておりますので、1本のトルクレンチで右ねじ、左ねじ゛の締め付けができます。 ラチェット式ですから作業能率も良く、くり返し作業に適しています。 矢印方向の締め付けのみに作動します。 精度は±3%まで保証します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KANON(中村製作所)電動ドライバー
エコ商品
コンパクトさとハイパワーを両立させた中トルクタイプ。
出力トルク範囲(cN・m)50~200 消費電力(W)35 入力電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)3 適合ねじ(mm)(タッピンねじ)2.0~3.5、(小ねじ)2.6~4.0 トルク調整無段階 仕様レバースタート式 トラスコ品番250-2933 長さ(mm)264 質量(kg)0.62 回転数(min-1[r.p.m])1000 アズワン品番64-8920-90 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ビット(mm)ベッセル B34タイプ:5 適合ねじ(mm)小ねじ2.6~4.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~4.0
1本
53,980 税込59,378
3日以内出荷

KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチ
トラスコ品番114-4983 セット内容リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ 全長(mm)1045 差込角(mm)19 電源リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ(付属) 精度±1%+1 digit 頭部幅(mm)68 最小目盛(N・m)0.1 トルク範囲(N・m[kgf・m])精度保証:50~500
1本ほか
169,800 税込186,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KANON(中村製作所)単能形トルクレンチ(トルクフリー)
エコ商品
ラチェット式ですから、迅速に一定のトルクで締付けられるので、くり返し作業に適しています。 トルク値解放時の作動は、N-SPK形と同様です。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型でグリップ径29.5mmと握りやすい仕様となっています。(2KDシリーズ) 高性能モーターの採用と独自のドライバー内部の空調により連続使用しても発熱しません。
入力電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)3 トルク調整無段階 仕様レバースタート式 適合KD-2/KD-3
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

握りやすい樹脂グリップで、作業がスムース。 ラチェット式ですから作業能率も良く、くり返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
種類プレセット形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用
1本ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

KANON(中村製作所)電動ドライバー
エコ商品
ハイパワータイプです。
消費電力(W)46 入力電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)3 トルク調整無段階 仕様プッシュスタート式 長さ(mm)264 質量(kg)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い易さが大きなポイント。トーションバーのねじりを、見易い円形の目盛板で読み取る直読式です。 左右方向使用できます。左右両用の置針付 目盛板が大きく読み取りが容易です。 一般締め付け、検査、破壊テストなど、小容量向き。使い易さ、読み取り易さバツグン。
置針有り 目盛板径(Φmm)78 負荷方向左右
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラチェット式で、迅速に一定のトルクで締め付けられるので、繰り返し作業に適しています。 精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KANON(中村製作所)電動ドライバー
エコ商品
コンパクトさとハイパワーを両立させた中トルクタイプ。
出力トルク範囲(cN・m)50~200 消費電力(W)35 入力電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)3 適合ねじ(mm)(タッピンねじ)2.0~3.5、(小ねじ)2.6~4.0 トルク調整無段階 仕様プッシュスタート式 トラスコ品番250-2950 長さ(mm)264 質量(kg)0.62 回転数(min-1[r.p.m])1000 アズワン品番64-8920-91 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ビット(mm)ベッセル B34タイプ:5 適合ねじ(mm)小ねじ2.6~4.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~4.0
1本
54,980 税込60,478
3日以内出荷

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 精度は3%まで保証します。
種類単能形 ヘッド形状メガネ形 全長(mm)175 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)0.5~3.5 主な用途締め付け用 質量(kg)0.12 寸法A(mm)19.5 寸法B(mm)7.5 寸法C(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 精度は3%まで保証します。
種類単能形 ヘッド形状メガネ形 全長(mm)197 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)2~9 主な用途締め付け用 質量(kg)0.13 寸法A(mm)19.5 寸法B(mm)7.5 寸法C(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 精度は3%まで保証します。
種類単能形 ヘッド形状メガネ形 全長(mm)197 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)2~9 主な用途締め付け用 質量(kg)0.13 寸法A(mm)19.5 寸法B(mm)7.5 寸法C(Φmm)26.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)2~9 ヘッド形状メガネ形 全長(mm)約197 精度(%)±3 負荷方向 質量(kg)約0.13 寸法A(mm)19.5 寸法B(mm)7.5 最小単位0.01 寸法C(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)0.5~3.5 ヘッド形状メガネ形 全長(mm)約175 精度(%)±3 負荷方向 質量(kg)約0.12 寸法A(mm)19.5 寸法B(mm)7.5 最小単位0.01 寸法C(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
トルク調整範囲(N・m)1~10 差込角(mm)6.35 全長(mm)168 最小目盛(N・m)0.01 負荷方向右、左 トラスコ品番114-8649 セット内容+1、+0ビット付き 材質本体:SPKM 質量(kg)0.96 電源リチウムイオン電池18650
1本
149,800 税込164,780
5日以内出荷

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)2~9 ヘッド形状メガネ形 全長(mm)約197 精度(%)±3 負荷方向 質量(kg)約0.13 タイプHタイプグリップ付 寸法A(mm)19.5 寸法B(mm)7.5 最小単位0.01 寸法C(Φmm)26.5 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトで手にフィットする楕円形グリップです。楕円形グリップを採用(作業による疲労を少なくしました)置針付なので最大トルク値を読み取ることが容易です。
用途検査用に。 精度(%)(トルク)±3 負荷方向左右両用 材質カーボンスチ-ル(STKM13A)
1個ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

KANON(中村製作所)単能形トルクレンチ(トルクフリー)
エコ商品
精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
29,980 税込32,978
33日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
用途ねじの締付用に・締め付けたねじの検査用に。 トルク調整範囲(cN・m)50~500 差込角(mm)6.35 全長(mm)145 最小目盛(N・m)0.01 トラスコ品番114-8647 セット内容ACアダプター、充電器、充電器供給ケーブル、専用ラチェットへッド、リチウムイオン電池18650、各1個 材質本体:STKM 質量(kg)1.05 電源専用リチウムイオン充電池(15650)×1個(付属)
1本
129,800 税込142,780
5日以内出荷

無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
用途ねじの締付用に・締め付けたねじの検査用に。 セット内容ACアダプター、充電器、充電器供給ケーブル、専用ラチェットへッド、リチウムイオン電池18650、各1個 材質本体:STKM 電源専用リチウムイオン充電池(18650)×1個(付属)
1本
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類ダイヤル形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 最小目盛(N・m)10 負荷方向左右 主な用途検査用
1本
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KANON(中村製作所)トルクレンチ
エコ商品
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
33,980 税込37,378
33日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類ダイヤル形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 負荷方向左右 主な用途検査用
1本
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)