絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(624)
  • エスコ(19,510)
  • 修理(3,343)
  • マキタ(2,577)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,410)
  • 日東工器(1,861)
  • RS PRO(1,580)
  • TRUSCO(1,563)
  • BAHCO(バーコ)(1,549)
  • SK11(1,422)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,251)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,139)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,129)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,079)
  • Wera(1,064)
  • KTC(971)
  • 日本紐釦貿易(964)
  • NAC(長堀工業)(907)
  • BOSCH(ボッシュ)(865)
  • ベッセル(837)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チタン六角レンチ NBK(鍋屋バイテック会社)チタン六角レンチNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
チタン合金製の六角レンチ。 非磁性のため、強い磁場環境がある機器・装置の組み立て・メンテナンスに適しています。磁気の影響を与えたくない電子機器にも使用できます。 すぐれた耐蝕性により、海洋環境で使用できます。 合金鋼の六角レンチよりも軽量のため、作業・運搬時の負荷を軽減します。
用途強磁場を発生させるMRI・電子顕微鏡・リニアモータ・発電所設備 永久磁石を使用した機器・装置 船舶/海洋機器材質(本体)Ti-6Al-4V(64チタン)
SKX ヘクサロビュラレンチ NBK(鍋屋バイテック会社)SKX ヘクサロビュラレンチNBK(鍋屋バイテック会社)
629税込692
1個
当日出荷から3日以内出荷
狭所作業対応ビットラチェットハンドルセット NBK(鍋屋バイテック会社)狭所作業対応ビットラチェットハンドルセットNBK(鍋屋バイテック会社)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
ラチェット機構により、ねじのリセスにビットを差し込み直す必要がなく、連続してねじ回し作業が行えます。歯数52のラチェット部は、約7°間隔でハンドルを往復させることができ、回転方向の狭所作業にも適しています。 通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品をはずすなどの工数を削減できます。 作業スペースを小さくできるため、装置・機器などの構造をコンパクトにできます。 十字穴用ビット3本・六角穴用ビット5本の合計8本が付属しています。
用途機器・装置・車両などの狭い箇所にあるねじの取りつけ・取りはずし材質(ビットラチェットハンドル本体)合金鋼/クロムメッキ、(ラチェット部)合金鋼/リン酸マンガン被膜、(磁石)ネオジム/クロムメッキ、(ビット)合金鋼/ニッケルメッキ歯数52十字穴番号0・1・2寸法L(mm)93二面幅使用範囲(mm)2・2.5・3・4・5
盗難防止ナット用ソケット NBK(鍋屋バイテック会社)盗難防止ナット用ソケットNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷
盗難防止ナット[[SHNRS]]取りはずし専用工具です。
材質(本体)SCM435/リン酸マンガン皮膜
六角レンチ(微細ねじ用) NBK(鍋屋バイテック会社)六角レンチ(微細ねじ用)NBK(鍋屋バイテック会社)
159税込175
1個
当日出荷から8日以内出荷
微細ねじ専用の六角レンチ。 適用微細ねじ 六角穴付きボルト(微細ねじ)[[SNS]][[SNSS]] 精密機器用止めねじ(微細ねじ)[[SNTS]]
用途微細ねじの取りつけ・取りはずし材質(本体)合金鋼/四三酸化鉄皮膜(黒)
狭所作業対応プレートドライバ NBK(鍋屋バイテック会社)狭所作業対応プレートドライバNBK(鍋屋バイテック会社)
959税込1,055
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハンドルがプレート形状の薄型ドライバ。 狭い作業スペースで使用可能です。 通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品を外すなどの工数を削減できます。 作業スペースを小さくできるため、装置・機器などの構造をコンパクトにできます。 ハンドル部を指で押さえつけることでカムアウトの発生を抑えることができます。
用途機器・装置・車両などの狭い箇所にあるねじの取りつけ・取りはずし商品構成単品
SRBS 専用レンチ NBK(鍋屋バイテック会社)SRBS 専用レンチNBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
SKH 六角レンチ(インチねじ用) NBK(鍋屋バイテック会社)SKH 六角レンチ(インチねじ用)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
38税込42特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
インチねじの取付け・取りはずし
サイズ規格インチ形状L型材質/仕上合金鋼/四三酸化鉄被膜(黒)先端形状六角
六角穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビットNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
六角穴の中央にピンのついたいたずら防止ねじ[[SRHS]][[SRHFS]]専用のショートビット。専用マグネットドライバ[[SRD]]や市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせれば、いたずら防止ねじのトルク管理が可能です。ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタ[[SKABA]]をご使用ください。
用途いたずら防止ねじの取りつけ・取りはずし材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当全長(mm)25.4
ビットアダプタ NBK(鍋屋バイテック会社)ビットアダプタNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ビット差込口が深いトルクドライバや電動ドライバに、ショートビットを取りつけるためのアダプタです。 磁石でビットを保持するため、ビットの取りつけ・取りはずしがスムーズです。 [[SKABA]]を取りつけることで、工具の軸部が延長され、深い箇所にあるねじの取りつけ・取りはずしにも有効です。
用途ショートビットと差込口の深い工具の接合/工具の軸部の延長材質(本体)真鍮/カチオン電着塗装、(軸部)合金鋼/リン酸亜鉛皮膜、(磁石)アルニコ全長(mm)82.5寸法L1(mm)10.5寸法D(mm)10寸法L2(mm)27.5
いたずら防止ねじ用ビット NBK(鍋屋バイテック会社)いたずら防止ねじ用ビットNBK(鍋屋バイテック会社)
3,588税込3,947
1個
当日出荷から3日以内出荷
ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)[[SRGS]]専用ビットです。専用マグネットドライバ[[SRD]]と組み合わせてご使用ください。
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当全長(mm)32寸法B(mm)6.35
ヘクサロビュラ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット NBK(鍋屋バイテック会社)ヘクサロビュラ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビットNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ヘクサロビュラ穴*1の中央にピンのついたいたずら防止ねじ[[SRBS]][[SRFXS]][[SSC-SRBS]]専用のショートビット。専用マグネットドライバ[[SRD]]や市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせれば、いたずら防止ねじのトルク管理が可能です。ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタ[[SKABA]]をご使用ください。
用途いたずら防止ねじの取りつけ・取りはずし材質(ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき))SUS304相当、(ロゼットワッシャ)SUS303全長(mm)25.4寸法B(mm)6.35
ヘクサロビュラショートビット NBK(鍋屋バイテック会社)ヘクサロビュラショートビットNBK(鍋屋バイテック会社)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
ヘクサロビュラねじ専用のショートビットです。 専用マグネットドライバ[[SRD]]や市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。 トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせれば、ヘクサロビュラねじのトルク管理が可能です。 ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタ[[SKABA]]をご使用ください。
用途ヘクサロビュラねじの取りつけ・取りはずし寸法B(mm)6.35材質(本体)工具鋼(硬度60HRC以上)全長(mm)25両頭機能片頭
リセス破損ねじ取りはずしビット ・ インパクトドライバセット NBK(鍋屋バイテック会社)リセス破損ねじ取りはずしビット ・ インパクトドライバセットNBK(鍋屋バイテック会社)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
リセスが潰れたりなめたりすることで、通常の工具で取れない十字穴付き小ねじや、六角穴付きボルトを取りはずすことができる工具です。 専用ビット[[SKEIB]]で破損したリセスに溝を作り、その溝を利用し、ねじを回すことで、取りはずします。詳しくは、「ねじの取りはずし作業方法」をご参照ください。 溝を作りだすための専用ビット[[SKEIB]]と、衝撃でねじをゆるむ方向へ回すためのインパクトドライバ[[SKEID]]を組み合わせて使用してください。 ねじの頭部をスパナなどの工具でつかむことができない皿ねじや、ざぐり穴に取りつけたねじも取りはずすことができます。 六角穴と十字穴の2種類のリセスに適用しています。 [[SKEIB]]--------六角穴用 [[SKEIB-SPH]][[SKEIB-MPH]]----十字穴用 [[SKEIB]][[SKEIB-SPH]][[SKEIB-MPH]][[SKEID]]は単品でも購入可能です。
用途リセスが破損し、通常の工具では取りはずしができないねじの取りはずしに
狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ NBK(鍋屋バイテック会社)狭所作業対応ヘクサロビュラレンチNBK(鍋屋バイテック会社)
779税込857
1個
翌日出荷から3日以内出荷
短柄を通常のレンチよりも短くし、操作時の高さを低くしたヘクサロビュラレンチです。 狭い作業スペースで使用可能です。 曲げ角度を98°で設計。作業時にレンチを握るスペースが確保できます。長柄の下に障害物がある箇所でも操作可能です。 通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品をはずして作業するなどの工数を削減できます。 作業スペースを小さくできるため、装置・機器の構造をコンパクトにすることも可能です。
用途機器・装置・車両などの狭い箇所にあるヘクサロビュラねじの取りつけ・取りはずし材質(本体)SKS4相当(硬度58HRC以上)/無電解ニッケルメッキ
六角ドライバ(ねじ保持機能つき) NBK(鍋屋バイテック会社)六角ドライバ(ねじ保持機能つき)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
六角穴付きボルトを保持できるドライバです。 先端部に注入されたナイロン樹脂と六角穴との摩擦により、作業中のねじの落下を防止します。 先端部はボールポイントを採用しているため、六角穴に対して最大25°の角度に傾けて使用できます。 磁力を利用した保持方式とは異なり、ねじの材質を問いません。また、先端部に磁力による異物の付着がありません。 深いざぐり穴や手の届かない箇所にあるねじを取り出す際にも有効です。
用途機器・装置・車両などの組立・整備で、ねじを手で保持できない狭所に材質(軸)(軸部*1)合金鋼/リン酸亜鉛皮膜材質(グリップ)(グリップ芯部)ポリプロピレン商品構成単品
SROT いたずら防止ねじ用ドライバ NBK(鍋屋バイテック会社)SROT いたずら防止ねじ用ドライバNBK(鍋屋バイテック会社)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から3日以内出荷
全長(mm)190商品構成単品
六角ソケット(ねじ保持機能つき) NBK(鍋屋バイテック会社)六角ソケット(ねじ保持機能つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から3日以内出荷
六角ボルトや六角ナットを保持できるソケットです。 線リングで内向きに押された2つのボールが、六角ボルトや六角ナットをソケット内に保持し、落下を防止します。 磁力を利用した保持方法とは異なり、六角ボルトや六角ナットの材質を問いません。また、ソケットに磁力による異物の付着がありません。 通常のソケットと同じようにご使用いただけます。
用途機器・装置・車両などの組立・整備でねじを手で保持できない狭所に 機械部品を混入させたくない食品機器など、メンテナンス時の機器内へのねじ落下対策に材質(本体)SCM435/ニッケルクロムメッキ、(線リング)SWPA、(ボール)SWCH
いたずら防止ねじ用ビット NBK(鍋屋バイテック会社)いたずら防止ねじ用ビットNBK(鍋屋バイテック会社)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から7日以内出荷
トライアングル穴付きボタンボルト[[SRTRS]]専用ビットです。
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当全長(mm)32寸法B(mm)6.35
いたずら防止ねじ用ビット NBK(鍋屋バイテック会社)いたずら防止ねじ用ビットNBK(鍋屋バイテック会社)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)[[SRSAS]]専用ビットです。
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当全長(mm)32寸法B(mm)6.35
いたずら防止ねじ用レンチ NBK(鍋屋バイテック会社)いたずら防止ねじ用レンチNBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から7日以内出荷
六角穴付きボタンボルト(ピンつき)[[SRHS]]専用レンチです。
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
インパクトドライバ NBK(鍋屋バイテック会社)インパクトドライバNBK(鍋屋バイテック会社)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
衝撃でねじをゆるむ方向へ回すためのインパクトドライバです。詳しくは、「ねじの取りはずし作業方法」をご参照ください。 破損したリセスに溝を作りだすための専用ビット[[SKEIB]]と組み合わせることで、破損したねじを取りはずします。 ねじの頭部をスパナなどの工具でつかむことができない皿ねじや、ざぐり穴に取りつけたねじも取りはずすことができます。
用途リセスが破損し、通常の工具では取りはずしができないねじの取りはずしに寸法B(mm)6.35商品構成単品
リセス破損ねじ取りはずしビット NBK(鍋屋バイテック会社)リセス破損ねじ取りはずしビットNBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
翌日出荷から3日以内出荷
破損したリセスに溝を作り、その溝を利用し、ねじを回すことで、取りはずします。詳しくは、「ねじの取りはずし作業方法」をご参照ください。 衝撃でねじをゆるむ方向へ回すためのインパクトドライバ[[SKEID]]と組み合わせることで、ねじを取りはずします。 ねじの頭部をスパナなどの工具でつかむことができない皿ねじや、ざぐり穴に取りつけたねじも取りはずすことができます。
用途リセスが破損し、通常の工具では取りはずしができないねじの取りはずしに材質(軸部)合金鋼/リン酸亜鉛皮膜、(グリップ)熱可塑性エラストマ+ポリプロピレン混合成形
六角破損ねじ取りはずしソケット NBK(鍋屋バイテック会社)六角破損ねじ取りはずしソケットNBK(鍋屋バイテック会社)
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
角部が潰れたりなめたりすることで、通常の工具で取れない六角ボルトや六角ナットを取りはずすことができるソケットです。 ソケット内部の螺旋状のエッジが、角部が破損した六角ボルトや六角ナットでもしっかりと食い込み、取りはずすことができます。 頭部が丸いねじでもエッジが食い込むものであれば使用できます。 右ねじの取りはずし専用です。 差込角は2種類。 [[SKEK-**-6.35]]----差込角6.35 [[SKEK-**-9.5]]----差込角9.5
用途角部が破損した六角ボルト・六角ナットの取りはずしに材質(本体)SCM435/ニッケルクロムメッキ、(線リング)SWPA、(ボール)SWCH
ネジコム(ソケット)|六角破損ねじ取りはずしソケットセット SKEK‐SET NBK(鍋屋バイテック会社)ネジコム(ソケット)|六角破損ねじ取りはずしソケットセット SKEK‐SETNBK(鍋屋バイテック会社)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
角部が破損し、通常の工具では取りはずせなくなった六角ボルト・六角ナットを取りはずすことができるソケットのセット。 ソケット内部の螺旋状のエッジが、角部が破損した六角ボルトや六角ナットでもしっかりと食い込み、取りはずすことができます。 頭部が丸いねじでもエッジが食い込むものであれば使用できます。 右ねじの取りはずし専用です。 ソケットの差込角ごとのセットです。 差込角6.35:SKEK-6.35-4SET 差込角9.5:SKEK-9.5-8SET ソケットをソケットホルダに収納してコンパクトに持ち運ぶことができます。逆さにしたり振ったりしてもソケットが脱落しません。 ソケットホルダのレールの穴を利用して、壁掛けや工具箱への取りつけが可能です。
用途工具のかかりが浅い状態で回して角部が破損した場合に・屋外環境に長期間さらされたことによる錆や腐蝕で角部が潰れた場合に・強く固着したねじを無理にはずそうとして角部が破損した場合に・誤ったサイズの工具を使用して角部が破損した場合に材質【ソケットホルダ:レール】炭素鋼/ニッケルクロムメッキ、【ソケットホルダ:コマ】炭素鋼/ニッケルメッキ材質(ソケット)SCM435/リン酸マンガン皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
ネジコム(ソケット)|六角破損ねじ取りはずしソケット SKEK‐12.7 NBK(鍋屋バイテック会社)ネジコム(ソケット)|六角破損ねじ取りはずしソケット SKEK‐12.7NBK(鍋屋バイテック会社)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
角部が潰れたりなめたりすることで、通常の工具で取れない六角ボルトや六角ナットを取りはずすことができるソケットです。 ソケット内部の螺旋状のエッジが、角部が破損した六角ボルトや六角ナットでもしっかりと食い込み、取りはずすことができます。 頭部が丸いねじでもエッジが食い込むものであれば使用できます。 右ねじの取りはずし専用です。 差込角は12.7。 <使用方法> 1.SKEKを市販のソケットレンチ等に取りつけます。 2.六角ボルトや六角ナットにSKEKを垂直に押し当て、エッジを食い込ませてください。 3.ソケットレンチのヘッドを上から押さえつけながら、ゆるめる方向にまわして六角ボルトや六角ナットを取りはずしてください。螺旋状のエッジがしっかりと食い込んでいくため、ねじがまわり、取りはずすことができます。
用途工具のかかりが浅い状態で回して角部が破損した場合に・屋外環境に長期間さらされたことによる錆や腐蝕で角部が潰れた場合に・誤ったサイズの工具を使用して角部が破損した場合に形状六角材質/仕上SCM435/リン酸マンガン皮膜質量(g)153寸法L(mm)42差込角(mm)12.7呼び【適合する六角二面幅】211袋入数(個)1寸法D(mm)28寸法D1(mm)30寸法T(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
ネジコム(ソケット)|六角破損ねじ取りはずしソケット SKEK‐9.5 NBK(鍋屋バイテック会社)ネジコム(ソケット)|六角破損ねじ取りはずしソケット SKEK‐9.5NBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
角部が潰れたりなめたりすることで、通常の工具で取れない六角ボルトや六角ナットを取りはずすことができるソケットです。 ソケット内部の螺旋状のエッジが、角部が破損した六角ボルトや六角ナットでもしっかりと食い込み、取りはずすことができます。 頭部が丸いねじでもエッジが食い込むものであれば使用できます。 右ねじの取りはずし専用です。 差込角は9.5。 <使用方法> 1.SKEKを市販のソケットレンチ等に取りつけます。 2.六角ボルトや六角ナットにSKEKを垂直に押し当て、エッジを食い込ませてください。 3.ソケットレンチのヘッドを上から押さえつけながら、ゆるめる方向にまわして六角ボルトや六角ナットを取りはずしてください。螺旋状のエッジがしっかりと食い込んでいくため、ねじがまわり、取りはずすことができます。
用途工具のかかりが浅い状態で回して角部が破損した場合に・屋外環境に長期間さらされたことによる錆や腐蝕で角部が潰れた場合に・誤ったサイズの工具を使用して角部が破損した場合に材質/仕上SCM435/リン酸マンガン皮膜差込角(mm)9.51袋入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
ネジコム(ソケット)|六角破損ねじ取りはずしソケット SKEK‐6.35 NBK(鍋屋バイテック会社)ネジコム(ソケット)|六角破損ねじ取りはずしソケット SKEK‐6.35NBK(鍋屋バイテック会社)
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
角部が潰れたりなめたりすることで、通常の工具で取れない六角ボルトや六角ナットを取りはずすことができるソケットです。 ソケット内部の螺旋状のエッジが、角部が破損した六角ボルトや六角ナットでもしっかりと食い込み、取りはずすことができます。 頭部が丸いねじでもエッジが食い込むものであれば使用できます。 右ねじの取りはずし専用です。 差込角は6.35。 <使用方法> 1.SKEKを市販のソケットレンチ等に取りつけます。 2.六角ボルトや六角ナットにSKEKを垂直に押し当て、エッジを食い込ませてください。 3.ソケットレンチのヘッドを上から押さえつけながら、ゆるめる方向にまわして六角ボルトや六角ナットを取りはずしてください。螺旋状のエッジがしっかりと食い込んでいくため、ねじがまわり、取りはずすことができます。
用途工具のかかりが浅い状態で回して角部が破損した場合に・屋外環境に長期間さらされたことによる錆や腐蝕で角部が潰れた場合に・誤ったサイズの工具を使用して角部が破損した場合に材質/仕上SCM435/リン酸マンガン皮膜質量(g)17寸法L(mm)23差込角(mm)6.35呼び【適合する六角二面幅】101袋入数(個)1寸法D(mm)14.8寸法D1(mm)13寸法T(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
SLP用レンチ NBK(鍋屋バイテック会社)SLP用レンチNBK(鍋屋バイテック会社)
629税込692
1個
翌日出荷
材質(本体)S45C相当/四三酸化鉄皮膜(黒)、(強度区分)8.8
いたずら防止ねじ用ビット NBK(鍋屋バイテック会社)いたずら防止ねじ用ビットNBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から8日以内出荷
トライウィングなべ小ねじ[[SRWS]]専用ビットです。専用マグネットドライバ[[SRD]]と組み合わせてご使用ください。
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当全長(mm)25.4寸法B(mm)6.35
いたずら防止ねじ用ビット NBK(鍋屋バイテック会社)いたずら防止ねじ用ビットNBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
いたずら防止極低頭ボルト[[SRSHS]]専用ビットです。 差込形状V6.3・U6.3に対応しています。
材質(本体)SUSXM71袋入数(個)1